カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 油膜軸受油(1)
  • 物流用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「ISO VG22」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)薪割り機オイル 4LAZ(エーゼット)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
薪割り機オイル AZ(エーゼット)薪割り機オイルAZ(エーゼット)
1,180税込1,298
1個
翌々日出荷
用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして材質鉱油淡黄色容量(L)1粘度ISO VG22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用 ボーセイキャプティブ連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用ボーセイキャプティブ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
仕様●使用ジョー:NO.618 3分割ジョー5(3個セット)●全長(mm):356●必要空気圧(MPa):0.59~0.69(6.0~7.0kgf/cm2)●対応ブラインドリベットサイズ:Φ3.2/Φ4.0●対応ブラインドリベット:各メーカーに対応●ブラインドリベット装填本数:100本(Φ3.2)/80本(Φ4.0)●製品サイズ:長さ358mm×高さ303mm×幅146mm (幅はマガジン部含む)●使用オイル:ISO VG22●使用エアホース内径:8.0mm以上●原産国:日本●コード番号:362-2820アズワン品番67-5599-11
小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
26,980税込29,678
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) TRUSCO”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
バンなどに車載するためのコゾウリフターです。標準よりも100mmフォークを伸ばしました。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。トラスコ品番256-7183ストローク(mm)720全高(mm)1100均等荷重(kg)150フォーク高さ(mm)100~820車輪固定ウレタンキャスター2個(車輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター2個(後輪)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪100/125フォーク寸法(mm)スライド外幅:180フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600足踏回数(回)25
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCOハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
当日出荷から25日以内出荷
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。オレンジ
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) タカミヤコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)タカミヤ
32,980税込36,278
1箱(20個)
翌日出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番146-8004質量(kg)56全高(mm)1532均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)70~2200車輪固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個ペダル回数早61/遅160フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
昇降スタンドSHSH型 TRUSCO昇降スタンドSHSH型TRUSCO
89,980税込98,978
1台
14日以内出荷
作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。質量(kg)29トラスコ品番115-8230材質本体:スチール(粉体塗装)テーブル:ホワイトキャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個)材質(天板)メラミン化粧昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)昇降ピッチ(mm)任意足踏回数(回)39昇降範囲(mm)680~1000天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)TRUSCO
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷から20日以内出荷
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし) TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCOワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などにオレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)TRUSCO(2件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジ
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ) TRUSCOハンドリフター(マット付テーブルタイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプTRUSCO
269,800税込296,780
1台
20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプ TRUSCOハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプTRUSCO
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷から20日以内出荷
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター4個付オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から71日以内出荷
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCOコゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCOコゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCOコゾウリフター(足踏み油圧式)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCOコゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903TRUSCO(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から40日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら