カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 中空壁用アンカー(3)
  • 制御機器(23)
    • ディスクリートその他関連用品(8)
  • 自動車補修部品(80)
  • 機構部品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業機械(7)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 日用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
25・30・40・50・60・70・80・88・90・100
ドリル径(Φmm)
9.5・12・15
ねじ長さ(mm)
12・17・21・26・27・30・37・40・46・50・60・66・76・88
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ITW」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス
ITW1205SA XP POWERITW1205SAXP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2415S XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2415SXP POWER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)7.62シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1 (5 → 100% Load) %, ±2 (0 → 100% Load) %絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2424SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2424SAXP POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11シリーズITW定格電力(W)1出力電圧(V)24dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 1W, ITW1205SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 1W, ITW1205SAXP POWER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11シリーズITW定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SA XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1W, ITW2405SAXP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-515 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-515ITW SWITCHES
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-515V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ITハンガー サンコーテクノITハンガーサンコーテクノ
849税込934
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:白色)三星産業貿易(7件のレビュー)
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
厚手マット紙 両面 PLUS(プラス)[文具]厚手マット紙 両面PLUS(プラス)[文具]
699税込769
1パック(20枚)
当日出荷
両面を使ったカードやメニュー、自作のペーパーアイテムに。ツヤの無い仕上がり。ペーパークラフトやお店のPOP作り、カード工作に最適な厚手のマット紙両面印刷タイプ。光沢紙とは違う質感ですが、専用コーティングにより、写真も美しく表現できます。用紙の厚さ、0.225mmは郵政はがきよりちょっと厚いくらいで工作用紙に適します。ブライダルのペーパーアイテムを作る用紙として人気です。両面なので冊子づくりにもお使いください。
用途インクジェットプリンター専用紙入数(枚)20紙質マット坪量(g/m2)170印刷方式両面
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
1,414税込1,555
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
HI継手 HI水栓チーズ金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓チーズ金属入前澤化成工業
699税込769
1個
3日以内出荷
形状チーズ
HI継手 HI座付水栓ソケット 前澤化成工業HI継手 HI座付水栓ソケット前澤化成工業
719税込791特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット
HI継手 HI水栓エルボ金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓エルボ金属入前澤化成工業
789税込868特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状エルボ
HI継手 HI水栓エルボ金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓エルボ金属入前澤化成工業
449税込494
1個
3日以内出荷
形状エルボ
BAT-B36LI用充電用ツインジャック 日動工業BAT-B36LI用充電用ツインジャック日動工業
949税込1,044
1個
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
839税込923
1個
3日以内出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
HI継手 HI座付水栓エルボ 前澤化成工業HI継手 HI座付水栓エルボ前澤化成工業
989税込1,088
1個
3日以内出荷
壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状エルボ
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps 日本ポステックケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps日本ポステック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。材質シリコン、磁石寸法(mm)18×25×55質量(g)50/2pcs伸縮範囲(cm)12~20RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 6.3 V ac/dc ウェッジ 200 mARS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h直径(Φmm)6.7端子の種類はんだ保護等級IP67定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
フューエルフィルター PITWORK(日産)フューエルフィルターPITWORK(日産)(24件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコーングリス(チューブ) PITWORK(日産)シリコーングリス(チューブ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
809税込890
1個(10g)
当日出荷
ゴム、プラスチックの摩耗、劣化、脆化を防止する無臭性潤滑剤です。 使用温度範囲が-30~170℃と広く、優れた潤滑性を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ブチルテープ PITWORK(日産)ブチルテープPITWORK(日産)(3件のレビュー)
899税込989
1巻(3.5m)
当日出荷
ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
テープ幅(mm)Φ3テープ長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から8日以内出荷
LEDバルブ T10 PITWORK(日産)LEDバルブ T10PITWORK(日産)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
関連資料適合表
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
当日出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
バッテリー強化液 PITWORK(日産)バッテリー強化液PITWORK(日産)(5件のレビュー)
859税込945
1本(100cc)
当日出荷
自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
テンショナーベアリング PITWORK(日産)テンショナーベアリングPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
ちいかわ 除菌アルコールウェットティシュ ダイレイちいかわ 除菌アルコールウェットティシュダイレイ
99税込109
1個(20枚)
当日出荷
2020年よりTwitterにて連載されており、2021年に単行本化。2022年10月現在で、電子版を含め累計部数が100万部を突破している。また、公式Twitterアカウントのフォロワー数は、2023年3月時点で206万人を突破、2022年4月よりテレビアニメが放送されている。
モノVベルト FM/HM型 PITWORK(日産)モノVベルト FM/HM型PITWORK(日産)(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
ベルト形FM/HM型
ワイパーブレード PITWORK(日産)ワイパーブレードPITWORK(日産)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
METAL PARTS CLE メタルパーツクリーナー PITWORK(日産)METAL PARTS CLE メタルパーツクリーナーPITWORK(日産)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。 ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
危険物の類別非危険物