「Intel サーバーCPU」の検索結果

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.80 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4 コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E) スレッド数32 最大電力(W)(ターボ)219
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Air Back Standard for Serverの上位製品の1年間ライセンス。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデルです。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能 メモリー4GB以上のRAM 使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励 ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
77,980 税込85,778
8日以内出荷

増設ボード+インテル Xeon Scarable プロセッサー(Gold 6128(6C/3.7GHz))+CPUヒートシンクをセットで1式。R140h-4のCPU#3または#4に実装
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-26
1式
789,800 税込868,780
13日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト 10ライセンス
ハードディスクやUSBメモリーなどのデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。新機能として、消去した詳細情報を記録できる「消去履歴」機能を搭載したことにより、消去情報の管理が便利になった。10ライセンス版。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I9-14900KF。クロック:3.20GHz。キャッシュ:36MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル Thermal Velocity Boost、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) キャッシュメモリ(MB)36 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i9-14900KF 動作周波数(GHz)クロック:3.20 キャッシュメモリー36 MB Intel Smart Cache、(合計L2)32MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6 チャネル数(最大メモリー)2 コア数24 スレッド数32 ステータス情報Launched
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)完全データ消去ソフト
ハードディスクやUSBメモリー、リムーバブルメディア内のデータを完全に消去し、復旧できないようにするソフト。本ソフトを使って消去すれば、データサルベージソフトでもデータ復旧ができないため、データの流出を防ぐことができる。多彩な消去方式に対応しており、ゼロで上書き(0~100回を任意で)、乱数で上書き(0~100回を任意で)、米国国家安全保障局方式(NSA)、米国陸軍方式(AR380-19)、米国海軍方式(NAVSO P-5239-26)、米国国防総省方式(DoD5220.22-M)、米国コンピュータセキュリティセンタ方式(NCSC-TG-025)の選択が可能。 便利な補助機能として、新たに、詳細な消去情報を記録できるようになった。消去作業を行ったパソコンの製品名、消去したハードディスクのシリアル番号を記録できる(CD/FD起動時のみ。作業を行ったパソコンによっては取得できない場合あり)。また、パーティション単位消去に対応。複数のディスクの同時消去も可能(Windowsのみ)。
対応OSWindows 98/98SE/Me/2000 Pro/XP(32bit)/Vista(32bit) ※FD消去のみの場合でも起動用FD作成時に対応OSが必要 対応機種IBM PC/AT互換機 アズワン品番64-3785-80
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

BIOSとUEFIに対応し、CDブート時にBIOSかUEFIかを自動判別して、それぞれに対応したプログラムが起動します。またCD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。パソコン内のHDDやSSD以外に接続された外部記憶媒体のデータも抹消できるため、情報漏洩を防ぐことができます。個人のお客様は台数制限ありませんが、法人のお客様は3台まで抹消可能です。それ以上の台数は別途ライセンスをご購入ください。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008/Server 2003 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上 使用CPU300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I9-14900K。クロック:3.20GHz。キャッシュ:36MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)16、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i9 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.6、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル Thermal Velocity Boost、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) 最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル) キャッシュメモリ(MB)36 ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数) 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet | Workstation プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i9-14900K 動作周波数(GHz)クロック:3.20 キャッシュメモリー36 MB Intel Smart Cache、(合計L2)32MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.2、インテル Thermal Velocity Boost:6 チャネル数(最大メモリー)2 動作周波数(MHz)(グラフィックス ベース)300 コア数24 スレッド数32 内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.65 ステータス情報Launched デバイス(ID)0xA780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。 凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。 請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。 使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27 印面サイズ(mm)(幅)1 質量(g)26(インクカートリッジ含む) 耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり) インク油性顔料 適合(インクカートリッジ)SA-C151
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4 チャンネル数(最大メモリー)2 対応ISM6 メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28 保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間 適合ソケットLGA1700 プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載 動作周波数(GHz)最大5.40 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3 コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E) スレッド数28 最大電力(W)(ターボ)219
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

仕様Intel7 種類デスクトップ シリーズ第13世代インテル®CoreTMi9プロセッサー メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応 使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル®ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel®SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W 使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション プロセッサーi9-13900K パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃ コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16) スレッド数32 内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷

4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)495 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91 適合ソケットIntel LGA 3647 Square ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷

Intel Gemini Lake Celeron J4105クアッドコアCPUを採用。Apollo Lake世代より約30%高速になりました。4 GBのDDR4 RAMが搭載されており、8 GBまでアップグレードすることができます。DDR4 RAMは、DDR3より約30%優れた性能を実現しながら、消費電力を約40%減少させます。2つの2.5ギガビットイーサネットポートを搭載しています。互換性のあるハードウェアとリンクアグリケーションを使用することで、ギガビットイーサネットより最大150%の高速化を実現します。ストレージ合計最大28TB(14TB x2)をサポートし、大容量データの保存を可能にします。また、最大3台のストレージを格納できるAS6004U拡張ユニット(合計最大168TB)でNimbustorを拡張することもできます。10ビット4Kハードウェアデコード、HEVCデコード、VP9 10ビットProfile2デコードを用いるHDMI 2.0aを備え、低いCPU使用率でスムーズに動画視聴が可能です。Plex Passまたはサードパーティ製プレーヤーを使用して、4K HDRビデオを再生できます。
仕様●SSD対応:対応●メモリースロット数:2本●SSH/Telnet:対応●Wake-On-LAN:対応●DHCPサーバー:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ホットスワップ:対応●VLAN:対応●USB仕様:USB 3.2 Gen 1 x3●その他外部インターフェース仕様:HDMI 2.0a x1●対応クライアントOS:Windows 7、 8、 10、 Server 2008、 Server 2012、Mac OS X 10.6 以降、UNIX、 Linux、 and BSDx、CIFS / SMB、 SMB 2.0 / 3.0、 AFP、 NFS、 FTP (ユニコードのサポート)、 TFTP、 WebDAV、 Rsync、 SSH、 SFTP、 iSCSI/IP-SAN、 HTTP、 HTTPS、 Proxy、 SNMP、 Syslog●消費電力(スリープ時):1.4W●iSCSI(IP-SAN):対応●ストレージインターフェース規格:SATA3●NIC仕様:2.5GbE x2●本体サイズ(W):174mm●DLNAサーバー:対応●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ファイルシステム:FAT32、 NTFS、 EXT3、 EXT4、 HFS+、 exFAT 、Btrfs●本体サイズ(H):170mm●温湿度条件、最高動作高度:5℃ - 35℃●VCCI:対応●アクセスコントロール:最大ユーザー数: 4096、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 512、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート●筐体タイプ:タワー●ファンコントロール:対応●2.5インチスロット最大搭載数:4台●拡張スロット仕様:SATA3 6Gb/s●本体サイズ(D):230mm●消費電力(稼働時):27W●ハードウェアセキュリティロック:AES-NI hardware encryption●DTCP-IP:対応●メディアサーバー:対応●最大ストレージ容量:64000GB●Jumbo Frame:対応●附属品:本体、ネジ、ACアダプタ専用電源コード、ACアダプタ、取扱説明書、LANケーブル●CPU:Intel Celeron J4105 1.5GHz Quad-Core (burst up to 2.50 GHz)●クラウドストレージ対応:対応●メモリースロット使用済数:1本●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア●RAID仕様:Single disk、 JBOD、 RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 6、 RAID 10●チーミング:対応●仮想化:対応 本体質量(g)2200 メモリー容量4GB 搭載OSLinux 拡張スロット数4本 ベイ数4
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D) 質量(g)499 型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック) ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース 質量(g)実質量:235 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:80 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.7 型番SST-XE01-1700A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78 ノイズレベルファン:58.1 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:15.79CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:42.4 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:505 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:150 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-1700S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:720 定格電圧(V)12 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.385 型番SST-XE04-2066 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106 コネクタ4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベル38dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量54CFM 最大風圧(mmH2O)6.8 ファン速度(rpm)1300~3800 適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow MTTF(時間)ファン:100000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・70mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:343 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR10-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70 ノイズレベルファン: 35.45 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:25.06CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.76 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I7-14700KF。クロック:3.40GHz。キャッシュ:33MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only 種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s 対応【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供 構成(最大CPU)1 コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存) キャッシュメモリ(MB)33 適合ソケットFCLGA1700 使用条件PC/Client/Tablet プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700KF 動作周波数(GHz)クロック:3.40 キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MB インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4 チャネル数(最大メモリー)2 コア数20 スレッド数28 ステータス情報Launched
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W 適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg)1.15 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120 ノイズレベルファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:8.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000 MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

手軽にファイル/フォルダを確実に抹消できる情報漏えい対策ソフト。不要なファイルを選択し、右クリックで抹消機能を選択するだけの「右クリックで抹消」や、シュレッダー型アイコンに無用ファイルをドラッグ&ドロップするだけの「シュレッダー機能」を搭載。さらに、日時を指定して特定のファイルやフォルダを定期的に抹消するスケジュール抹消を新たに搭載しました。また、画面ロック時のパスワード入力に誤りがあった場合(3回まで)、予め指定されたファイル/フォルダを抹消する「セキュア抹消機能」も搭載しています。
対応OSWindows 10/8.1/7(32bit/64bit) ※64bit OSでは、32bitアプリケーションとして動作します。 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク50MB以上
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷

LOCKERSTOR 16R PRO AS7116RDX 企業向けの高い信頼性を備えた仮想化ソリューション及び大規模でスケーラブルなストレージソリューション Intel Xeon 第9世代 Quad-Core CPU サーバー用ECC RAM 2つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載 完璧なiSCSI/IP-SANおよびNFSサポート。 VMware、Citrix、Hyper-V対応。仮想マシン及び Docker アプリに対。電源はフェールオーバー機能を備えています
1台
909,800 税込1,000,780
8日以内出荷

LOCKERSTOR 12R PRO AS7112RDX 企業向けの高い信頼性を備えた仮想化ソリューション及び大規模でスケーラブルなストレージソリューション Intel Xeon 第9世代 Quad-Core CPU サーバー用ECC RAM 2つのM.2 NVMe SSDスロットを搭載 完璧なiSCSI/IP-SANおよびNFSサポート。 VMware、Citrix、Hyper-V対応。仮想マシン及び Docker アプリに対。電源はフェールオーバー機能を備えています
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4189 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:786 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.66 型番SST-XE04-4189 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113 適合ソケット応用:Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:43 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:10.67 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:720 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.385 型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106 適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:38 dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:54CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:6.8 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

パソコンデータ丸ごと抹消ソフト「ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版」とファイル・フォルダ単位での抹消が可能な「電子データシュレッダー2」のセット版。これ1本でパソコンの使い始めから廃棄まで、あらゆる個人情報の漏洩に対してリスク管理をすることができます。削除や初期化しても残っている「悪用されたくない」お客様のプライバシー情報を本製品で確実に抹消します。
対応OS【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】Windows 10/8(8.1)/7/Vista/XP/Server2012/Server2008/Server2003 【電子データシュレッダー2】Windows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】512MB以上 【電子データシュレッダー2】128MB以上 ディスク【電子データシュレッダー2】30MB以上 使用CPU【ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版】300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:795 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.66 型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118 適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン: 43 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:10.67 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4189 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック) 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)786 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113 適合ソケットIntel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) ファン・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)785 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105 適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません) ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:215 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7~27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

個人情報などの重要データをファイル単位で選んで抹消する、データ漏洩リスク管理ソフトです。OSは残して機密データ・プライバシー情報のみを選んで抹消します。機密文書をシュレッダーにかけるように、機密データをファイル抹消で復元できないように完全に抹消します。既に削除してしまったデータも「空き領域抹消」機能により抹消可能です。その他、メール抹消、スケジュール抹消、履歴抹消など、ピンポイントで情報漏えいを防ぐ機能が搭載されています。1パッケージ1ライセンス版で利用期限はありません。
対応OSWindows 10/8(8.1)/7/Server2016/Server2012/Server2008 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー128MB以上 ディスク30MB以上 使用CPUPC/AT互換機かつ300MHz以上のIntelまたは互換CPU
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
ブラック 仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)、ロジテックHDDツール 対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 質量(g)243 消費電力(W)36 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9)、 (USB 2.0接続時)Windows 10、8.1、7macOS High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)Mac OS X (10.11、10.10、10.9) コネクタ形状USB3.0 TypeB ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×114×60 インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 設置姿勢水平 入力電圧DC+12V 3A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:405 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90 適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:52dBA フルスピード RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

デュアルポートQXG-10G2T-X710 はIntel Ethernet Controller X710搭載のPCIe Gen 3 (PCIe Gen 2かと互換)10GbEネットワーク拡張カードで、5つの転送速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応します。 SR-IOVおよび iSCSI対応のQXG-10G2T-X710は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、レイテンシに敏感でI/Oを重視する仮想化およびデータセンターにとって理想的です。 QXG-10G2T-X710は、QSW-M2108-2CまたはQSW-1208-8CといったQNAP製10GbE スイッチと併用でき、お手頃な予算で高速ネットワーク環境の構築が可能です。 QXG-10G2T-X710はSR-IOV対応で、帯域幅リソースを物理的ネットワークカードからVMに直接割り当てることが可能です。これにより、VMアプリケーションの信頼性を強化し、CPUオーバーヘッドが減少します。 QXG-10G2T-X710 はiSCSI対応で、QNAP NASからのストレージを仮想ディスクとしてコンピュータやサーバー、仮想マシンにおいて使用可能になります。 QXG-10G2T-X710はWindows® 10、Windows Server®、Linux®( ドライバが必要)を含む各種プラットフォームに対応し、より広範なシステムアプリケーションおよびサービスにおけるビジネスのパフォーマンスを最適化します。
インターフェースPCIe 3.0×4 保証期間2年間 データ転送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル LAN2×NBASE-T (RJ45)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 8TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●最大ストレージ容量:8000GB●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●VCCI:対応 VCCI Class A●本体サイズ(D):407mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●RAID対応:ソフトウェア●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●本体重量(g):7700●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●搭載済ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット最大搭載数:4台●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WebDAV:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:0.00462 IV区分 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS 4TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●エネルギー消費効率:0.00783 IV区分●VCCI:対応 VCCI Class A●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●本体重量(g):4200●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●筐体タイプ:タワー●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●本体サイズ(H):160mm●ホットスワップ:対応●本体サイズ(D):210mm●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(W):163mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS 16TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):163mm●本体サイズ(D):210mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●本体重量(g):4400●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●3.5インチスロット搭載済数:4台●VCCI:対応 VCCI Class A●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●WebDAV:対応●本体サイズ(H):160mm●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●エネルギー消費効率:0.00196 IV区分●筐体タイプ:タワー●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●iSCSI(IP-SAN):対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●最大ストレージ容量:16000GB●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、ACアダプタ、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 4TB
エコ商品
CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
仕様●搭載済ストレージ容量:4000GB●VCCI:対応 VCCI Class A●RAID対応:ソフトウェア●筐体タイプ:ラックマウント●WebDAV:対応●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●本体サイズ(W):430mm●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00924 IV区分●本体サイズ(D):407mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●本体重量(g):7700●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●3.5インチスロット搭載済数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●iSCSI(IP-SAN):対応●最大ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standard グリーン購入法適合
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷