カテゴリ

  • 測定用品(1,968)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,095)
  • 制御機器(1,018)
  • バイク純正部品(824)
  • 自動車純正部品(763)
  • 農業機械(512)
  • オフィス家具(459)
  • バイク部品(412)
  • 切削工具(334)
  • 科学研究・開発用品(244)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
  • 船舶用品・漁業資材(152)
  • メカニカル部品(142)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 電気材料(123)
  • 機構部品(99)
  • 清掃用品(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(83)
  • 厨房用品(80)
  • 作業工具(76)
  • 測定関連サービス(74)
  • 建築金物(71)
  • 家電(64)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 事務用品(62)
  • 自動車補修部品(61)
  • 保管用品(54)
  • 物流用品(51)
  • 空調・電設資材(49)
  • 医療(47)
  • 学童・教育用品(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • カー用品(45)
  • 電動工具(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 作業服(40)
  • 空圧工具(32)
  • 研磨材(31)
  • テープ(30)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 住設機器(26)
  • ヘルスケア(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 照明(23)
  • 縫製用品(22)
  • 防犯用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 安全用品(17)
  • 安全標識(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 梱包用品(16)
  • 卓上消耗品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 手袋(12)
  • 自転車部品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック純正部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 塗料(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全保護具(6)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「JC」の検索結果

関連キーワード
10,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワンバイメタル表面用温度計 JCシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
付属品磁石付き質量(g)40寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)温度計の種類表面用温度計
高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル高輝度蓄光テープ JCクラス日東エルマテリアル
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイα-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級エルティーアイ(24件のレビュー)
619税込681
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
JC204・JC204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC204・JC204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,690税込1,859
1個
翌日出荷から5日以内出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-
ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-24LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06 omron(オムロン)EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06omron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
酒精計 JCシリーズ 日本計量器工業酒精計 JCシリーズ日本計量器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180目盛1vol%
JC201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC201三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,264税込2,490
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに JC200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考右締め
JC200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,264税込2,490
1個
翌日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考左締め
ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ JC河北ライティングソリューションズ(KLS)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JC・Jピンタイプ ウシオライティングJC・Jピンタイプウシオライティング
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から49日以内出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-26LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
液らく部 JC-300 東亜DKK液らく部 JC-300東亜DKK
7,098税込7,808
1個
当日出荷
やわらか綿ボディタオル ストライプ JCプラスやわらか綿ボディタオル ストライプJCプラス
499税込549
1セット(2枚)
5日以内出荷
肌にやさしい綿100%!ふわっとやわらかい肌ざわりでやさしく洗えます。ふわふわのパイル部で泡立ち、メッシュ部で泡切れ速乾性。長さ約100cmで背中も洗いやすい。お得な2色組のセット。
用途ボディタオル 浴用タオル ボディウォッシュ ボディ洗い寸法(cm)22×100素材綿100%
まるっとつつんで羽毛布団カバー JCプラスまるっとつつんで羽毛布団カバーJCプラス
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
不織布なので通気性もあります。押入れなどに大きいふとんもコンパクトに収納できます。圧縮しないから、いつでもふかふか!
用途羽毛ふとんを挟んで面テープで止めるだけ。材質ポリプロピレン(不織布)、ナイロン、ポリエステル縦(cm)180横(cm)100
JC標準タイプ12V10W ウシオライティングJC標準タイプ12V10Wウシオライティング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
太筆 JC1 呉竹太筆 JC1呉竹
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
白毛
ジョイントキャリー JCシリーズ 金沢車輌ジョイントキャリー JCシリーズ金沢車輌
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
JC丼 エフピコチューパJC丼エフピコチューパ
15,980税込17,578
1ケース(50枚×16袋)
3日以内出荷
断熱性に優れた、高発砲で軽量な容器です。
商品タイプ本体材質PSP高さ(mm)68直径(Φmm)157無地
赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業赤液棒状温度計 JCシリーズ日本計量器工業
619税込681
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般的な仕様の短いタイプの温度計です
太筆 JC3 呉竹太筆 JC3呉竹
659税込725
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾
留点温度計 JCシリーズ 東亜計器留点温度計 JCシリーズ東亜計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
全長(mm)3001目盛(℃)0.5
JC401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC401三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-サイズ29×24×22
JC402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC402三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様-サイズ29×24×22
部品 ジェットタガネ JC-16 日東工器部品 ジェットタガネ JC-16日東工器
94税込103
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
関連資料寸法図
可変式ダイヤル錠 JCシリーズ J&C可変式ダイヤル錠 JCシリーズJ&C
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック可変式ダイヤル錠
UTS6JC1412S SOURIAUUTS6JC1412SSOURIAU
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ 日本計量器工業温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ日本計量器工業
969税込1,066
1本
当日出荷
温度計保護用のケースです(真鍮製)
種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジーJC セルキャブクラッチ(通し軸形)シンフォニアテクノロジー
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ ジェイ・シー・ティドベーキー血管鑷子 JC02シリーズジェイ・シー・ティ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から91日以内出荷
●無外傷性ピンセットです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200013医薬品医療機器等法一般医療機器
小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059Wシリーズ J&C小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059WシリーズJ&C
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用しやすいサイズの小型可変ダイヤルワイヤーロックお好きな番号に簡単設定
長さ(mm)600ロックダイヤルワイヤー錠太さ(mm)10
リスパレット JC-S2・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,998税込7,698
1個ほか
翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
JCロック JC-019W J&CJCロック JC-019WJ&C
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
JCロック JC-040C J&CJCロック JC-040CJ&C
998税込1,098
1個
4日以内出荷
セフテイバンド/JC-16 日東工器セフテイバンド/JC-16日東工器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
JC209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)JC209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
フレームの支えやT字形取付けに
仕様-サイズΦ22×31
JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50) SMCJC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...