154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)300×60
1個
27,720 税込30,492
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個ほか
3,398 税込3,738
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス 内径×深さ(mm)75Φ×20 アズワン品番61-9068-71
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45 質量(kg)0.3 規格JIS Z 8801 網目綾織
1個
30,980 税込34,078
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm 仕様JIS Z 8801-1:2000 摘要綾織 主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×60
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×45
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)150Φ×60
1個(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組ほか
6,435 税込7,079
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 規格JIS Z 8801 構造普及型
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
3,168 税込3,485
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枠寸法Φ50×20mm JIS規格JIS Z 8801-1:2000 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304) 付属品検査証明書 フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠 穴の形状
1個
101,000 税込111,100
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304 構造実用新案型
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
629,800 税込692,780
40日以内出荷

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式 寸法(mm)370×400×200 質量(kg)21 電源(V)AC100~120 50/60Hz 機能振幅:頭部カバーゲージ 振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) タイマーデジタル表示
1個(1個)
519,800 税込571,780
40日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)200×60
1個
14,454 税込15,899
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)