1,452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。 適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 温度センサーKタイプ熱電対 付属品取扱説明書
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 10m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +480℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。 トラスコ品番811-6692 材質SUS304 品番1035012 質量(g)15 センサータイプK熱電対 常用温度(℃)300 リード線(m)2(圧着)(端子付) 保護管径D(Φmm)4 保護管長L(mm)50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
白地青スパイラル 端末仕様M4圧着端子付 熱電対Kタイプ 被覆セラミック
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃)200 接続コネクター リード線(m)1 素線径(mm)0.125 熱電対Kタイプ リード線PTFE リード線径(Φmm)0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

スリーハイ熱電対Kスティックタイプ
エコ商品
検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm)2 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
1組(1m)ほか
429 税込472
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃ 種類プラグ 基準規格ANSI 熱電対Kタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)4 アクセサリタイプ熱電対コネクタ コネクタサイズミニチュア コネクタタイプフラットピン 最大動作温度(℃)220 最小動作温度(℃)-35
1個
770 税込847
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
670 税込737
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(5本)ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷

被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = K色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
830 税込913
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
810 税込891
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
当日出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)0.65 素線の種類K
1本(1m)
649 税込714
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro IEC ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対ケーブル m RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品のご紹介です。 KX JX TX タイプで、高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットに設置された導体を備え、ガラス繊維で絶縁されており、全体がガラス繊維で絶縁されています。また、ワイヤの保護と絶縁性があり、特に過酷な環境で長時間使用する場合に高い信頼性を発揮します。ケーブルの許容差は で、このタイプのケーブルは優れた耐熱性を備えていますが、流体が存在する場所には適していません。熱電対ケーブルは、 60 350 C (短時間では 400 C まで)の幅広い温度範囲で使用できます。 特長と利点 この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対 m ケーブルは 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルの使用温度範囲は 60 +350 C (短時間で最大 400 C )と優れているため、非常に低温 高温環境でも非常に幅広い用途に使用できます ガラス繊維絶縁材を使用しているため、確実に使用できます 最大 400 のホットスポットを短時間で処理できます PVC または PFA を損傷する可能性がある期間 公差等級 この KX バージョンのケーブルは、長さ 、 10 25 50 100 200 メートルのものがあります。JX では、 10 25 50 100 のオプションと TX について、 10 25 50 のリールで提供されます。 この素材は、耐熱性に優れていますが、耐熱性には優れていません 液体が存在する場所に最適です 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 このケーブルには他のバージョンがありますか? はい。この製品は、 1/0.3 mm タイプの KX TX で利用できます。また、長さのオプションで 7/0.2 mm JX バージョンも用意されています。詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 KX の長さ 1/0.3mm 10m 2194589 1/0.3mm 25m 2363836 1/0.3mm 50m 8275833 1/0.3mm 100m 8275842 1/0.3mm 200m 8275845 JX の長さ 7/0.2mm 25m 4554264 7/0.2mm 50m 8275855 7/0.2mm 100m 8275864 Tx の長さ 7/0.2mm 25m 8275849 7/0.2mm 50m -8275858 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.315mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 100m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。. What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

林電工シース熱電対
エコ商品
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格JIS C 1605 主な用途汎用形 クラス許容差JISクラス2 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数シングル
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

長さ = 25m。熱電対タイプ = K℃。シールド有無 = 非遮蔽。導体構成 = 7 / 0.2mm。ケーブル形状 = フラットペア。ストランド数 = 2。代表規格 = ANSI。。PVCフラットペア熱電対ケーブル. From the trusted brand RS PRO, this range of high quality and great value PVC insulated flat pair extension and compensation cables. Available for thermocouple types E, J, K, T ; N. The general purpose thermocouple cables are both highly flexible and waterproof. Available in 10m, 25m, 100m and 200m lengths. Manufactured to industry standards, these thermocouple extension wires are an excellent solution for extending the distance between a temperature probe and the instrument providing the reading. Features and Benefits. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. Applications. Thermocouples are instruments that are designed to provide temperature measurement of substances and have a variety of applications such as; Medical - research into DNA and hypodermic insertion to detecting a tumour. Vehicle diagnostics - used to monitor and adjust factors such as battery health, exhaust readings, spark plug function and brake performance. Temperature readings in boilers, heating sensors, and ovens Food thermometers, industrial probes, and sensors. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。. What is the difference between screened and unscreened cables.. Screened share a lot in common with unscreened cables however screened cables emit less electromagnetic energy which can cause signal interference with cables that are nearby. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7/0.2 mmmmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対延長ケーブル RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。軽作業環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro シリコンラバー絶縁熱電対ケーブル製品です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています この延長ケーブルは、 -40.+200 ° C の優れた温度範囲と高い絶縁耐性を備え、非常に汎用性が高いケーブルです 柔軟性の高いシリコンラバー素材は、化学薬品、オイル、液体に対する優れた耐性を備えているため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、シリコンは防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584-3 に準拠しています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様絶縁体 = シリコン ゴムm熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro ガラス繊維絶縁フラットペア熱電対延長ケーブルです RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルはフラットコアで構成され、ワイヤの最適な保護と絶縁、及び高い信頼性(特に過酷な環境で長期間使用する場合)を実現します。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維絶縁熱電対ケーブルは、最適です 高温環境での延長ケーブルとして使用します この延長ケーブルは、 -60 → +350 ° C の優れた使用温度範囲を備えているので、高温環境でも性能を発揮するため、非常に汎用性が高くなっています 特に、通常の周囲温度が存在する用途で、 PFA 又は PVC ケーブルを損傷する可能性のある高温のホットスポットが存在する場合に適しています 耐熱性が高いため、オーブン、窯、炉での使用に最適です 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: IEC60584 : 1. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 1/0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = IEC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro PVC 絶縁熱電対延長ケーブルです RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブルシリーズをご紹介します。ライトデューティ環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。このケーブルは、ワイヤの保護と絶縁を最適化するために外被覆で遮蔽されたツイストコアで構成されています。特に、さまざまな環境で長期間使用する場合に、高い信頼性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro PVC 絶縁熱電対ケーブル製品は、です ライトデューティ環境での延長ケーブルとしての使用に適しています このケーブルは、 Mylar スクリーンで PVC 絶縁され、電気的ノイズを軽減するように設計されています この延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C の優れた使用温度範囲と高い絶縁耐性により、非常に汎用性が高くなっています 柔軟な PVC 素材は、化学薬品、オイル、液体に対して優れた耐性を発揮するため、ケーブルが機械などからの過酷で有害な流体にさらされる可能性がある産業用途に最適です さらに、 PVC は防水性と自消性が知られており、汎用ケーブル用途に最適です 要件に応じて、さまざまなバリエーションを用意しています 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要な組み合わせや用途に合わせて、シンプルなツイストペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。 研究開発 輸送 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定: ANSI MC96.1 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 50m熱電対タイプ = K℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 2代表規格 = ANSI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷