カテゴリ

  • 農業機械(799)
  • 自動車純正部品(652)
  • 制御機器(350)
  • 日用品(340)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 自動車補修部品(93)
  • 電気材料(71)
  • バイク部品(63)
  • メカニカル部品(50)
  • 測定用品(49)
  • オフィス家具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • バイク純正部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(24)
  • 介護用品(23)
  • 作業工具(22)
  • カー用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 照明(11)
  • 家電(11)
  • 事務用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「K6A」の検索結果

3,138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (1K6A) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K6A)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A室本鉄工
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番852-3409
ハーネス フロント (1K6A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1K6A)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1K6A) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1K6A)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(1K6A1)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)(1K6A1)ガスケット セット エンジンMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
(1K6A)パイプ,テール サイレンサー MAZDA(マツダ)(1K6A)パイプ,テール サイレンサーMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
アングル形止水栓ドライバー式 K6A KVKアングル形止水栓ドライバー式 K6AKVK
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
(K06A6)シーリング、トップ MAZDA(マツダ)(K06A6)シーリング、トップMAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
RG クラッチセット ノンアス K6A RG(レーシングギア)RG クラッチセット ノンアス K6ARG(レーシングギア)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
RG スーパーディスク F6A/K6A RG(レーシングギア)RG スーパーディスク F6A/K6ARG(レーシングギア)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RG クラッチセット Sディスク K6A RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク K6ARG(レーシングギア)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
スズキ エブリィ ABA-DA64W K6A コーヨーラドスズキ エブリィ ABA-DA64W K6Aコーヨーラド
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
主な適合純正品番17700-68H22
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガードエレコム(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
カラビナハーケン スチール スリーエッチカラビナハーケン スチールスリーエッチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量な連結金具です。
用途軽量物の吊り下げ等材質スチール種類カラビナ
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
サンプルケース(角型) コクゴサンプルケース(角型)コクゴ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
18-8深型長バット TRUSCO18-8深型長バットTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
商品タイプバット
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
アングル形止水栓ドライバー式 KVKアングル形止水栓ドライバー式KVK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
銅パイプ・ナットなし 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラック エレコム雷ガードタップ 個別スイッチ ホコリシャッター付 6個口 3.0m ブラックエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口コード長さ(m)3プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
アングル形止水栓 KVKアングル形止水栓KVK
2,598税込2,858
1個
欠品中
ドライバー式 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
深型スチロールシール容器 ケニス深型スチロールシール容器ケニス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質本体/PS、蓋/PE形状角形
マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)マッシュルームノブ(おねじ) MKMIYOSHI(小西製作所)
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
CARBUR,CB750K6-A ホンダCARBUR,CB750K6-Aホンダ
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード) オリエンタルモーターインダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)オリエンタルモーター
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1台
当日出荷から24日以内出荷
質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
差し込みタイプ口金 日本紐釦貿易差し込みタイプ口金日本紐釦貿易
699税込769
1個
翌日出荷から7日以内出荷
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KS omron(オムロン)小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KSomron(オムロン)
249税込274
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブ付)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
種類ヴァンキンプーリー
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
手動式灯油ポンプ エスコ手動式灯油ポンプエスコ
3,130税込3,443
1セット(5本)
当日出荷
使用液灯油
...