カテゴリ
- バイク部品(55)
- 作業工具(22)
- 接着剤・補修材(13)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 測定用品(5)
- マスク(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(29)
- TAKEGAWA(武川)(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- 信越化学工業(11)
- KEIBA(6)
- フルーク(FLUKE)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- 興研(4)
- StarTech.com(4)
- 竹村商会(4)
- ParkerTAIYO(3)
- MKカシヤマ(3)
- ナガイレーベン(3)
- CKD(2)
- Kemeko(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アムズデザイン(2)
- GATOR Case(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「KE 119」の検索結果

シーリング 一般工業用 2液タイプ
信越化学工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶当日出荷ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。用途一般電気用シーリング材。トラスコ品番423-0442材質主成分:シリコーン質量(kg)1.17色灰白色使用温度範囲(℃)-40~180容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1250mL危険物の性状非水溶性
二液縮合型型取り用RTVゴム
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ用途一般型取り材として。トラスコ品番389-1968色白色使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン可使時間(分)30(23℃)硬化時間(時間)8(23℃)粘度(Pa・s)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥22,980~税込¥25,278~1缶(1kg)ほか14日以内出荷から18日以内出荷付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥189,800税込¥208,7801セット(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
二液型RTVゴム
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業(156件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(100g)ほか当日出荷シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用
竹村商会¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用
竹村商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)3.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 12v 専用
竹村商会(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)60配線接続片側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
RTVゴム 一液成分型
¥698税込¥7681本(100g)当日出荷一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用
竹村商会¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)6.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
MARWI ギヤハンガー GH-119 M4x0.7 (2pcs)
MARWI¥1,988税込¥2,1871個4日以内出荷対象メーカー:・FUJI ・HAIBIKE ・JAN JANSSEN ・KOGA ・WILIER
スタイルシェード本体 W1365
TOSTEM(LIXIL)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷から17日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1365強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セットほか31日以内出荷高透明の型取り製品です。付属品CAT-RG 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)350可使時間(分)200(23℃)引張強度(MPa)4.3密度(g/cm3)1.03(23℃)硬さ(デュロメータA)28外観無色透明粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)12添加量CAT-RG(10.0%)
一液縮合型RTVゴムKE-44
信越化学工業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(100g)ほか当日出荷オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級Ⅲ硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から14日以内出荷付属品CAT-1600 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)200可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.27(23℃)硬さ(デュロメータA)45外観灰白色粘度(Pa・s)170危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)15添加量CAT-1600(10.0%)
二液型RTVゴム 高強度付加タイプ KE-1603-A/B
信越化学工業¥31,980税込¥35,1781セット(2kg)当日出荷複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間タイプ高強度付加配合(比率)1:1引張強度(MPa)3.5硬さ(デュロメータA)28外観無色透明内容量(kg)A剤:1、B剤:1粘度(Pa・s)A:85、B:50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂強度12(kN/m)
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
電卓デスクトップ 防水タイプ
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷濡れた手で使える防水電卓。 早打ち対応。 税率簡単変更。 2つの電源。 右シフトキー。 ラバーKEY。 サインチェンジキー。材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用桁数12機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
25.4sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1191D
興研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷伝声器で会話や指示の伝達が可能。種別取替式防じん区分RL2質量(g)188以下(平均:169)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6)国家検定合格番号第TM232号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70)排気抵抗(Pa)35以下(平均:22)排気ゴム弁(交換部品)T-1K頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1指定防護係数10
デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット19mm( 14145PM.110-19用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。寸法(mm)19機能プロテクター付き
25.4sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型
興研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10