カテゴリ

  • 電気材料(97)
    • FA用ケーブル(87)
    • ケーブルタイ/結束バンド(3)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(5)
    • アンカー用打ち込み棒(3)
    • ALC雌ねじプラグダブルX(2)
    • 内部コーン打込み式アンカー(4)
    • 芯棒打込式アンカー(3)
    • グリップアンカー(5)
    • その他六角ナット(4)
    • ボードアンカー(1)
  • バイク純正部品(44)
  • メカニカル部品(30)
  • 建築金物(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • カー用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 「KFC」の検索結果

関連キーワード
374件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズフル質量(g)約574※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
キーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1サイズミニ質量(g)約394※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構 エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
サイズフル質量(g)約450※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キー
フラックス チッパー 空研フラックス チッパー空研
15,980税込17,578
1台
当日出荷
タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5エレコム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1サイズコンパクト質量(g)約508※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
レンズ ブルークリーク ピン付き 8K ゴーグル アリート(ariete)レンズ ブルークリーク ピン付き 8K ゴーグルアリート(ariete)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:14961-8KFC8K ゴーグル用 ピン付き CAT.1/ブルー クリーク レンズ販売備考:8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング色[カラー]:ブルー内容量[数量]:1マイ
ブルー
キーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付きエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2ブラックサイズフル質量(g)約642※ケーブル含むポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】2ポートケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2.0×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)インターフェースUSBキー配列108キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)2ポート合計200以内(各ポート100mA未満)
キーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズエレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。
キー配列92キー(日本語配列)ブラックキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズテンキーレス質量(g)約527※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズテンキーレス質量(g)約469※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
669税込736
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)寸法(mm)(ポケット)37×55
マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル20Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
バルブ開閉札 TRUSCOバルブ開閉札TRUSCO
269税込296
1枚
当日出荷
材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル形状小判型厚さ(mm)2.5質量(g)7穴径(Φmm)4縦(mm)60横(mm)40
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
969税込1,066
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45
ストローコード 日本紐釦貿易ストローコード日本紐釦貿易
3,798税込4,178
1巻
翌々日出荷
パーカーや靴ひもに使われています。
幅(mm)9長さ(m)45寸法(幅Wmm×長さLm)約9×45素材アクリル
鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
マレブル10Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル10Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
屋外用結束バンド ELPA屋外用結束バンドELPA
607税込668
1個
翌々日出荷
耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ10K (コート)リケン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
高周波インバーター電源(250Hz) 高速電機(富士製砥)高周波インバーター電源(250Hz)高速電機(富士製砥)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業KO-C450E用 アルミ羽根日動工業
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
適合機種KO-C450E材質アルミ
屋外用結束バンドワイド ELPA屋外用結束バンドワイドELPA
693税込762
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイドタイプ 耐候性 日本製 太陽光パネルなど屋外の施工で活躍
コールダイホット 桂屋ファイングッズコールダイホット桂屋ファイングッズ
569税込626
1個(20g)ほか
7日以内出荷
お湯(85℃以上)で濃く染まるECO染料です。約250g(Tシャツ約2枚分)の白生地が染められます。綿・麻・レーヨン・キュプラから絹・毛(ウール)・ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・混紡品用です。ナイロンボタンやポリエステルボタンなど樹脂成型品にも使えます。ポリエステル混紡品・100%品を濃く染める際は別売りの濃色促進剤を使い加熱染色してください。
組立式ブラケット金具 ネグロス電工組立式ブラケット金具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
BKFケーキプレート HEADS(ヘッズ)BKFケーキプレートHEADS(ヘッズ)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
4日以内出荷
定番人気のBKFデザインのケーキプレートです。
仕様トレイ無地面のみ食品対応材質板紙 320g/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×40
JKパネル 床固定金具 ジョインテックスJKパネル 床固定金具ジョインテックス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。 パネル固定用金具/床固定用。 パネルを固定させるために使います。 ドアパネルを使うレイアウトの場合は必ず床固定用金具または壁固定用金具(364-912)をご使用ください。 ドアパネルを使用しないL字・コ字レイアウトで床固定または壁固定ができない場合は、パネル固定用金具の代わりに安定脚で設置可能です。 レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
種別床固定用材質鋼板(樹脂焼付塗装)関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.47MB)
カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ未来工業
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
床置型ファンフィルタユニット コトヒラ工業床置型ファンフィルタユニットコトヒラ工業
759,800税込835,780
1個
5日以内出荷
省エネ、低騒音(60dB)設計です。風量は、大(50m3/min)・中(35m3/min)・小(20m3/min)の3段階の調整が可能です。
種別本体アズワン品番3-5475-01
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボード エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ 抗菌 薄型 ミニキーボードエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型テンキーレスキーボード。
ブラックサイズテンキーレス質量(g)約470※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)インターフェースUSBキー配列92キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19ホットキー数12キー
BKFデリバリーカートン(10枚) HEADS(ヘッズ)BKFデリバリーカートン(10枚)HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
プリザーブドフラワーのクリアBOXに合わせて使える、 人気のBKFデザインカートンボックスです! お届け物がこんなボックスだったらワクワクしませんか? 味気のない箱ではできない、ギフト箱で届くうれしさを演出します。
材質再生紙厚さ(mm)3
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズ ラインアイKタイプ熱電対 温度測定用センサーオプション LEシリーズラインアイ
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
温度測定用センサーオプション。
鋳鉄製合フランジ5K (黒) リケン鋳鉄製合フランジ5K (黒)リケン
639税込703
1個
6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し