カテゴリ

  • 店舗什器・備品(22)
  • バイク純正部品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KWK」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
89215KWK900 ホンダ89215KWK900ホンダ
359税込395
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番89215-KWK-900主な適合車種(ホンダ)CB250R
PLIER  89213KWK900 ホンダPLIER 89213KWK900ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
手動グリースポンプ KWK手動グリースポンプKWK
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に仕様【給油サイクル】1cc/stroke幅(mm)141~275ちょう度#0~1吐出圧力(MPa)14.7適合グリースNLGI#0~1吐出量(cm3/ストローク)1給油箇所約50箇所
ブラケット L.ハンドルレバ 53172KWK900 ホンダブラケット L.ハンドルレバ 53172KWK900ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番53172-KWK-900
COVER COMP,CYLIND   12310KWK901 ホンダCOVER COMP,CYLIND 12310KWK901ホンダ
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
GASKET,L COVER  11395KWK900 ホンダGASKET,L COVER 11395KWK900ホンダ
849税込934
1個
4日以内出荷
COVER,LEFT CRANK  11341KWK900 ホンダCOVER,LEFT CRANK 11341KWK900ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
充電式グリスガン KWK充電式グリスガンKWK
52,980税込58,278
1台
当日出荷
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
BOLT,BODY COVER S  90107KWK900 ホンダBOLT,BODY COVER S 90107KWK900ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
BOLT,STUD 6X19  90035KWK900 ホンダBOLT,STUD 6X19 90035KWK900ホンダ
109税込120
1個
5日以内出荷
KU型分配弁用補助金具 KWKKU型分配弁用補助金具KWK
1,198税込1,318
1台
当日出荷
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
一口給脂器ジュンペット KWK一口給脂器ジュンペットKWK
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35
デュアルライン用分配弁 KWKデュアルライン用分配弁KWK
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 シングル吐出タイプKWK
33,980税込37,378
1台
21日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 ダブル吐出タイプKWK
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
31日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
住友 抗菌スーパー耐熱まな板 住ベテクノプラスチック住友 抗菌スーパー耐熱まな板住ベテクノプラスチック
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。 リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
ホワイト材質ポリエチレン温度(℃)抗菌耐熱:100
プレス製キャスター固定金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定金具のみヨドノ
559税込615
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一人静タイプA用端面補強枠 静科一人静タイプA用端面補強枠静科
5,990税込6,589
1本
4日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0422材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)1.3品名端面補強枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
56,980税込62,678
1台
当日出荷から112日以内出荷
トリップボタン
マルチ収納ケースワイド DBLTACTマルチ収納ケースワイドDBLTACT
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
iPhone7+対応! 携帯二台持ちの方にもおすすめ。 内側にカードが入るポケット付。
質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×23×180
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装タイプ固定式
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコー[日用品]リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
カウンター付分配弁 KWKカウンター付分配弁KWK
19,980税込21,978
1台
46日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物
プレス製キャスター固定ブレーキ金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定ブレーキ金具のみヨドノ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンロ台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)543高さ(mm)623ライトオーク材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
グリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V) KWKグリースガン付電動グリースポンプ(電源AC200V)KWK
489,800税込538,780
1台
46日以内出荷
トラスコ品番697-8095油槽径(Φmm)15吐出量(mL/min)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
傘立て・滴受けセット(扉1枚分) ブラックロッカー専用 生興傘立て・滴受けセット(扉1枚分) ブラックロッカー専用生興
599税込659
1セット
8日以内出荷
材質P.P樹脂製,1段タイプの扉にはオプションで傘立・滴受けを取り付けることができます。置き傘などに便利なオプションです。ホワイトグリーン購入法適合
コンロ台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
間口(mm)600付属品棚網、戸当り材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)623奥行(mm)543シリーズGKシリーズ
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
RUBBER,ONE WAY VA ホンダRUBBER,ONE WAY VAホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
VALVE,ONE WAY ホンダVALVE,ONE WAYホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MKWK03 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MKWK03ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,RECEIVE   30430MKWK01 ホンダUNIT COMP,RECEIVE 30430MKWK01ホンダ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
TUBE,3 WAY DRAIN ホンダTUBE,3 WAY DRAINホンダ
199税込219
1個
4日以内出荷
GUIDE COMP,ASVTUB ホンダGUIDE COMP,ASVTUBホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
JOINT,DRAIN ホンダJOINT,DRAINホンダ
149税込164
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400MKWK01 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MKWK01ホンダ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷