カテゴリ

  • 農業機械(64)
  • バイク純正部品(38)
  • オフィス家具(18)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KYC」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1KYC)ケーブル MAZDA(マツダ)

    (1KYC)ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (1KYC) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1KYC)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • KYC-20A ノックス

    KYC-20A

    ノックス
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。 吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。 モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
    付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク型式単相100V質量(kg)9出力(W)200定格圧力(MPa)3.5回転数1430~1740rpm長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230吸水量(L/min)2.9~3.5
  • エアコン洗浄機 KYC-20A 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄機 KYC-20A

    横浜油脂工業(Linda)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    オイルレスポンプの決定版。 小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。
    寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
  • ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M キョーワ

    ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M

    キョーワ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KYC SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242KYC

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法平形ターミナル電圧(V)(Y) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
  • KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    649,800税込714,780
    1台
    15日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式ベルト幅(mm)350機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
  • KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式

    光洋機械産業
    569,800税込626,780
    1台
    15日以内出荷
    フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様プレートキャリア式質量(kg)257ベルト幅(mm)350能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
  • 極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き) ベストツール

    極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

    ベストツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
    用途各種溶接棒の収納・管理にトラスコ品番586-1046材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール厚さ(mm)55全長(cm)35.5マチ(mm)55
  • ポータブル型高圧洗浄機 キョーワ

    ポータブル型高圧洗浄機

    キョーワ(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
    用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5電源(V)単相100給水方式自吸式型式クリーン起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
  • TOP 養生クランプ兼用コーナー タカミヤ

    TOP 養生クランプ兼用コーナー

    タカミヤ
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
  • 草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼カセットバーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
    用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ45火炎の長さ(mm)約400熱量(kw)20.9(25.6)燃焼時間(分)約10-30(10-20)
  • 錠剤計数配分器 数えマス 大同化工

    錠剤計数配分器 数えマス

    大同化工
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    正三角形の形を応用し、配列で錠剤を素早く数えることができます。
    材質ポリ塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×200×20アズワン品番8-7009-01松吉医科器械コード23-7923-00
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • レンジフード用部材 木枠用不燃カバー Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 木枠用不燃カバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    材質ケイ酸カルシウム(組立式)
  • 草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼カセットバーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
    用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
  • 草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼カセットバーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
    用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火炎温度(℃)1400火口径(mm)Φ55火炎の長さ(mm)約450熱量(kw)29.1(34.9)燃焼時間(分)約15-40(15-30)
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • キョーワクリーン モータータイプ キョーワ

    キョーワクリーン モータータイプ

    キョーワ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
  • インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ロータリーやすり

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
    用途研磨作業。
  • エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズ

    エアコン洗浄機

    BBKテクノロジーズ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
    仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
  • キョーワテスター用部品 キョーワ

    キョーワテスター用部品

    キョーワ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    適合本体KY-20A、KYC-20A
  • ミナモヴィータ 丼 マルケイ(国際化工)

    ミナモヴィータ 丼

    マルケイ(国際化工)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。 和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
    容量(mL)800直径(Φmm)152高さ(mm)86電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • ミナモ エコ 丸小鉢 小 マルケイ(国際化工)

    ミナモ エコ 丸小鉢 小

    マルケイ(国際化工)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。 新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。 和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。
    サイズ容量(mL)180直径(Φmm)101高さ(mm)45電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • KYコイル 八興

    KYコイル

    八興
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
  • ミナモ エコ 飯碗 マルケイ(国際化工)

    ミナモ エコ 飯碗

    マルケイ(国際化工)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。 新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。 和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。
    電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • ミナモ エコ 丸小鉢 中 マルケイ(国際化工)

    ミナモ エコ 丸小鉢 中

    マルケイ(国際化工)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。 新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。 和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。
    サイズ容量(mL)280直径(Φmm)114高さ(mm)52電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • ヤオコス用スパイク付プレート ナカヤ

    ヤオコス用スパイク付プレート

    ナカヤ
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付きシルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
  • BRACKET CABLE (1K) MAZDA(マツダ)

    BRACKET CABLE (1K)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット (1K) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • オフ パワー テーク (1K) MAZDA(マツダ)

    オフ パワー テーク (1K)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • こたつ布団 京都絞

    こたつ布団

    京都絞
    9,290税込10,219
    1枚
    5日以内出荷
    表地には高級感のあるシェニール織生地を使用。柔らかな手触りが特徴。手洗い可能でいつでも清潔。
    用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。材質ポリエステル100%
  • KYコイル 50m巻 八興

    KYコイル 50m巻

    八興
    93,980税込103,378
    1巻(50m)
    13日以内出荷
    バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
  • KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業

    KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式

    光洋機械産業
    469,800税込516,780
    1台
    45日以内出荷
    オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
    用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)仕様2点キャリア式質量(kg)148ベルト幅(mm)350全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
  • 薄掛けこたつ布団 楕円形 京都絞

    薄掛けこたつ布団 楕円形

    京都絞
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    可愛いセーター柄のこたつ布団。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用していてリバーシブルでお使いいただくことが可能です。ほこりの出にくい、ポリエステル綿。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
    用途円形 掛け布団 おしゃれ 一人暮らし 北欧質量(kg)2.5寸法(cm)対応こたつ:約90×60寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
  • グロメツト 三菱

    グロメツト

    三菱
    509税込560
    1個
    13日以内出荷
  • KYコイル 八興

    KYコイル

    八興
    5,998税込6,598
    1本
    14日以内出荷
    補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
    材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリントパネル 三菱

    プリントパネル

    三菱
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
  • MG COVER,TERMINAL 三菱

    MG COVER,TERMINAL

    三菱
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
  • MG PANEL A 三菱

    MG PANEL A

    三菱
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
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
"KYC" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷