368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
249 税込274
当日出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
219 税込241
当日出荷

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート床とスチール収納庫の前面下カマチを固定します。
シルバ 付属品ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×55
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック長穴ワイド棚受
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
棚受け金具L型棚受け
1個
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シェルフ・保管庫等壁面に固定する為の金具です。
材質SUS304 アズワン品番61-3805-34 穴径8.5Φ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷

日東工業L型固定金具
RoHS
キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個×10パック)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本 種別L字金具 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品側板・仕切り板固定ビス4本、壁面固定ビス4本
1セット(2個)
799 税込879
10日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) 握り径(Φmm)34 タイプR/L兼用
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム 寸法(mm)100×130×30 質量(g)75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

河村電器産業L型固定金具 KGL
材質鋼板(SPCH) セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本 寸法(mm)80×50×50 質量(kg)0.7 表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理) 板厚(mm)2.3
1個
3,288 税込3,617
21日以内出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)3900 厚さ(mm)24 基材MDF 表面オレフィンシート
1箱(2本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(フレーム)イレクター、(マット)EVA樹脂 質量(kg)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×67 座面高(cm)40
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業L型固定金具
仕様鋼板(SPHC)クロメート処理 アズワン品番65-2935-51
1個
4,198 税込4,618
23日以内出荷

1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
シルバ 付属品ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×75
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。 材質ナイロン66 高さ(mm)44.4 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良いL型スクリーン掛です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
質量(kg)0.5 規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

これは便利! 取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。 可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。
材質ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
セット内容部材:壁固定用L型アングル×4、取付ビス 関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷