カテゴリ

  • バイク純正部品(758)
  • パソコン/周辺機器(703)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(433)
  • 機構部品(277)
  • 制御機器(258)
  • 学童・教育用品(217)
  • 電気材料(162)
  • バイク部品(150)
  • トラック純正部品(74)
  • メカニカル部品(56)
  • 自動車純正部品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 測定用品(41)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • オフィス家具(27)
  • 農業機械(25)
  • 自転車部品(22)
  • 家電(17)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 介護用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)

「LEAD」の検索結果

3,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIRE-LEAD MAZDA(マツダ)WIRE-LEADMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
LEAD-ILLUM MAZDA(マツダ)LEAD-ILLUMMAZDA(マツダ)
619税込681
1個
翌々日出荷
LEAD HOSE MAZDA(マツダ)LEAD HOSEMAZDA(マツダ)
789税込868
1個
翌々日出荷
Simplex ST/ST patch lead RS PROSimplex ST/ST patch leadRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
配管テスト用仕切板 HI-LEAD配管テスト用仕切板HI-LEAD
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
材質SUS304/ステンレス
LEAD WIRE-DIST MAZDA(マツダ)LEAD WIRE-DISTMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
TEST LEAD INJECTOR MAZDA(マツダ)TEST LEAD INJECTORMAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
BAND LEAD WIRE MAZDA(マツダ)BAND LEAD WIREMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
RW-055A ストレッチシューズカバー LEADRW-055A ストレッチシューズカバーLEAD
959税込1,055
1足
予約販売
強力防水!急な雨でも簡単装着。靴を水や泥からしっかり守ります。伸縮性が高くシームレスで風を通さず、防寒対策としても活用可能。<高伸縮>高い伸縮性で様々な靴に対応。靴全体をカバーするのでシフトペダルへの靴紐の巻き込みも防げます。<アンチスリップソール>アウトソールは滑りにくいパターンの耐摩耗性に優れたラバーソールを採用。濡れた路面でも滑りにくく安心です。<高い防水性>シームレスで防水効果が高く、汚れた場合も簡単に水洗いできるので、お手入れも簡単です。<軽量コンパクト>片足わずか約180gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。
材質TPEスモーク適合サイズ25.0-27.5cm特性高伸縮、アンチスリップソール、高い防水性、軽量コンパクト
SUCOTEST Test Lead HUBER & SUHNERSUCOTEST Test LeadHUBER & SUHNER
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Simplex ST-ST patch lead RS PROSimplex ST-ST patch leadRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST-ST lead Duplex RS PROST-ST lead DuplexRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ガイドローラー PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイドローラー PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
テーパーライナー HI-LEADテーパーライナーHI-LEAD
949税込1,044
1袋(2枚)
当日出荷
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
RW-056A ロングタイプレインブーツカバー LEADRW-056A ロングタイプレインブーツカバーLEAD(1件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
強力防水!ブーツを水や泥からしっかり守ります。防水性に優れたPVC素材を採用。風の侵入を防ぎ、防寒対策としても活用可能。<簡単脱着>サイドファスナー方式で簡単脱着。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。<高い防水性>サイドファスナーの内側には水の侵入を防ぐレインブロッカーを装備。二重構造により高い防水性能を実現。<アンチスリップソール>アウトソールは滑りにくいグリッドパターンを採用。濡れた路面でも安心です。<ストラップベルト>伸縮性の高いストラップベルトで足首をしっかり固定。フィット感を高め、走行時のバタつきを抑えます。<軽量コンパクト>片足わずか約200gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。<リフレクター>サイド<かかとには光を反射するリフレクターを採用。夜間やトンネルなど暗いところでの視認性を高め安全を確保します。
材質PVCブラック適合サイズ25.0-27.5cm特性簡単脱着、高い防水性、アンチスリップソール、ストラップベルト、軽量コンパクト、リフレクター
(62875)*LEAD 三菱ふそう(62875)*LEAD三菱ふそう
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
アカPAD(F)DIO110/LEAD125 DAYTONA(デイトナ)アカPAD(F)DIO110/LEAD125DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
(09080)SET,TEST LEAD トヨタ(09080)SET,TEST LEADトヨタ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
(09082)BASE LEAD トヨタ(09082)BASE LEADトヨタ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
(08228)LEAD CODE トヨタ(08228)LEAD CODEトヨタ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
(08459)LEAD HOOK トヨタ(08459)LEAD HOOKトヨタ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
傾斜パネルケース LEAD傾斜パネルケースLEAD(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。
高さH(mm)70関連資料商品カタログ(0.26MB)高さH1(mm)25
防塵・防水アルミダイカストケース LEAD防塵・防水アルミダイカストケースLEAD
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
保護等級IP65。高信頼の防塵・防水アルミダイカストボックスエンクロージャーの使命、それはあらゆる使用条件下で自由に発想するシステムとしてのスペースであり得ることです。あれこれ使用制約を受けず、厳しいニーズに柔軟に対応し、新しい活用範囲を拡げます。このLRシリーズはアルミダイカストと特殊なガスケット機構によりIP65を実現したボックスです。屋内外の電気機器、車両機器、土木建設の工事現場など、ホコリや水の悪影響を受けやすい、さまざまな状況下での使用に適したものです。
関連資料商品カタログ(2.04MB)
サイドスタンド/LEAD EX('10-) DAYTONA(デイトナ)サイドスタンド/LEAD EX('10-)DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
主な適合車種LEAD110EX
(00098)LEAD SEAL 三菱ふそう(00098)LEAD SEAL三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
TUBE,AIR LEAD ホンダTUBE,AIR LEADホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
ガイトローラーピン PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ガイトローラーピン PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
399税込439
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
(09082)TEST LEAD,A トヨタ(09082)TEST LEAD,Aトヨタ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
WIRE COMP.LEAD ホンダWIRE COMP.LEADホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
(30025)SEAL,LEAD 三菱ふそう(30025)SEAL,LEAD三菱ふそう
679税込747
1個
5日以内出荷
JOINT,AIR LEAD ホンダJOINT,AIR LEADホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
RF Lead AMPHENOLRF LeadAMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用DAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
翌々日出荷
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
WIRE LEAD BIGM(丸山製作所)WIRE LEADBIGM(丸山製作所)
250税込275
1個
7日以内出荷
部品名称WIRE LEAD関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB)図解NoMD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52
(MC800)SPRING,LEAD 三菱ふそう(MC800)SPRING,LEAD三菱ふそう
949税込1,044
1個
5日以内出荷
(MC800)PLATE,LEAD 三菱ふそう(MC800)PLATE,LEAD三菱ふそう
789税込868
1個
5日以内出荷
(MC036)LEAD SWITCH 三菱ふそう(MC036)LEAD SWITCH三菱ふそう
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
(MC034)LEAD SWITCH 三菱ふそう(MC034)LEAD SWITCH三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TUBE A,AIR LEAD ホンダTUBE A,AIR LEADホンダ
629税込692
1個
5日以内出荷
(48610)ARM ASSY, LEAD1 トヨタ(48610)ARM ASSY, LEAD1トヨタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
...