カテゴリ
- パソコン/周辺機器(871)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(255)
- 電気材料(134)
- バイク部品(115)
- 制御機器(72)
- 測定用品(37)
- 学童・教育用品(37)
- 自転車部品(23)
- 農業機械(23)
- 家電(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- オフィス家具(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自動車補修部品(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
- 事務用品(9)
- 作業服(6)
- 介護用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(839)
- LEAD(リード工業)(233)
- ネオダクト(98)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- EVANS(25)
- ホンダ(24)
- RS PRO(23)
- ニチコン(22)
- HI-LEAD(19)
- ラムマウント(15)
- IRC(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- Hirschmann Test & Measurement(12)
- LEAD(11)
- SMART[自動車用品](9)
- コミネ(8)
- MULTI-CONTACT(8)
- REPSOL(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「LEAD」の検索結果

RW-055A ストレッチシューズカバー
LEAD(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551足当日出荷強力防水!。急な雨でも簡単装着。靴を水や泥からしっかり守ります。伸縮性が高くシームレスで風を通さず、防寒対策としても活用可能。<高伸縮>。高い伸縮性で様々な靴に対応。靴全体をカバーするのでシフトペダルへの靴紐の巻き込みも防げます。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいパターンの耐摩耗性に優れたラバーソールを採用。濡れた路面でも滑りにくく安心です。<高い防水性>。シームレスで防水効果が高く、汚れた場合も簡単に水洗いできるので、お手入れも簡単です。<軽量コンパクト>。片足わずか約180gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。材質TPE色スモーク適合サイズ25.0-27.5cm特性高伸縮、アンチスリップソール、高い防水性、軽量コンパクト
Simplex ST/ST patch lead
RS PRO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
Simplex ST-ST patch lead
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
ST-ST lead Duplex
RS PRO¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
RW-056A ロングタイプレインブーツカバー
LEAD(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷強力防水!。ブーツを水や泥からしっかり守ります。防水性に優れたPVC素材を採用。風の侵入を防ぎ、防寒対策としても活用可能。<簡単脱着>。サイドファスナー方式で簡単脱着。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。<高い防水性>。サイドファスナーの内側には水の侵入を防ぐレインブロッカーを装備。二重構造により高い防水性能を実現。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいグリッドパターンを採用。濡れた路面でも安心です。<ストラップベルト>。伸縮性の高いストラップベルトで足首をしっかり固定。フィット感を高め、走行時のバタつきを抑えます。<軽量コンパクト>。片足わずか約200gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。<リフレクター>。サイド<かかとには光を反射するリフレクターを採用。夜間やトンネルなど暗いところでの視認性を高め安全を確保します。材質PVC色ブラック適合サイズ25.0-27.5cm特性簡単脱着、高い防水性、アンチスリップソール、ストラップベルト、軽量コンパクト、リフレクター
ガイドローラー PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
テーパーライナー
HI-LEAD¥949~税込¥1,044~1袋(2枚)当日出荷鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
アカPAD(F)DIO110/LEAD125
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個欠品中駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
ガイトローラーピン PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23225-KSY-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
KS-274A ヘルメットケアスタンド
LEAD¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ヘルメットの保管やメンテナンスの際、便利なヘルメットケアスタンド。作業中にヘルメットが転がるのを防ぎます。(シールドの着脱、内装の清掃など)。ヘルメットを逆さにして置けば、内部乾燥にも最適。軽量のEVA樹脂素材でできており、持ち運びも簡単です。材質EVA樹脂製色ブラック質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×235×60
アラーム取付アタッチメント(LEAD125専用)
ホンダ¥2,398税込¥2,6381セット3日以内出荷イモビアラームキット(08E50-EWN-010J)やアラーム(08E70-HAC-000)を取り付ける際に必要となります適合車種リード125 (JF45)
WIRE LEAD
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称WIRE LEAD図解NoMD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52
LC-405A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷極太10mm角型チェーンとシャックルロックが愛車をガード。10mm熱処理済み角型チェーンとシャックルロックを採用。極太チェーンと高剛性ロックの相乗効果により、物理的な破壊行為に対して非常に高い耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。高剛性な10mm極太仕様。熱処理とユニクロメッキで、強度とサビにくさを両立。・シャックルロック。13mm炭素鋼シャックル採用。単体使用も可能で、ラバーが愛車への傷付きを防ぐ。・回転式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。回転式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 10 mm(角型仕様)。 シャックルロック径: 13 mm(炭素鋼)。 商品重量: 約 4,000 g (4 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(回転式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
LC-404A SQUARE CHAIN LOCK
LEAD¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷5.5mm角型チェーンと堅牢なパッドロックが愛車をガード。5.5mm熱処理済角型チェーンとパッドロックを組み合わせた高強度モデル。優れた視覚的抑止力に加え、破壊工作に対しても確かな耐性を発揮します。機能・装備。・角型チェーン。5.5mm角型仕様。熱処理とユニクロメッキで、強さとサビにくさを両立。・南京錠。防犯性能を左右するシャックル部に炭素鋼を採用。強化焼入れで防犯性を向上。・スライド式キーシャッター。砂埃や雨の侵入をガード。スライド式シャッターで、鍵穴の固着を防ぐ。・ディスクシリンダーキー。不正開錠に強いディスクシリンダー。安心のスペアキー3本付。・チェーン長・保護カバー。柱などとの「地球ロック」に最適な、取り回しの良い1800mmロング設定。耐候性と難焼性を強化したカバーにより車体を傷から守り、劣化も防ぐ。【商品仕様】。 商品の寸法(チェーン長): 約 1,800 mm。 チェーンの太さ: 5.5 mm(角型仕様)。 商品重量: 約 1,450 g (1.45 kg)。 材質:〈チェーン〉スチール(熱処理・ユニクロメッキ加工)、〈ヘッドケース〉ABS、〈鍵〉真鍮、〈キーシリンダー〉亜鉛化合金、〈カバー〉ポリプロピレン。 ロックタイプ: ディスクシリンダー式(南京錠・スライド式キーシャッター搭載)。 付属品: スペアキー 3本
KS-283A デジタルクロック
LEAD¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷大画面で見やすく、グローブのまま操れる。全天候型の高機能デジタル時計。W42×H20mmの大画面とバックライトにより、昼夜を問わず優れた視認性を発揮。グローブのまま操作できる大型ボタン設計。取付方法はミラー共締め・貼り付けに対応し、バイクに合わせた最適な設置が可能。機能・装備。・大画面液晶。走行中も時刻を瞬時に判別。視認性に優れたW42×H20mmの大画面モデル。・多機能大型ボタン。直感的な1ボタン操作。グローブ装着時も、バックライト点灯や表示切替(時刻・秒・日付)がスムーズに行えます。・ワンタッチ着脱。時計はツメ固定式でワンタッチ着脱。盗難防止のための取り外しや、電池交換などのメンテナンスも容易です。・バックライト。バックライト装備。昼夜を問わず、高い視認性を実現。・耐久性。防塵・防水IP67相当。動作温度-20度~60度対応。天候や季節を問わずタフに使用可能。・角度調整。連結部のビス固定により、角度の無段階調整を実現。目線に合わせて、最適な角度でぴたりと固定可能。・高耐候・防錆設計。耐候性ABSと耐食性に優れた静電塗装アルミステーを採用。浸水を防ぐOリング付きフタを採用。・マルチポジション対応。ミラー共締め&両面テープ貼付の両対応。アルミマウント付属で、設置場所を選びません。材質:【時計本体・ブラケット】ABS 【ステー】アルミ合金(粉体塗装) 【ボルト・ナット】ステンレス(フェルマイト処理)。製品重量:約60g。内容品:時計本体、ブラケット、アルミステー、固定用両面テープ、六角レンチ、取り付けネジ類一式。使用電池:CR2032 1個*別売り
サイドスタンド/LEAD EX('10-)
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!主な適合車種LEAD110EX
CROSS CR-790 ハーフヘルメット
LEAD¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷3ボタンバイザーと着脱式イヤーカバーを備えた、クラシックなハーフモデル。クラシックなシェルに、3ボタン式ショートバイザーを装備。余分を削ぎ落としたシンプルさが、軽快な被り心地を実現。着脱自在なファスナー式イヤーカバーを備えた、オールシーズンモデル。機能・装備。・3つボタン式バイザー。クラシックシェルに、3点留めバイザーが付属。走行シーンに合わせてスムーズに着脱でき、手軽なスタイル変更が可能。・イヤーカバー。季節や天候、走行シーンに合わせて着脱可能なファスナー式イヤーカバーを装備。夏場の通気性確保や冬場の防寒など柔軟に対応。・メッシュ内装。幅広いユーザーにフィットする57~60cm未満のフリーサイズ設定。天井部には通気性に優れたメッシュ材を採用し、内部の熱やムレを軽減。・マイクロラチェットバックル。あご紐には着脱、調整のスムーズなマイクロラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備し、降車時の利便性も確保。商品名:CROSS CR-790 ハーフヘルメット。重 量:約840g。素 材:帽体=ABS。付属品:ショートバイザー・サイズ調整スポンジ
ヘルメット スモールジェット MOUSSE
LEAD¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷開閉式バブルシールドを装備したスモールジェットモデル。スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したスモールジェットヘルメット。開閉機構を改良し利便性がアップ。内装は着脱式を採用しヘルメット内を清潔に保てます。<開閉シールド>。シールド素材は強靭なポリカーボネイトを採用。ハードコート・UVカット仕様。フリップアップ機構は片手でスムーズな開閉が可能。<ラチェット式バックル>。着脱、調整の容易さはもちろんラチェットを締めた際の圧力に偏りが少なく優れたフィット感を実現。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。<着脱式内装>。様々なユーザーに対応できるよう頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定。通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイトサイズフリー(頭囲57~60cm未満)質量(g)約1250規格PSC、SG(全排気量対応)
PZ-012A ショートバイザー
LEAD¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷【3つボタン式バイザー】。ホック3点止めで多くのヘルメットに装着可能な汎用性の高いショートバイザー。左右のサイドボタンはスライド可能。日差しを防ぎながら開放的な視界を保てます。
クランクケースカバーガスケット LEAD125用
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号11395-K12-900相当品。適合車種LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
HARVE SPORTS HS-502 ハーフヘルメット
LEAD¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷メタルフレークで仕上げたコルク半キャップ。衝撃吸収ライナーにコルク材、耳覆い部にPVC製イヤーカバーを採用した本格仕様のハーフヘルメット。塗装にはシルバーフレークを用いたメタルブラック、多光彩に反射するカラーフレークを配合したダークパープルギャラクシーの2色を展開。意匠性と伝統的な質感を両立。機能・装備。・コルク内装。衝撃吸収ライナーにコルク材、内装生地にキルティングを採用した本格仕様。頭周り57~60cm未満のフリーサイズ設定とし、幅広いユーザーへの適合性を確保。・イヤーカバー。耳元の聞こえやすさを維持する、カバー付きPVC製イヤーカバーを採用。走行時の風切り音を低減し、クラシックなライダーススタイルを演出。着脱不可。・内装。あご紐には高いホールド感を実現する2連Dリング方式を採用。確実な締め付けによる保持力を確保し、ヘルメットホルダー固定用としても活用可能。・あご紐部。締結部にベルクロテープを採用。ユーザーの体格や好みに合わせた細やかな微調整が行え、優れたフィット感を実現。・ゴーグルストラップ。後頭部にゴーグルバンドの脱落を防止するゴーグルストラップを装備。走行時のゴーグルのズレや脱落を抑制。・フレーク塗装。シルバーフレークを配合したメタルブラックと、受光角度により多色に発色するカラーフレークを採用したダークパープルギャラクシーの2色を展開。サイズ:フリー(57~60cm未満)。規 格:PSC、SG(125cc以下用)。重 量:約810g。素 材:帽体=ABS
KS-284A スマホホルダー フード
LEAD¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷大型サンバイザー付きスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで細かな角度調整に対応。工具不要で装着も簡単。バイク、自転車、電動キックボードのほか、直径14~26mmのハンドルバーへの取り付けに対応。機能・装備。・片手で置くだけ、自動ロック!。スマートフォンの背面を中央のボタンに押し当てることで、左右のアームが瞬時に閉じる自動ロック機構を採用。片手での素早い装着と確実な保持を両立。・握るだけ、一瞬で取外し!。スマートフォンの取外しは、側面に配置されたリリースレバーを握ることで容易に可能。・自由自在な角度調整。360°回転可能なボールジョイント機構。角度の微調整を自在に行え、車体形状やユーザーの乗車姿勢に合わせた最適な視認位置を確保。・手回しねじ。ドライバー等の工具を必要としない、手回しねじによる固定方式を採用。短時間での容易な装着を実現。・高さ調整。サイドボタンとの干渉回避や、サンバイザーの視認性向上に配慮。ボトムフックのスライド機構により、端末に合わせた最適な高さ調整が可能。・着脱式大型サンバイザー。約11cmの着脱式大型サンバイザーを付属。直射日光を遮ることで画面の視認性を高め、スマートフォンの温度上昇を抑制。・収納可能サイズ。高さ:~185mm。横幅:65~95mm。厚み:~14mm。形状により収納できない場合があります。・対応バーサイズ。直径14~26mm。材質:【ホルダー・バイザー】ABS 【ステー】PC 【衝撃吸収パッド】シリコン。製品重量:約200g
Duplex ST/ST patch lead,50/125um
RS PRO¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色 オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意適合規格IEC 60332-1、 IEC 61300-3-4、 IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
SC-SC lead Duplex
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
スモールジェット BC-10
LEAD¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷開閉式バブルシールドを装備した人気の高いスモールジェット。スモールジェット&バブルシールドの定番スタイルをそのままに、開閉式シールドを装備したモデル。バブルシールドはデザイン性に優れているだけでなく眼鏡やサングラスとの干渉を避け、巻き込み風を最小限に抑えます。カラーバリエーション豊富なオプションシールドと組み合わせれば自分好みにカスタマイズもできます。<ラチェット式バックル>。着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。<内装>。内装には通気性の良いメッシュ素材を採用。熱やムレを低減し、爽快な被り心地をキープ。※内装の脱着はできません。<シールド>。着開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS、シールド:ポリカーボネイト色ブラック×グレーサイズフリー(57cm~60cm未満)質量(g)約1250規格PSC、SG(全排気量対応)
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ナット2個付(1種ナット)材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
SMA Plug - Bulkhead Jack Lead
Cinch Connectors¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ST-ST lead Simplex
RS PRO¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)50規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
一般鋼管用Uボルト ナット付
HI-LEAD¥55~税込¥61~1個当日出荷ナット付なのですぐに使用できます。安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。セット内容三価(白)メッキ1種ナット2個付材質材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
ボルトナットセットB/LEAD125<JF45>
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷主な適合車種LEAD125(' 13 ~)〈JF45 〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
CROSS CR-720 ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(19件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイトサイズフリー(57~60cm未満)質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
...