976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

DNライティングTB3-LED用電源コード
エコ商品
ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5~24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6 カバー色乳白 定格電源AC100/200V RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14 指向角(°)30
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具間の延長コード。
定格125V/5A 連結数10灯まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

・プラグイン仕様だから届いてすぐ使える利便性。・シンプルなホワイトボディでインテリア性を損ないにくいデザイン。・コンパクトデザインで、あらゆる場所でご使用頂けます。・太陽光の色味に近い昼白色5000Kの発光色で、明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。・ステー角度は180度調節が可能。・ADC12アルミダイカストボディは放熱性に優れ熱による故障リスクを抑制します。・筐体にはパウダー加工を施し、マットな質感で高級感を演出し、汚れや傷がつきにくく耐久性も向上しています。
用途・防犯、駐輪場、倉庫、納戸、ガレージ、車庫、エントランス、駐車場、作業場などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄 使用温度範囲(℃)-20~40 角度(°)約180 電源コード(m)全長約5 2芯プラグ付き 色温度(K)5000(昼白色) RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)約120
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 質量(kg)【バッテリー】1.89 出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A) 本体2W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187 充電時間(時間)5~5.5 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)DC15V/3A、 バッテリー容量(Wh)155 (42000mAh/3.7V) USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) 質量(kg)【バッテリー】3.5 出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A) 本体5W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2 充電時間(時間)2.9 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)DC24V/5A、 バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V) USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)24.7 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)1000 質量(kg)1.2 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,398 税込10,338
欠品中

アイメックス二次元コードリーダー/USB
エコ商品
手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品USBケーブル 質量(g)186(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86 安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)4.8 電線仕様-種別入力プラグ プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心 使用環境温度(℃)-10~40 連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型 LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット 質量(g)120 電源電圧DC12V コード長さ(m)1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40 出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A ヒューズ容量(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイメックスモバイル二次元コードリーダー
エコ商品
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10~95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0~40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電球の種類LED 定格消費電力(W)22 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 仕様二重絶縁 全長(mm)165 質量(g)約218 周波数(Hz)50/60 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 最大径(Φmm)約95 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯
エコ商品
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.4 取付ヒートン・チェーン取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 幅(mm)160 高さ(mm)91 長さ(mm)600 質量(kg)0.9 光源色昼光色 光束(Lm)2730 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイメックス組込用二次元コードリーダー/USB
エコ商品
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g)86(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5 安全規格CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800画素、CMOS センサ 速度スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明625nm LED バッテリーリチウムイオン電池 読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:1000万回 明るさ(Lx)周囲光:0-100000 充電時間(時間)(満充電まで)約6 動作時間(最大)40時間 通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 起動電圧範囲(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LEDランプ 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 定置型2次元コードリーダー
エコ商品
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15 ホワイト 保護等級IP52 インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS ) バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh) 保証期間1年 充電時間(時間)約5 動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc. 商品タイプ定置式 読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー 落下耐久(m)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.2 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)195 コード長さ(mm)820 全高(mm)1015 質量(kg)1 直径(Φmm)358 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)295 コード長さ(mm)750 全高(mm)1045 質量(kg)0.8 直径(Φmm)205 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)285 コード長さ(mm)820 全高(mm)1105 質量(kg)0.6 直径(Φmm)160 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)225 コード長さ(mm)820 全高(mm)1045 質量(kg)0.5 直径(Φmm)140 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)215 コード長さ(mm)820 全高(mm)1035 質量(kg)0.9 直径(Φmm)260 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット セット内容MS282e 本体、USBケーブル 寸法(mm)179.7×47.5×51.3 種類ハンドフリースタンド 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED(625nm) 消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下 照明白色LED コントラスト比印刷(PCS):25% 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5±10% ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作 相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

日動工業LEDダウンライト
エコ商品
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

仕様アクチュエータのタイプ:コード式EN ISO13849-1、IEC60947-5-3、BG-GS-ET-14. BG、cULus. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1817 880-1817 には、スイッチング状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal BNS40S非接触安全スイッチ. BNS40Sはステンレススチール製の非接触安全スイッチです。食品産業及び飲料産業に適しています。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャには、腐食や洗剤に対する耐性があります。 IP69K保護等級のシール構造を備えたこのエンクロージャは、埃の蓄積を防ぐように設計されています。 さらに、非常に広範囲の温度範囲に対応すること、そしてクリーニングが簡単であることもその特長です。 スイッチング距離が長いため、スイッチを非強磁性カバーの背後に目立たないように取り付けることも可能です。 BNS 40Sは「衛生的設計」のすべての要件を満たすだけでなく、濡れた場所で使用することもできます。 付属のケーブルはFDA要件に準拠して選択されたもので、センサはUL及びECOLAB認定済みです。 アクチュエータは2つの側から作動可能なため、新しい磁気安全スイッチを取り付けることもできます。 必要に応じて、磁気ラッチをオプションとして使用することもできます。 BNS 40Sの取り付け寸法とスイッチ距離は、実績のあるBNS 33Sと同様です。 よってユーザーは、周辺構造を変更することなく、既存のBNS 33Sを、新しいステンレススチールセンサに交換することができます。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,720 税込9,592
7日以内出荷