59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W)適用光源/40 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプご挿入防止治具 消費電力(W)適用光源/20 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 本体質量(g)約900 適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面取付専用。 消費電力(W)9.5 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時):0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:840
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11 光源色昼白色 幅(mm)110 質量(kg)1.8 高さ(mm)670 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)121 電圧(V)100 全光束(Lm)1062 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000(光束維持率70%) 入力電流(A)0.21(100V時) 色(本体)ホワイト 色(カバー)乳白 デザインCasual 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプ
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m 材質【グローブ】アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 入力容量7.8VA 定格電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサーあり 平均演色評価数Ra80 ランプLED 色温度5000K 定格入力電流(A)0.078 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー エネルギー消費効率(Lm/W)132 光源寿命60000h(※光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)990 耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m 材質【グローブ】アクリル 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)950 入力容量7.8VA 定格電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサーなし 平均演色評価数Ra80 ランプLED 色温度5000K 定格入力電流(A)0.078 防塵防水性能IP44 標準色アイボリー エネルギー消費効率(Lm/W)132 光源寿命60000h(※光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)990 耐雷サージ15kV(※コモンモード)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。 ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894 幅(mm)51 質量(kg)3.3 クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)112 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) エネルギー消費効率(Lm/W)46.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.4 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)和風LEDダウンライト 本体
和の空間に調和するダウンライト。
取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3] 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370] 光色電球色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) 木製枠(白木) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)角型LEDダウンライト 本体
端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
取付埋込型 タイプ150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100 消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 演色指数(Ra)93(高演色) 電球の種類LED
1台
3,998 税込4,398
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形電球色
電圧(V)100 質量(kg)0.5 【プラスチックカバー】乳白 タイプ両面化粧タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.4 LED内蔵 入力電流(A)0.17 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否不可 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形昼白色
消費電力(W)9.5 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形昼白色
消費電力(W)23 電圧(V)AC100 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.3 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形電球色
電圧(V)AC100 長さ(mm)1136 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)84 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 入力電流(A)0.42 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色
電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形電球色
電圧(V)AC100 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形温白色
電圧(V)AC100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)12 仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵 材質プラスチックカバー 幅(mm)450 質量(kg)0.6 高さ(mm)65 タイプ両面化粧タイプ スイッチあり 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 入力電流(A)0.17 色(カバー)乳白 光束(Lm)840 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) コンセントあり(1000Wまで) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当15形直管蛍光灯1灯
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。シンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)22.5 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)6200 光源色調色タイプ) 入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19 トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 外径(Φmm)60 全長(mm)115 質量(g)67 入力電力(W)10.8 入力電流(A)0.2 ランプ効率(Lm/W)140.7 配光角度(°)220 定格寿命(時間)40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白) 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)30 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。シャンデリングシリーズ ペンダント。カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様美ルック・Uライト方式 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)21.7 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 入力電流(A)(100V時)0.22 光束(Lm)1885 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ556 質量(kg)2.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)222 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:362~772 色温度(K)6200 ランプの種類LED 光源色昼光色 材質(枠)プラスチック 光源寿命40000時間 動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅 演色指数(Ra)83 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色 材質アクリル、AES シルバー 質量(g)550 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81 定格消費電力(W)約6.3 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)40000 設置場所屋外/浴室 光束(Lm)(器具)520 光色昼白色 演色指数(Ra)81
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途工場、体育館などの高天井用 口金E39 使用電圧(V)100/200/220 消費電力(W)120 トラスコ品番160-9154 セット内容ランプ・安定器・延長口金 形状バルブ型 全長(mm)250 質量(kg)2.1 外径(Φmm)135 定格寿命(時間)60000 使用場所屋内 明るさ(Lm)7800 演色指数(Ra)80
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷