カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 24
- 12(6)
- 90~260(1)
- 90~305(1)
- 100(733)
- 100~110(15)
- 100~200(4)
- 100~240(336)
- 100~242(1,128)
- 100~254(12)
- 100~270(1)
- 100~277(11)
- 110(1)
- 200(86)
- 200~240(1)
- 200~242(50)
- 200~254(1)
- 220(2)
- 240(1)
- 242(18)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- DAIKO(大光電機)(2)
- コイズミ照明(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)

LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個(2m)当日出荷から翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個(4m)翌々日出荷超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781巻(4m)翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。セット内容:テープライト本体・エンドキャップ(2個)。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。材質PVC色クールホワイト(C)質量(g)210長さ(m)4本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)576間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281巻(2m)翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。 2mにはエンドキャップが付属されておりません。 エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。材質PVC色クールホワイト(C)質量(g)110長さ(m)2本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)288間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVC色クールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVC色クールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
ベースライト/レンジフード用照明
DAIKO(大光電機)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷色シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:ポリカーボネート 乳白電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形色温度(K)2700グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
間接照明 屋内外兼用
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
テープライト
コイズミ照明¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93