シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)105×8×6
電圧(V)DC12~DC36
長さ(cm)(配線)約80
防塵防水性能IP67
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)105×105
質量(g)約680
タイプ12V/24V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)3840
照射角45°
LED使用数(個)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力
幅(mm)30
タイプキャビネットライト、電球:LED
定格電圧(V)DC24
深さ(mm)12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
タイプ線状均一光
電圧(V)DC24
寸法長さ300×幅8×高さ12mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12
固定方法ネジ止めもしくは両面テープ
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
光度(cd)24
LED寿命(時間)30000
ケーブル長(cm)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)25×75×15
ねじピッチ(mm)60~70
防塵防水性能IP67
動作電圧(V)DC10~36
取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20
質量(g)5
消費電力(W)0.2
電源DC24~28V
レンズ120°
取付穴径(Φmm)(推奨)12
明るさ(Lm)20
防水保護等級IP67
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状角型
寸法(mm)160×45
質量(g)196
タイプ12V/24V共用
色温度(K)7000
防塵防水性能IPX8
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC10-30V
明るさ(Lm)1440
照射角45°
LED使用数(個)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト
材質(本体)アルミ製
本体質量(g)約470
消費電力36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64
防塵防水性能IP67
配線長約220mm
LEDCREEチップ 12pcs x3w
動作電圧DC 10-30V 12v 24v
適合車種汎用
LED寿命(時間)約50000以上
LED使用数(個)6
防水性IP67
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類LED
消費電力(W)10
トラスコ品番833-8458
質量(kg)1
サイズ13
電源DC24V
全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ一体形 レンズ付き
電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部透明ガラス
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LEDHigh Power LEDタイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ
防塵防水性能IP 67
動作電圧10V~30V
LED使用数(個)9
防水保護等級IP 67
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)アルミ
質量(g)393
奥行(mm)35
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)1200
照射角60°
LED使用数(個)5
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80
質量(g)70
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
寸法(Φmm)70×30
全光束(Lm)250
レンズ160°
取付穴径(Φmm)推奨:54
防水仕様IP54
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)10
厚さ(mm)3
長さ(m)5
消費電力(W)80
対応電圧(v):24
消費電流(A)3.5
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性ジェル防水
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33
定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18
出力DC24V 1.0A
電源コード(m)約1.8
光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68
光束(Lm)最大約900
アーム長さ(cm)68
アームダブルアーム
電球の種類LED
調光の可否可
調光範囲無段階
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):24
消費電流(A)4
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS
厚さ(mm)22
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)DC24
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)約60
動作電圧DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)77×80
LED使用数(個)6
関連資料配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類LED
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
質量(kg)0.4
電圧(V)DC12/24
段数2段
消費電力(W)50(最大)
ケーブル長(m)1
寸法(Φmm)77.5×95
パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)245.7
高さ(mm)160.9
奥行(mm)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0
光源ハイパワーLED×2発
色(フレーム)前面:クローム
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
電圧(V)24
出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)1
電圧(V)24
消費電力(W)22
消費電流(A)1
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50
材質/仕上ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)155
消費電流(mA)DC24V/約65mA
固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
長さ(cm)60
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ750ルーメン
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し
付属品ブラケット×2、ビス×4
取付付属ブラケット又は両面テープ
電源(V)24
消費電力(W)25
長さ(cm)120
防塵防水性能照明部:IP67
太さ(mm)15(かまぼこ型)
明るさ1500ルーメン
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)3
電圧(V)24
消費電力(W)75
配線接続片側
消費電流(A)3.2
両面テープ両面テープ付き
防水シリコン防水
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)2
電圧(V)24
消費電力(W)60
配線接続片側
消費電流(A)2.5
両面テープ両面テープ付き
防水シリコン防水
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
出力1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ