6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。 倍率(倍)1.75 レンズサイズ(mm)170 トラスコ品番474-0017 質量(kg)2.6 電源(V)DC12(ACアダプター付) 消費電力(W)6.1 クランプ幅(mm)2~65 アーム長さ(mm)855 光源白色PowerLED×56個 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

LFM LED G2 3X LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO 動画あり
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率(倍)3 仕様演色性(CRI):80 質量(kg)約1.5 消費電力(W)9.5(実測値) クランプ範囲(mm)0-55 方式レンズ:固定式 レンズ径(Φmm)Φ127 入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ アーム長さ(mm)約1000 光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置) 作動距離(mm)3倍/130 色温度(K)4000 材質(レンズ)光学ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)195×168 調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%) 反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)2 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100-240 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ116 電源コード(m)1.5 アーム長さ(mm)700 色温度(K)5000 照度(Lx)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷