139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPA-100K50 オムニLEDライト タカラ 動画あり
360°全般配光の折り畳み式の三脚一体型のLED照明になります。キャリングバッグ付で簡単に持ち運び可能です。
用途夜間の部活動や、キャンプ場、工事現場や災害時の緊急避難場所などに。 径(Φmm)ライト:68 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-30~50 使用場所夜間の部活動、キャンプ場、工事現場、災害時の緊急避難場所 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×1510
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

材質アルミ 連続使用時間約2時間(使用頻度により異なります。) 電池18650リチウムイオン充電池1本(別売り) モード5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS) 明るさ(Lm)1200 防水性IPX5相当 電球の種類LED
1本
3,098 税込3,408
6日以内出荷

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6 カバー色乳白 定格電源AC100/200V RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 全長(mm)首振:97、直:113 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:38 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 直径(mm)25
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)16 電源(V)AC100~120 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)2(プラグ付) 寸法(mm)950×41.6×38.1 全光束(Lm)1385 照度(Lx)315 色温度(K)5700
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm) 外形寸法(mm)(約)最大径34×長さ137 本体質量(g)約148 定格出力DC5V 1.7A(最大) 保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル 光源白色LED(交換不可) 使用電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可 照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100 連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間 充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能 光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150 定格入力DC5V 2.94A(最大)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.65 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.28 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約660 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 色温度(K)6000~6500 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.53 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 全光束(Lm)約3300 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx)正面:約1300 電源タイプ電源コード式 設置場所室内・屋外 防水保護等級IP65 電球の種類白色LED(交換不可)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファーミラージュ8色LEDスティックライト
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。 人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。 本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査 電球の種類LED 電源本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025 光束(Lm)1000 防塵防水性能IP65 付属品リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース 寸法(mm)550×35×29 質量(g)345 光源LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個 色温度約3000K - 約6000K の間で30段階 照度(Lx)1000(0.5m)、385(1m) LED色電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤 充電時間(時間)約3~4 演色指数(Ra)95 連続点灯時間(時間)2~32(点灯モードにより異なる) 調光範囲30段階
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンピースLEDハンガーライト
エコ商品
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に 質量(g)2050 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え) 全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時) 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
9,998 税込10,998
欠品中

アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)2500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456 保護等級IP65 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.63 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100~290 明るさ(Lm)7500 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220 連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5 光源最大1000Lm 使用環境温度(℃)5~35 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4.0 耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません) 調光範囲3段階(弱・中・強)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハート電機サービスLEDクリップライトPRO
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
ブラック×オレンジ 使用温度(℃)可能:‐10~+40 発光色LED:昼光色 保護等級IP65 色温度6500K 点灯方式3段階(Low-Mid-High) 使用場所野外 耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠 電球の種類LED USB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適 付属品USBケーブル×1 質量(g)本体約62、ストラップ約13 使用温度範囲(℃)-10~40 光源白色チップLED 電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時) 使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55 充電時間(時間)約7(20℃時) バッテリー容量(mAh)1000 光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30 ストラップ長さ(cm)約75 防水性IPX5(防噴流型) 電球の種類LED
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適 広範囲をムラなく照射し影ができにくい 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm) 収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY 電圧5V2A 使用温度範囲(℃)-20~75 コード長さ(m)1 チップ数120PCS/m 消費電力(W/m)7 防水性IP65 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630 角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280 クランプ範囲(mm)1~70 保護等級IP65 連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600 充電端子USB Type-C
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5 明るさ(Lm)380 ブラック 周波数(Hz)50/60Hz 使用温度範囲0℃~40℃ 定格電圧AC100V 電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様IPX5(防噴流形) 光色電球色相当 電球の種類LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。 付属品クリップ・フック・microUSBケーブル 材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス 電源リチウムイオン充電池 全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW) 色温度(K)6500(昼光色) 固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm) 電源タイプ充電式 充電方式USB充電(充電時間約6時間) 防水性IP65(耐塵防噴流型) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW) 照射角度(°)300
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

スキャングリップLEDワークライト ”STAR”
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1381 材質プラスチック 幅(mm)156 高さ(mm)98 奥行(mm)103 電圧(V)3.7 消費電力(W)8.5 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)5200 光源色6000K 充電時間(時間)8 明るさ(Lm)500/1000 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450 出力Type-A 使用範囲(mm)クリップ:0~32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170 保護等級IP65 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性IK08 明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low) ポートチャージポート:Type-C 点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました (付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 マグネット有り
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に セット内容充電アダプター×1 質量(g)1900 規格50W 全光束(Lm)約2300~5600 充電時間最大約8時間(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low) 防塵防水性能IP65
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル 材質本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g)150 電源バッテリーリチウムイオン電池 使用電池専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30 保証期間3ヶ月 防塵防水性能IP45 充電時間(時間)ライト1個あたり約4 コネクタmicroUSB 明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°)約110
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。 付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器 材質ABS、アルミ、PCレンズ 寸法(mm)180×201×69 質量(g)900 スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K 平均演色評価数白色:95、昼光色:80 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)白色:4000/昼光色:6400 充電時間(時間)5.5 バッテリー容量(mAh)4000 マグネットあり(マグネットスタンド) 明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LE-R151 LEDワークライトR151 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライトR151
スピーカー搭載ワークライト。
用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト 電球の種類LED 使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池 明るさ(Lm)(最大)1500 防水性IP65
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

明るいだけじゃない! 使い勝手にこだわった設計 フック&クランプ付属、作業に最適な光 頑強な筐体 アルミダイキャスト & ポリカーボネート 防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)90~240 消費電力(W)80 ケーブル長(m)5.0(2芯3芯兼用プラグ) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:160×105 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 寸法(長さL×幅W)(mm)クランプ:170×70 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外 明るさ(Lm)12000 光色昼光色 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷