144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個 寸法(mm)20×46.5×160 質量(g)135
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レーザービームレベル2 シンワ測定 動画あり
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離屋外/約10m、屋内/約30m 材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力1mW以下(JISクラス2) ビーム径5mで約Φ3mm 気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度5mで±2mm 気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm)640~660 保管温度範囲(℃)-20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)235×46.5×20 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番444-3071 ブラック 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 質量(g)200 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット1箇所 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載 トラスコ品番794-4969 寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28 測定範囲0~90° 質量(g)370 使用電池単4電池×3本 表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に 使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5) 電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P 最小読取値(mm)0.01/1m 寸法(Φ×高さH)(mm)109×46 質量(kg)0.985 電池寿命(連続時間)50
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。 仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂 気泡管色:オレンジ 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° マグネット1箇所
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 材質(本体)アルミダイカスト 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)60 使用電池リチウム電池CR2032×2個
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31 厚さ(mm)67 高さ(mm)55 質量(g)98 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)トビ・ライトレベルミニ
エコ商品
トラスコ品番494-0334 長さ(mm)160 厚さ(mm)20 高さ(mm)46.5 質量(g)135 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)ブラック マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。
用途水平・垂直・45°の測定。 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニュウム 材質(気泡管)アクリル樹脂
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)ポケット水平器
エコ商品
寸法(mm)18×47×130mm 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付 材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入 材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 付属品試供品電池 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個 気泡管:ブルー 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MXF DCD150-0C0 JP MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600 スピンドル1-1/4&#x27;&#x27;-7 UNC & 1/2&#x27;&#x27; G アズワン品番65-0279-92 穴あけ能力(mm)コアビット152 アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
219,800 税込241,780
欠品中

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2168-16 計量皿形状
1個
84,000 税込92,400
翌々日出荷

Omron E3S-R シリーズは、ガラスウエハーや LED ガラス回路基板の検出用の透明な物体検出センサです。水平又は垂直の形状で回帰反射型モデルが付属します。動作温度範囲: 0 → +40 ℃このセンサは IP67 の要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-R アズワン品番65-7302-23
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状
1個
99,000 税込108,900
翌々日出荷

DSLD10TC1 LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。 モーター内蔵、自動追尾式センサーライト センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様外観図:DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認 全光束(Lm)1000 検知範囲270° センサー感知方式人感センサー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.42MB) 電球の種類LED 照射角度(°)左方向・右方向90(自動追尾時:角度45度ステップ)上方向90/ 下方向28
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂 長さ(mm)260 厚さ(mm)53 高さ(mm)20 質量(g)300 感度(mm/m)0.50=0.0286° 電池単4形乾電池 2本使用 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様【ティルト】UP45°DOWN90°【パン】約330°(視野角360°以上)【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)【制御器構造】防滴構造 セット内容カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm)カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg)カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧DC12V±10% 消費電力約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズf=4.0[mm] F2 撮像素子1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品説明★Dexaだから実現!オリジナルツールでさらに機能充実!マルチツールペン2本セット プロの職人も御用達!今手元にほしいパーツが揃って使い勝手抜群! 使いたいパーツを自分流にカスタマイズ!DIYに!ビジネスに!ポケットに入れて持ち運べて大活躍! 業界初!ビスや釘を磁石につけながら作業できるマグネットツール! Bタイプはインチ&ミリ定規が0スタートで測りやすい! 段ボールの開封に便利な段ボールカッター! コロナ禍の今、公共の場所のボタンや画面操作にも便利なタッチペン。 製品機能/Aタイプ・ボールペン(赤/青) 段ボールカッター LEDフラッシュライト 定規(inch/mm) タッチペン 2.5mmプラスドライバー 2.5mmマイナスドライバー 製品機能/Bタイプ・ボールペン(黒) マグネット 水平器 0スタート定規(inch/mm) タッチペン プラスドライバー マイナスドライバー
材質(グリップ)A・Bタイプ共通:スチール セット内容ツールペンA、ツールペンB、ダンボールカッター、替え芯(黒)×3、替え芯(赤)×3、替え芯(青)×3、タッチペンキャップA×3、タッチペンキャップB×3、日本語取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)Aタイプ:約12.5×12.5×155、Bタイプ:約12.5×12.5×151 商品構成セット品 保証期間ご購入(到着)後2週間以内の初期不良対応
1箱
3,598 税込3,958
当日出荷

新潟精機(SK)鳶レベル 暉
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A 付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ブラック 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず) 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り) 解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 対応フォーマット(動画)mp4 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常20、暗視12(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

フロント/リアカメラと彩速ナビが連携 前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能 交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能 フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全 LED信号機に対応 衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載 電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ SDカード寿命告知機能搭載 microSDカードのフォーマット不要
記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB) 付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー 電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16) 消費電流(mA)最大:200(400) 画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128° 撮像素子1/3型400万画素 CMOS F値F2.0 動作温度範囲(℃)-10~+60 解像度2304×1296(動画最大約298万画素) フレームレート27fps 機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇 フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296) 画像補正HDR 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48) 質量(g)75 画素数400万画素、動画:最大約298万画素 仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番369-0141 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)160 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト 。センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 。センサー検知範囲:270° 。全光束500lm 。点灯時間30秒 。個装箱はカラー箱 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 。法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法 仕様外観図:DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ株式会社のHPを確認 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

カシオ計算機掛置兼用電波時計
夜間でも時刻が見やすい新開発※の夜見えライトを搭載した、シンプルなデザインの掛置兼用の電波時計です。 ライトの明るさは、強・弱・OFFから選択可能です。また、明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能も搭載しています。 ※LEDの前面に新開発のレンズを装着することで、光を水平に集め文字板を均等に照射します。 サイズ(H×W×D) 214×224×119mm(スタンド使用時)
付属品自立スタンド付き 材質ケース・ベゼル:樹脂 質量(g)640 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし) 表示方式アナログ 機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)、夜見えライト(スーパーイルミネーター、明暗判定センサー付き明暗判定センサーにより、暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します)(明るさ設定(強/弱)) 使用電池アルカリ乾電池単3形×3 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06 耐荷重(kg)3 寸法(cm)4×6.7×14
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品取付具(ネジ、アンカー付) トラスコ品番195-5135 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
44,980 税込49,478
当日出荷