117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)15 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 対応密閉器具非対応 IP等級65
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯150W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260 口金E26 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)7430 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)100 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm)16000 本体質量(kg)4.5 色温度(K)5000 防塵防水性能IP66 動作温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 発光効率(Lm/W)160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯400W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282 口金E39 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)1700 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)170
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)150 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)6.8 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)24000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 使用場所屋外 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー 質量(kg)2.5 色温度(K)5700 配光角度(°)150
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
85,980 税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力(W)70.7 適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

定格消費電力(W)107 適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.3 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
84,980 税込93,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力(W)107 適合RBME1601MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

定格消費電力(W)70.7 適合RBME1101MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDコーンライト30W
RoHS
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等 仕様屋内用 付属品落下防止ワイヤー 質量(g)755 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/29、200V/30 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248 レンズクリア 照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源寿命約50000時間 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~277 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270 耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4 演色指数(Ra)85 比較水銀灯100Wクラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立高天井用LED器具
エコ商品、RoHS
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)