4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷