カテゴリ

  • 制御機器(2,631)
  • 防犯用品(902)
  • 空調・照明・電設資材(503)
  • パソコン/周辺機器(376)
  • 測定用品(319)
  • 安全用品(307)
  • 梱包用品(129)
  • 自動車補修部品(113)
  • 学童・教育用品(102)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 安全保護具(87)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • 電気材料(78)
  • バイク部品(55)
  • 家電(49)
  • カー用品(46)
  • 測定関連サービス(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 作業服(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 防災用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 自転車部品(23)
  • 医療(18)
  • 住設機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 電動工具(15)
  • 安全標識(14)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • ヘルスケア(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 日用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED赤」の検索結果

関連キーワード
6,429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
  • JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    真ん中がアンバー色のタイプです。
    用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    408税込449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • [単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ

    [単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ
  • AC100V LED点滅灯(レッド) エスコ

    AC100V LED点滅灯(レッド)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-11エコロジー商品省エネ
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 高輝度LED 赤色、5mm、6個入り EK JAPAN

    高輝度LED 赤色、5mm、6個入り

    EK JAPAN
    399税込439
    1セット(6個)
    欠品中
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • LED 赤、5mm、カラーレンズ LINKMAN

    LED 赤、5mm、カラーレンズ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
  • 防水・赤色LEDライト FIRE-FOX

    防水・赤色LEDライト

    FIRE-FOX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LEDエコロジー商品省エネ
  • Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125
    仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
  • Grove - 赤色LEDボタン Seeed Studio

    Grove - 赤色LEDボタン

    Seeed Studio
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • 3LED スーパーブリンク点滅ライト WINTEC(ウインテック)

    3LED スーパーブリンク点滅ライト

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    電池付属で単4電池2本使用。
    用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に発電方式乾電池仕様3LED搭載
  • DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    646税込711
    1個
    欠品中
    明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • LED誘導棒54cm TAKAGI(高儀)

    LED誘導棒54cm

    TAKAGI(高儀)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
    仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。アズワン品番65-9831-77
  • 伸縮式LED誘導棒 TAKAGI(高儀)

    伸縮式LED誘導棒

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 。ベルトフック・ハンドストラップ付 。乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
    用途交通整理・警備等に
  • LED誘導棒 41cm TAKAGI(高儀)

    LED誘導棒 41cm

    TAKAGI(高儀)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
    仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。全長(cm)41アズワン品番65-9390-49点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
  • LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO

    LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト

    OKACHO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
    用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプLEDテープ幅(mm)70ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58使用電池単3電池×2個(別売)LED色LEDランプあり
  • 充電式LED誘導棒54cm 福昌

    充電式LED誘導棒54cm

    福昌
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    USB充電式だから電池交換不要で繰り返し使える。重さはたったの約186g!。超軽量仕様で警備や交通整理など長時間使用しても疲れにくい。暗闇で目立つ赤色点灯。点滅と常灯に切り替え可能。
    材質PVC/ABS/ポリエステル寸法(mm)Φ5×H540質量(g)186使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間点滅:約11~12時間 常灯:約9~10時間
  • バンド取付LED赤色ライト オーム電機

    バンド取付LED赤色ライト

    オーム電機
    1,289税込1,418
    1個
    翌々日出荷
    自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
    付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
  • LED誘導棒ショート アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒ショート

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    ショートタイプの誘導灯、工事現場やイベント会場でご活用ください。発光部分41cmのショートタイプの誘導灯です。手にかけるストラップつき。発光色オレンジ。発光パターン3パターン。材質:PVC。サイズ:425×50×50mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)425×50×50
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒ロング

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,282税込1,410
    1本
    3日以内出荷
    ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能明るく鮮やかな発光の誘導棒。暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。材質:PVC。サイズ:870×45×45mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)870×45×45形態1個梱包:箱入り
  • LEDミニシェブロン(LED赤色) ユニット

    LEDミニシェブロン(LED赤色)

    ユニット
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。
    用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
  • フラッシュ安全ベスト 紺×黄 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 紺×黄 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:紺×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • LEDコーンカバー(LED赤色) ユニット

    LEDコーンカバー(LED赤色)

    ユニット
    7,298税込8,028
    1枚
    3日以内出荷
    コーンに被せるLEDカバーです。
    用途区画整理や夜間の目印に。仕様コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示トラスコ品番665-4383材質/仕上PVC、マイクロプリズム反射材赤、反射材:白質量(g)185電源単3電池2本(別売)縦(mm)300横(mm)300点滅アルカリ電池使用で約100時間LED14個(上段6個下段8個)
  • フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:紺×銀サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • フラッシュ安全ベスト 黄×黄 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 黄×黄 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:黄×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • LED赤色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED赤色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • 【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーン グリーンクロス

    【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーン

    グリーンクロス
    56税込62
    1台
    3日以内出荷
    夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
    用途工事灯や保安灯に。質量(g)168縦(mm)162横(mm)79光源色レッド、ブルーグリーンサービス分類レンタル
  • LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 トライメイト

    LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯

    トライメイト
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    高い視認性で安全な誘導をサポートするLED交通誘導棒。耐衝撃性に優れたPC素材で交通誘導・警備・イベントなど、さまざまな現場で活躍します。
    用途警備・誘導などに
  • 工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青) KMネクスト

    工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)

    KMネクスト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
    用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
  • 工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト

    工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)

    KMネクスト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
    用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
...