カテゴリ

  • 制御機器(1,025)
  • 防犯用品(682)
  • 空調・照明・電設資材(430)
  • パソコン/周辺機器(270)
  • 測定用品(227)
  • 安全用品(166)
  • 自動車補修部品(112)
  • 梱包用品(103)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • トラック用品・パーツ(83)
  • 安全保護具(68)
  • 学童・教育用品(64)
  • バイク部品(55)
  • カー用品(42)
  • 家電(35)
  • 作業服(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自転車部品(21)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 防災用品(17)
  • 住設機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バッテリー・電装(10)
  • 電動工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 日用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「LED赤」の検索結果

関連キーワード
3,766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
  • JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    真ん中がアンバー色のタイプです。
    用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • コード付LEDΦ5mm赤 ELPA

    コード付LEDΦ5mm赤

    ELPA
    408税込449
    1個
    当日出荷
    3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド
  • AC100V LED点滅灯(レッド) エスコ

    AC100V LED点滅灯(レッド)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-11エコロジー商品省エネ
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • 防水・赤色LEDライト FIRE-FOX

    防水・赤色LEDライト

    FIRE-FOX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付
    材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LEDエコロジー商品省エネ
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    299税込329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
  • 3LED スーパーブリンク点滅ライト WINTEC(ウインテック)

    3LED スーパーブリンク点滅ライト

    WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    電池付属で単4電池2本使用。
    用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に発電方式乾電池仕様3LED搭載
  • DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED誘導棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    646税込711
    1個
    欠品中
    明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能。点灯、点滅の切り替え可能。材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
  • LED オーム電機

    LED

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
  • LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト OKACHO

    LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト

    OKACHO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
    用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプLEDテープ幅(mm)70ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58使用電池単3電池×2個(別売)LED色LEDランプあり
  • 充電式LED誘導棒54cm 福昌

    充電式LED誘導棒54cm

    福昌
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    USB充電式だから電池交換不要で繰り返し使える。重さはたったの約186g!。超軽量仕様で警備や交通整理など長時間使用しても疲れにくい。暗闇で目立つ赤色点灯。点滅と常灯に切り替え可能。
    材質PVC/ABS/ポリエステル寸法(mm)Φ5×H540質量(g)186使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間点滅:約11~12時間 常灯:約9~10時間
  • バンド取付LED赤色ライト オーム電機

    バンド取付LED赤色ライト

    オーム電機
    1,289税込1,418
    1個
    翌々日出荷
    自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます
    付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
  • フラッシュ安全ベスト 紺×黄 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 紺×黄 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:紺×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:紺×銀サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • フラッシュ安全ベスト 黄×黄 LED赤 ACE GLOVE(エースグローブ)

    フラッシュ安全ベスト 黄×黄 LED赤

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    2,098税込2,308
    1着
    3日以内出荷
    60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。
    用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュベスト:黄×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色LED16個
  • LED赤色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED赤色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯 トライメイト

    LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯

    トライメイト
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    高い視認性で安全な誘導をサポートするLED交通誘導棒。耐衝撃性に優れたPC素材で交通誘導・警備・イベントなど、さまざまな現場で活躍します。
    用途警備・誘導などに
  • LEDレッドランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDレッドランプ

    KOITO(小糸製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    LEDレッドランプです。
    トラスコ品番362-2558
  • 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    1,219税込1,341
    1個
    当日出荷
    LEDが常時点灯することで、防犯対策に。電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売。材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
  • 赤色LEDライト(天体観測用) ケニス

    赤色LEDライト(天体観測用)

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
    電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
  • 防滴誘導灯 LED6 赤 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

    防滴誘導灯 LED6 赤

    Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
    全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • 前面緑色LED/背面赤色LED 三ツ星貿易

    前面緑色LED/背面赤色LED

    三ツ星貿易
    5,998税込6,598
    1着
    4日以内出荷
  • LEDブラケット 赤 三成電器製作所

    LEDブラケット 赤

    三成電器製作所
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形発光色パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上)
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色
  • 赤色LED 三ツ星貿易

    赤色LED

    三ツ星貿易
    5,398税込5,938
    1着
    4日以内出荷
  • フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm)

    DFRobot
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • 高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)

    高輝度LED(赤)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    補修用部品 高輝度LED(赤)
    対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
  • 高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)

    高輝度LED(赤)

    KATO-DENKI(加藤電機)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
    アズワン品番64-9313-38
  • Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 赤色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板

    赤色LED安全ベスト 60mm巾

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDランプありLED色付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)LED赤色×16個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤LEDベスト エース神戸

    赤LEDベスト

    エース神戸
    6,098税込6,708
    1着
    4日以内出荷
    付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色LEDランプあり光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
...