「LEGO マインドストーム」の検索結果
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98
質量(g)650
定格消費電力(W)950
コード長さ(m)3
タンク容量(mL)50
付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)45
コードあり
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
1セット(1000ピース)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング
入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
色々な算数問題を作って学習できます!40問入ったテキストブック付!
セット内容280pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、黄緑×各24、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒×各8)、ハーフB:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各4、三角A:10色(赤、青、水、黄、黄緑、ペールオレンジ、薄グレー、茶、白、黒)×各8】、テキストブック付
材質ABS
1個
¥8,000
税込¥8,800
3日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173
電源(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)1.3
全長(cm)約27.5
温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【1台2役で快適にシワ伸ばし】
握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。
【ワット数がパワーアップ】
ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98
質量(g)650
定格消費電力(W)950
コード長さ(m)3
タンク容量(mL)50
付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)45
コードあり
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質ABS、FR-4
質量(g)1000
電池アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120~240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。