「LIXIL宅配ボックス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑 関連資料(0.55MB) (0.76MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓) 関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ 材質めっき鋼板 投函タイプ前入れ前出し
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ 材質めっき鋼板
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ前入れ前取り出し右開き 適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能) ロックダイヤル錠(暗証番号変更可) 取扱説明書施工説明書(0.67MB)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品スノコ1個、非常解錠キー2本 材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm) 質量(kg)13.2 タイプ前入前出/防滴 仕上紛体塗装 錠前プッシュボタン錠
1個
57,980 税込63,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配ボックス リシム ワイド ケイジーワイ工業 動画あり
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590 収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまで タイプハーフ 取付場所前出し 投函タイプ前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様ポール2本用 材質ステンレス
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590 収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで タイプミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅配ボックス リシム マルチ ケイジーワイ工業 動画あり
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス! 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
1個ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ 材質めっき鋼板 投函タイプ前入れ前出し
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
仕様ポール1本用 材質ステンレス
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。 収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。 ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ上入れ上出し 質量(kg)約7 チタングレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×46×48.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×45.5×41.5
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
材質高耐食溶融めっき鋼板
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)