カテゴリ
- 測定用品(271)
- 科学研究・開発用品(59)
- 防犯用品(35)
- 事務用品(35)
- 家電(27)
- 制御機器(22)
- バイク純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 学童・教育用品(11)
- 厨房用品(9)
- 介護用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 医療(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(25)
- 佐藤計量器製作所(25)
- マルチ計測器(24)
- マザーツール(20)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
- 長谷川電機工業(18)
- アズワン(16)
- ホンダ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
- シンワ測定(9)
- オーム電機(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- INSIZE(インサイズ)(8)
- カシオ計算機(7)
- シャープ(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- Canon(7)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「LR44」の検索結果

アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)
ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★
アーテック[学校教材・教育玩具]¥182税込¥2001セット当日出荷電圧/1.5V。電圧1.5VのLR44ボタン電池4個セットです。時計や体温計、電卓など小型電子機器に幅広く使用できます。まとめ買いで交換時も安心で、防犯・防災用品の電源補充にも重宝します。セット内容本体のみ材質0
LR44 4個セット
ルミカ¥379税込¥4171セット当日出荷導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
ボタン電池ケース LR44×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。色黒方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
アルカリボタン電池
(337件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
Nアルカリボタン電池
Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2個)当日出荷カメラ、電卓、ゲームに。用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
ボタン形アルカリ電池
マクセル(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
電池アダプター 4LR(SR)44
関東カメラ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池
FDK¥179税込¥1971個当日出荷から翌日出荷小型機器に対応する電池です。用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計タイプアルカリ電圧(V)1.5使用推奨期限2年RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリボタン電池
東芝¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット
スリーアールソリューション¥399税込¥4391個4日以内出荷AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
デジタルバッテリーチェッカー
ZATTA(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
デジタルバッテリーテスター
トライメイト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色黒質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
水銀電池アダプターMR-9無変換型
関東カメラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281組(2個)当日出荷酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器RoHS指令(10物質対応)対応![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
バッテリーチェッカー デジタルタイプ
HMD WORKS(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53色ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
水銀電池アダプターHM-N
関東カメラ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ使用電池SR44または4LR44RoHS指令(10物質対応)対応
LR・SR44用 ボタン電池ホルダー PD23
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:LR44/SR44●ホルダー材質:PBT(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~80端子構造基板取付ピン×2
HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から47日以内出荷質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥399税込¥4391本翌々日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ロックリング用インサート GLR/L
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷ロックリング用インサートです。用途ロックリング用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応![ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688679-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥5,098税込¥5,6081本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)
ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル
TOWA[切削工具]¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状ラジアスコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/連結)
金剛工業¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLLR4400
VISHAY¥149,800税込¥164,7801袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.2 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 625 nm。レンズ色 = 赤mm。Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ
ELPA¥699税込¥7691個当日出荷使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分音量(dB)約90/50cm
...





![ボタン電池 LR44(4ヶ組) ★ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184197-260417-02.jpg)





















![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)







![ion Depo Type A 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688679-250815-02.jpg)
![ion Depo Type U 超硬ラジアスエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59692800-250815-02.jpg)


![ほんわかライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60686736-260123-02.jpg)