カテゴリ

  • 測定用品(29)
    • 標準型マイクロメータ(3)
    • デジタルノギス(電子ノギス)(3)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「LR44H」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計算機 EA761GAシリーズ エスコ計算機 EA761GAシリーズエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスターSEIKO治工具
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
用途◆仕様 外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 重量:約110g(ボタン電池含む) 電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
ミニクランプメーター EA708Sシリーズ エスコミニクランプメーター EA708Sシリーズエスコ
7,770税込8,547
1個
翌々日出荷
仕様●測定機能:交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗●測定範囲:AC電流/30/300A AC電圧/3/30/300/500V DC電圧/300mV/3/30/300/500V 抵抗/300/3000Ω●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:40mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44×2(付属)●サイズ:64(W)×24(D)×193(H)mm●重量:100g●最小分解能:0.01A●交流電流確度:±2.0%rdg ±8dgt●交流検波方式:平均値整流(実効値換算)●A/D変換方式:2重積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:ロータリースイッチ●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●サンプルレート:約2回/秒●データホールド機能付●オートパワーオフ機能付●ソフトケース付●ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型アズワン品番65-9272-43
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
AC専用低圧用検電器 イチネンTASCOAC専用低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン横からも見えるLED充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000lxの明るさで確認可能使用電池…LR44(1.5V)×2寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
ハイトプリセッタ 日研工作所ハイトプリセッタ日研工作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-57校正証明書一般校正(中国語)
低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)
低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-20校正証明書一般校正
頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワンハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付アズワン
72,500税込79,750
1個
15日以内出荷
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付きで微動送りが可能です。
最小表示量(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体校正証明書一般校正
デジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付アズワン
21,370税込23,507
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付アズワン
21,370税込23,507
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付 アズワンデジタルデプスゲージ DPGシリーズ 校正証明書付アズワン
21,900税込24,090
1個
14日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。任意の位置で0設定ができます。
器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100校正証明書一般校正
デジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワンデジタルノギス 中国語版校正証明書付 BDCシリーズアズワン
13,300税込14,630
1個
9日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ アズワンデジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズアズワン
13,300税込14,630
1個
9日以内出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス最小表示量(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
熱中症&風邪指数計 エスコ熱中症&風邪指数計エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
掛・置兼用 収納できる卓上用スタンド スチール面に張り付けられる背面マグネット付き 熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 大きくて見やすい液晶パネル 薄型スリムな温・湿度計本体 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-2177-24
デジタルマイクロメーター 校正証明書付 アズワンデジタルマイクロメーター 校正証明書付アズワン
18,870税込20,757
1個
9日以内出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
全長(mm)150質量(g)290測定範囲(mm)0~25電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001器差(μm)±2アズワン品番4-575-01-20校正証明書一般校正
低圧用検電器 イチネンTASCO低圧用検電器イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
デジタルマイクロメーター アズワンデジタルマイクロメーターアズワン
13,870税込15,257
1個
当日出荷
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001全長(mm)150質量(g)290電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)器差(μm)±2アズワン品番4-575-01
ハンドル付きデジタルハイトゲージ アズワンハンドル付きデジタルハイトゲージアズワン
61,974税込68,171
1個
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)0.01電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
デジタルノギス アズワンデジタルノギスアズワン
6,831税込7,514
1個
翌々日出荷
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
デジタルデプスゲージ アズワンデジタルデプスゲージアズワン
11,880税込13,068
1個
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。
最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)100器差(mm)±0.03電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
コンパクト防犯アラーム ブルー  子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティ ELPAコンパクト防犯アラーム ブルー 子ども 大音量 小型 防犯 安全 セキュリティELPA
645税込710
1個
当日出荷
使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
音量(dB)約90/50cm質量(g)約23(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属)電池寿命アラーム連続/約50分
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
ミニクランプリーカ マルチ計測器ミニクランプリーカマルチ計測器
35,980税込39,578
1台ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース