カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(71)
    • グリース(13)
    • 食品機械用潤滑剤(40)
    • オイルコンパウンド(2)
    • 工業用潤滑油(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • 油用ポンプ(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
    • 高圧用管継手(4)
    • 油圧バルブ(1)
  • 医療(92)
  • トラック純正部品(76)
  • メカニカル部品(72)
  • バイク純正部品(68)
  • 自転車部品(46)
  • 自動車純正部品(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 家電(18)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 洗車・清掃(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LUBE」の検索結果

561件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)高温・極圧グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護ちょう度No.2白色特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性使用温度範囲(℃)-34~246使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
潤滑用オイル(PTFE配合) SUPER LUBE (スーパールーベ)潤滑用オイル(PTFE配合)SUPER LUBE (スーパールーベ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(118mL)
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリングバイク、自転車、カート等レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として機械工具精密機械医薬品機器仕様高粘度仕様半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)引火点(℃)220密度(g/cm3)0.87±0.02粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)危険等級アズワン品番1-5585-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.115L粘度指数145危険物の性状非水溶性
PTFE配合シリコン潤滑グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)PTFE配合シリコン潤滑グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)
5,598税込6,158
1本(85g)
当日出荷
非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。
用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
超耐久チェーン用潤滑剤 SUPER LUBE (スーパールーベ)超耐久チェーン用潤滑剤SUPER LUBE (スーパールーベ)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(118mL)
当日出荷
オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
シリコン真空・絶縁グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)シリコン真空・絶縁グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(85g)
当日出荷
非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所ちょう度No.2半透明白色商品タイプシリコングリース特性絶縁、耐熱性仕様NSF/USDA:H1種別チューブ使用温度範囲(℃)-40~260使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物絶縁耐力400V/mil(50mil gap)適合用途チューブ
O-リング用シリコーングリース SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーングリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(85g)
当日出荷
O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止半透明白色仕様NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下使用温度範囲(℃)-40~260粘度#2離油度(%)1以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
ASSEMBLY LUBE BEL-RAYASSEMBLY LUBEBEL-RAY
3,198税込3,518
1本(284g)
7日以内出荷
安定した溶け出しのない多目的潤滑剤で、高圧・高温下での焼きつき・カジリを防ぐ驚異的な性能を持っています。「モリリューブ」固形体を含んだ高濃縮ペーストで、金属と共存可能です。圧力・トルクの掛かる所に最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品 ハーベスフッ素グリース HI‐LUBE(ハイルーブ)PFOA規制対応品ハーベス
18,980税込20,878
1本(50g)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。 低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。 高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。 PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む) 軸受(すべり軸受、転がり軸受) 編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備) 高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント) 機械類のメンテナンス 計測機器用圧力伝達液、封液 離型剤、非粘着剤、熱媒体成分フッ素樹脂、フッ素オイル使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤滴点(℃)280以上外観白色ペースト状危険物の類別非危険物不混和ちょう度280(25℃)
締付プラグ 正和締付プラグ正和(4件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
形状プラグ接続ねじ種類M
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
多目的グリースUV SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースUVSUPER LUBE (スーパールーベ)
8,798税込9,678
1個(400g)
5日以内出荷
紫外線を当てると光るグリースです。 グリースがついているかどうかの検証や、グリースの混入確認が必要な用途に最適。 基本性能は、Super Lube 多目的グリースと同じですが、NSF H1グレードではありません。
用途ベアリング・ギア類・スライド部・絶縁グリースとして・電子コネクターやスイッチ類・Oリング・ワイヤー類など半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的絶縁グリース粘度2滴点(℃)250以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応融着荷重(kg)(シェル四球)400
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROADMOTUL(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(150mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
C2 CHAIN LUBE ROAD MOTULC2 CHAIN LUBE ROADMOTUL(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTULC4 CHAIN LUBE FACTORY LINEMOTUL(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTULC2 CHAIN LUBE ROAD 400mLMOTUL
2,798税込3,078
1個(400mL)
当日出荷
標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68SUPER LUBE (スーパールーベ)
1,998税込2,198
1本(118mL)
当日出荷
革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル ISO #68SUPER LUBE (スーパールーベ)
2,598税込2,858
1本(118mL)
当日出荷
ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
(MK667)LUBE OIL PUMP 三菱ふそう(MK667)LUBE OIL PUMP三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
P4 E.Z. LUBE MOTULP4 E.Z. LUBEMOTUL(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1本(400mL)
4日以内出荷
潤滑作用により金属摺動部分のキシミを無くすと同時に、防錆作用により錆(サビ)の発生を未然に防止する浸透性潤滑スプレー。 優れた浸透性により固着したネジ・ボルト・ナット類を回しやすくします。 また、防湿性も兼ね備えているため、湿気や水分を嫌う電気回路等への使用にも適しています。
用途スプレー式浸透性防錆潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
(HSZ15)LUBE PIPE 日野自動車(HSZ15)LUBE PIPE日野自動車
11,021税込12,123
1個
7日以内出荷
REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBEREVTECH(レブテック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
スポーツトランスミッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
低粘度オイル・エクストラ ISO #46 SUPER LUBE (スーパールーベ)低粘度オイル・エクストラ ISO #46SUPER LUBE (スーパールーベ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(118mL)
当日出荷
低粘度オイル・エクストラ ISO#46は、化学合成油ベースで非常に幅広い温度範囲でご使用頂ける多目的オイルです。 ISO VG 46が使用されている箇所にご使用頂け、NSF H1グレード登録品で無色透明・無味・無臭につき、食品製造装置や医薬品製造装置にも最適です。 油圧作動油、ポンプ油、チェーン油等、様々な用途に使用可能です。
用途チェーン、油圧作動油、ポンプ油、スピンドル、オイル注入タイプのベアリング、食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシーンなど様々な用途に使用可能仕様NSF:H1グレード無色透明使用温度範囲(℃)-40~260比重0.89銅板腐食(a)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mL粘度指数175RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
O-リング用シリコーンオイル SUPER LUBE (スーパールーベ)O-リング用シリコーンオイルSUPER LUBE (スーパールーベ)
3,698税込4,068
1本(118mL)
当日出荷
O-リング用シリコーンオイルは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたオイルです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 グリースと違い液体なのでO-リングを大量に施工したい場合には液体をかけるもしくは液体に浸けるだけで良いので最適です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止、大量のO-rリング塗布に仕様NSF:H1グレード無色透明容量(mL)118使用温度範囲(℃)-50~200引火点(℃)300以上粘度(cSt)5000(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ZF E-BIKE CHAIN LUBE ZefalZF E-BIKE CHAIN LUBEZefal
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
サイズ120ML
ハンドポンプ LA形 正和ハンドポンプ LA形正和(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ウェット・バイク・ルブ SUPER LUBE (スーパールーベ)ウェット・バイク・ルブSUPER LUBE (スーパールーベ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(118mL)
5日以内出荷
ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ドライ・バイク・ルブ SUPER LUBE (スーパールーベ)ドライ・バイク・ルブSUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(118mL)
7日以内出荷
ドライ・バイクルーブは、施行・乾燥後は汚れやほこりを寄せ付けいにくい潤滑膜を形成するチェーン用潤滑剤です。 塗布後は液状でチェーンのリンク内部までしっかり浸透し、ゆっくりと乾燥します。乾燥後はドライ潤滑膜を形成してチェーンを守ります。 主に、シクロクロスやダウンヒル、モトクロス等のオフロード走行車や、ドライコンディションでのロードに最適です。 疎水性 チェーンだけでなく鍵穴、ケーブル類、各種リンク等、様々な用途に使用できます。
使用温度範囲(℃)-43~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
デスターバルブ VB形 正和デスターバルブ VB形正和(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
クリューバー グリーススプレー NOKクリューバークリューバー グリーススプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から63日以内出荷
リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
クリューバー オイルスプレー NOKクリューバークリューバー オイルスプレーNOKクリューバー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバークリューバー さび止めスプレーNOKクリューバー
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバークリューバー ペーストスプレーNOKクリューバー
6,398税込7,038
1本(300mL)
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
ニップル PD 正和ニップル PD正和(11件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップル
ハイパールーブ DIDハイパールーブDID(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
チェーン専用に開発されたスプレータイプのオイルです。チェーンの摩耗伸び寿命を延ばすとともに、伝動効率を最大限に発揮させることができる優れた特長を持っています。 粘着性が良く飛散が少ない。潤滑性が良く、耐摩耗性が向上する。浸透性が良く、防食性が高い。耐水性が良く、水に流されにくい。耐熱性に優れている。シールリングを損なわない。
用途伝動用ローラチェーン、シールチェーン、リーフチェーン、一般コンベヤチェーン、モーターサイクルチェーン、自転車チェーン、スプロケット(搬送用(低速)でのご使用をお勧めします。)内容量(mL)330種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤使用温度範囲(℃)(吹付け後の有効成分)-10~+150、(スチール製ローラチェーン)-10~+80
日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up typeホームテイスト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
もこもことした雲のようなデザインの、リクライニング座椅子!高品質で安心の日本製!しっかりとした、ふわもこクッション3ポイントリクライニング日本メーカー製14段階調節ギア自分好みの角度にリクライニング安心してお使いいただける、日本製
用途背もたれ・首・膝下の3か所が14段階リクライニング♪膝下のバーツが上に持ち上がり、おしりから太ももを支えてくれるUPタイプ!材質表地(ダリアン、タスク):ポリエステル100% 表地(PVCレザー):合成皮革 裏地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×66~136×12~70(座面高:12)
...