132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(310個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージ
エコ商品
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2000個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1.0 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
109,800 税込120,780
翌日出荷

材質 表面処理クロメート 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(6000個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1.0 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(6000個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理黒ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
47,980 税込52,778
10日以内出荷

材質 表面処理クロメート 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(2000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド
1箱(2000個)ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1箱(500個)ほか
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,098 税込8,908
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
欠品中

1箱(300個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)