1,179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M10 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-1020
1袋(2個)
295 税込325
当日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1.5 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)16 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM10×20
1袋
680 税込748
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ボルト M10X20
備考M10X20 部品名称ボルト M10X20 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.8MB) 図解NoMI-A207 トランスミッション(1)部品_No.14、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.13、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.22
1個
165 税込182
7日以内出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.5 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)17 入数8個 ねじサイズM10×20
1袋
570 税込627
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20
規格M10X20 部品名称6カクボルト M10X20 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.61MB) 図解NoSSA-G600 ステアリング部品_No.25、SSA-S600DX 1997ネン ステアリング部品_No.42、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.7、SSA-S1000 フロントアクスル部品_No.43、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.7、SSA-C421 台車 ブレーキ部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.7、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.42、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.44、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン フロントタイヤ部品_No.5、SSA-S600 2001ネン フロントタイヤ部品_No.5、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.7
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20
図解NoMMB-100 本体部品 6カクボルト M10X20_No.57、MMB-101 本体部品 6カクボルト M10X20_No.3、MMB-103 ミッション,タイヤ部品 6カクボルト M10X20_No.31
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20
規格M10X20-11T 部品名称6カクボルト M10X20 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.54MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.24MB) 図解NoVSM110-15-1 送風機部品_No.66、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-V602C 分配器-2 (ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V1000C 変速機部品_No.26、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.25、SSA-アルフア605V 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V602C-DX 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、GB1010BSR 動力伝達部品_No.9、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.25、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.76、SSA-アルフア605MA 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20
規格M10X20-7T 部品名称6カクボルト M10X20 関連資料展開図1(1.58MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.5MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.58MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.20、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.20、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(右)部品_No.27、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.27、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム(左)部品_No.27、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム 右部品_No.27、VSM-1020 HSTポンプレバー部品_No.43、BSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム 左部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.12、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム(左)部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.12、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.27、VSM100-11 油圧バルブ部品_No.23、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.20など
1個
144 税込158
7日以内出荷

備考M10X20 部品名称フランジツキボルト M10X20 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.67MB) 図解NoMPM-1350HB カリハ(1)部品_No.24、MPM-1350HB タイヤ部品_No.12
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトM10X20
部品名称6カクボルトM10X20 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.7MB) 図解NoMFH-P300 デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.20、MFH-P300E-1 伝導及び油圧装置部品_No.20、MFH-P300-2 伝導及び油圧装置部品_No.20、MFH-P300-1 伝導部、油圧装置部品_No.20、MFH-P300EK-1 伝導部、油圧装置部品_No.20、MFH-P300E 伝導部、油圧装置部品_No.20、MFH-P301EK 伝導及び油圧装置部品_No.20、MFH-P300EK-2 伝導及び油圧装置部品_No.20、MFH-P300EK デンドウブ、ユアツソウチ部品_No.20
1個
91 税込100
7日以内出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-12 入数1 ねじサイズM10×20
1本
340 税込374
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-23 入数2 ねじサイズM10×20
1袋(2本)
270 税込297
翌日出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01CV又は3μAA。ZLJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷


エスコ品番EA948CB-31 形状L字形 歯数26 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷




1袋(10個)
715 税込787
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10
1袋
750 税込825
当日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-31 形状L字形 歯数26 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)136~174 種類クランプレバー 寸法H(mm)55 回し半径(mm)78 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)16 最大荷重(N)290 取付部おねじ 最大締付力(kN)16 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)2.2 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-67 入数2 ねじサイズM10×20
1袋(2本)
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-142A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)42 種類丸形 寸法H(mm)33 寸法S(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
655 税込721
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-131 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.5 入数2個 ねじサイズM10×20
1袋
250 税込275
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA948C-131 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-57 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×20
1本
705 税込776
欠品中

エスコ品番EA948BX-144A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)58 種類丸形 寸法H(mm)39 寸法S(mm)18.5 寸法D(Φmm)61 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)SUM22L
1個
755 税込831
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-59 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM10 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA987GJ-2 材質(本体)鍛造鋼 質量(g)240 種類フレノリンクボルト 寸法L(mm)60 寸法H(mm)11 ねじ径M10 使用荷重(t)0.5 ねじ長さ(mm)20 寸法A(mm)60 寸法F(mm)17 寸法B(mm)42 寸法O(mm)24 寸法G(mm)8 寸法K(mm)27 リング内寸(mm)33×39
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷





材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×20、D:70、H:36、d:20
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1020 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

関連キーワード