2×10mmの微細細断可能なミドルマイクロカットシュレッダ。 微細細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)23
サイズA4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755
ダストボックス容量(L)36
最大裁断枚数20(50Hz)/18(60Hz)
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)230
最大細断枚数20(50Hz)/18(60Hz)
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755
細断可能物CD/DVD/CARD
最大投入幅230mm
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)22.5
サイズA4対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755
ダストボックス容量(L)36
最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz)
細断寸法(mm)3.8×40
投入口幅(mm)230
最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755
細断可能物CD/DVD/CARD
最大投入幅230mm
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
めねじの補修・補強の強い味方
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる
アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ
豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。
アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。
挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。
また元のめねじより強い補強ができます。
アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。
ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55
自由外径最大(Φmm)13.25
自由外径最小(Φmm)12.95
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
材質カバー/再生ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)
仕様50pcs装填式
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
30mmのワイドなマチ付き。多量の書類や雑誌、化粧品入れなどに大変便利。
豊富なサイズバリエーション。分類整理に便利な見出し付き。ファスナーで密封だから大切な書類やカード等が濡れない、汚さない。
グリーン購入法適合
お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC
質量(kg)1.7
テープ種類大巻き・小巻き両用
外寸法・幅(mm)85
外寸法・高さ(mm)96
外寸法・奥行(mm)200
ポスターカラーのような鮮やかな発色。文字・線・塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
グリーン購入法適合
インク水性顔料
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線の太さ中字丸芯
線幅(mm)1.8~2.5
3Mダイニック プレミアムシート
用途スリッパ殺菌保管庫
付属品(殺菌表示プレート)1
グリーン購入法適合
奥行き(cm)37
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付黒板。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ白/白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面 ホワイトボード
耐久性に優れたホワイトボード。表面材にUV硬化型特殊アクリル塗膜をした面材を使用したスチールホワイト脚付ボードです。耐久性に優れ経年による変色がしにくいホワイトボードです。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ白(暗線入)
材質(表面)スチール
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数片面
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
タイプ白(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.41MB)
面数両面
背・座が独立して回転し、用途に合わせいろいろな体勢がとれるチェアーです。 ガスシリンダーにて座面が上下昇降します。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しております。
キャスターあり
幅(mm)455Φ
高さ調節可
背もたれあり
張地ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
天然木フレームで温かみ溢れる木枠のホワイトボード。軽量タイプのホワイトボードなのでどこでもアクティビティの場となる持ち運び可能なオシャレなホワイトボード!。スチール壁へネオジュウムマグネットで簡単設置可能。わずか5.4kg(FLM-11)の大型ホワイトボード(通常のホワイトボードの約1/2・日学社比)。
仕様吊具:有
付属品無し
幅(mm)862
厚さ(mm)18
フレーム天然木
材質(表面)PETラミネート
裏面ネオジュウムマグネット(4個)
グリーン購入法適合
面数片面
業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!棚板はフラット・皿型変更可能!
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
質量(kg)15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×308×93
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×810
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
グリーン購入法適合
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3
郵便番号欄なし
窓枠あり
寸法(mm)120×235(定形封筒)
タイプA4横3つ折
紙質透けないコーティング ケント
坪量(g/m2)80
貼り合せ位置センター貼
グリーン購入法適合
材質(窓)紙から出来た無公害・天然素材を採用、使用後は窓部分を分別しなくても、リサイクル可能
片面スタンドタイプのホワイトボードです。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
種別スチールホーロータイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
片面スタンドタイプのホワイトボードです。
グリーン購入法適合
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
スタンダードタイプの演台です。キャスター4個付(手前2個はストッパー付)です。
用途あらゆる行事、式典等に。
材質天板:34tダップ化粧板/ポストフォーム加工、本体:30tダップ化粧版本体
高さ(mm)1000
キャスター付
天板高さ(m)900
天板厚さ(mm)34
グリーン購入法適合
両面スタンドタイプのホワイトボードです。両面使用に便利なワンタッチストッパーを装備しています。
グリーン購入法適合
仕様板面回転式・ワンタッチストッパー
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
片面スタンドタイプのホワイトボードです。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
種別スチールタイプ
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
色板面カラー:白(暗線入)
材質(脚部)脚部:スチール楕円パイプ(シルバー)・Φ50mm双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。左右非対称ハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色ブラック
質量(g)44
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×72
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工スタンダード
1丁
¥629
税込¥692
翌々日出荷
ナチュラルテイストな背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)513×511×777 (S450)
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)成型合板
グリーン購入法適合
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)横15×縦11
素材古紙再生紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シックデザインの背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)513×511×777 (S450)
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)成型合板
グリーン購入法適合
シックデザインの小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450)
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)成型合板
グリーン購入法適合
ワンタッチオープン方式ですので、針入れが簡単です。
かさばらないスリムなタイプです。
色青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
材質(カバー)R-ABS
綴じ枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)
グリーン購入法適合
使用針10号
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ナチュラルテイストな小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装
キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450)
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム
材質(背)成型合板
グリーン購入法適合
エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。
質量(kg)26
キャスター(mm)60
キャスターあり
張地背・エラストメリックメッシュ 座面・モールドウレタン
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615-655×650×970-1120
座高(mm)450-540
肘高さ(mm)620-785
グリーン購入法適合
エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。
質量(kg)24.7
キャスター(mm)60
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625-665×650×1100-1310
座高(mm)460-550
肘高さ(mm)620-785
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
小物部品の収納に最適です。多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。
材質スチール
色ホワイトグレー
高さ(mm)1800
間口(mm)875
耐荷重(kg/段)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
エルゴヒューマンチェアは、腰へのフィット感・サポートに重点を置いて設計された高機能チェアです。
最大の特徴である「独立式ランバーサポート」はユーザーの体格と姿勢に応じて可動し、着座している間は常に腰を支えるように設計されています。
又、デスクワークを行う環境や、ユーザーの体それぞれに合ったチェア各部の適応性を追及しており、ヘッドレスト、背もたれ、アームレスト(肘掛)、座面など各部の角度や高さを調整できるようになっています。
人間工学に基づいた高い機能性と操作性を融合することにより、より自然な座り心地を実現しています。
幅(mm)630-670
奥行(mm)655
キャスター(mm)65
キャスターあり
肘掛あり
肘高さ(mm)630-795
グリーン購入法適合
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm
天板厚さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ