<1年保証対象>
新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます
ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します
衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます
オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化
電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化
レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3609
高さ(mm)20
質量(g)75
二面幅(mm)27
適合ボルト径M18
フランジ径D(Φmm)35
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エスコ品番EA949WG-18
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM18
種類スプリングワッシャー
1袋入数(個)5
表面処理ユニクローム
1袋(5個)
¥475
税込¥523
当日出荷
寸法D(mm)45
エスコ品番EA637GP-18
材質焼入鋼
厚さ(mm)6
寸法H(mm)6
外径(Φmm)45
寸法D1(mm)19
適合ねじM18
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
質量(kg)0.93
電圧(V)18
使用周囲温度(℃)-20~60
公称電流(Ah)6
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9088
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)75
質量(g)646
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
<1年保証対象>
M18ポートを2個搭載
2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
冷却ファンにより充電効率を改善
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
壁面に設置可能
M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18
質量(kg)1.75
充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130
アズワン品番65-0280-11
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
<1年保証対象>
すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18
質量(kg)0.7
充電時間(分)M12 B2:26、M12 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:87、M18 HB12:130
アズワン品番65-0280-09
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
呼び径18
寸法d(mm)19
寸法t(mm)3
寸法D(mm)34
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(2個)
¥385
税込¥424
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1018
1袋(2枚)
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法d(mm)19
呼び18
寸法t(mm)2.5
寸法D(mm)36
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め
仕様木製ベース付、クランプ用治具セット
セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)
ボルト【スタットボルト】M18
ねじの呼びM18
寸法d(mm)19
呼び18
寸法t(mm)2.5
寸法D(mm)36
1個
¥667
税込¥734
翌日出荷
寸法d(mm)20
呼び18
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)34
1袋(15個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1袋(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9085
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)150
質量(g)374
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
お得なコンボキットです。
付属品ケースあり
トラスコ品番534-9160
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GL-18
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)27
寸法D(mm)27
寸法B(mm)34
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9083
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)294
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9086
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)175
質量(g)412
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質鉄
寸法d(mm)20
呼びM18
寸法D(mm)39
寸法T(mm)6
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
呼び径M18
寸法d(mm)19
寸法t(mm)3
寸法D(mm)34
1個
¥2,185
税込¥2,404
翌日出荷
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
1袋(5個)
¥340
税込¥374
当日出荷
<1年保証対象>
バッテリー充電速度が最大4倍
シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます。
80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
壁面に設置可能
M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、
M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを
充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18
質量(kg)1.7
充電時間(分)M12 B2:28、M12 B4:60、M18 B2:26、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:45、M18 HB12:60
アズワン品番65-0280-10
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9087
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)200
質量(g)458
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M18
トラスコ品番837-9084
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)332
T溝幅(mm)18に適合
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)23
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2.5
アズワン品番64-7962-09
1本
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
寸法d(mm)19
呼びM18
寸法t(mm)2.6
寸法D(mm)36
寸法c(mm)0.8
1袋(10個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)150
寸法B1(mm)23
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)23
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637GE-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)23
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1個
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ