1,526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷

1パック(150個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(300個)ほか
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(148個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(34個)
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め 頭部形状六角穴付き皿 JIS規格JIS B 1192規格品 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(65個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エスコ品番EA949NA-308 長さ(mm)8 ねじ径M3 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(500個)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
419 税込461
当日出荷

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 材質ステンレス 表面処理SSブラックメッキ エスコ品番EA949TF-308 頭部形状皿頭
1パック(30本)
230 税込253
当日出荷

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(85個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AD-23 セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20) 頭部形状皿頭
1個
8,420 税込9,262
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(85個)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

1箱(100本)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
540 税込594
当日出荷

エスコ品番EA949NB-305 材質ステンレス 長さ(mm)5 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
特価
21 税込23
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1パック(25個)
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-315 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷