カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,701)
- ねじ・ボルト・釘(3,111)
- 制御機器(3,056)
- メカニカル部品(2,349)
- バイク純正部品(1,843)
- 自動車純正部品(1,494)
- 切削工具(1,415)
- 機構部品(1,278)
- 農業機械(961)
- 電気材料(818)
- 測定用品(810)
- パソコン/周辺機器(798)
- 科学研究・開発用品(708)
- 物流用品(695)
- 油圧機器・油圧ホース(592)
- 空調・照明・電設資材(519)
- FA担当者のオススメ新商品(444)
- 配管・水廻り設備部材(434)
- 作業工具(397)
- 建築金物(282)
- 船舶用品・漁業資材(208)
- 電動工具(184)
- 医療(183)
- テープ(179)
- 事務用品(166)
- バイク部品(161)
- 建材・エクステリア(158)
- ポンプ・送風機・電熱機器(155)
- 研磨材(153)
- 家電(128)
- 清掃用品(126)
- 防犯用品(124)
- トラック純正部品(121)
- 塗料(120)
- 安全用品(117)
- 梱包用品(109)
- 介護用品(106)
- 作業服(106)
- 溶接用品(101)
- 自動車補修部品(94)
- 学童・教育用品(94)
- 卓上消耗品(88)
- 農業・園芸資材(88)
- 縫製用品(86)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(82)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
- 店舗什器・備品(74)
- オフィス家具(68)
- 防災用品(68)
- 空圧工具(66)
- カー用品(63)
- 塗装・養生・内装用品(59)
- 厨房用品(48)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- 整備工具・収納(46)
- 保管用品(44)
- 安全標識(44)
- 洗車・清掃(44)
- はんだ関連・静電気対策用品(38)
- 自転車部品(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- 測定関連サービス(34)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
- 住設機器(32)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 肥料・農薬・除草剤・種(25)
- 洗剤・除去剤(24)
- バッテリー・電装(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- トラック輸送・安全用品(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- ヘルスケア(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- クリーンルーム用品(18)
- 日用品(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 救急・衛生(14)
- 安全保護具(13)
- 安全靴・作業靴(11)
- タイヤ・足回り(9)
- エンジン工具(9)
- 手袋(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 食品・飲料(6)
- マスク(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(74)
- BIGM(丸山製作所)(874)
- CKD(212)
- Festo(232)
- KITO(キトー)(344)
- MAZDA(マツダ)(216)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(408)
- OSG(オーエスジー)(169)
- RS PRO(1,411)
- SMC(17,701)
- TRUSCO(160)
- エスコ(847)
- コガネイ(266)
- セコ・ツールズ・ジャパン(160)
- ダイヤトレンド(388)
- ニッサン(903)
- フエニックス・コンタクト(179)
- ホンダ(2,059)
- 大阪魂(2,323)
- 椿本チエイン(211)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(5)
RoHS10物質対応(5,918)
エコマーク認定(26)
グリーンマーク認定(41)
グリーン購入法適合(144)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(23)
- リサイクル・リビルト(12)
- レンタル(43)
- 修理(5)
- 名入れ(11)
- 校正(4)
- 組立・設置・取付(7)
価格
価格で絞り込む
「M40」の検索結果

折りたたみコンテナー CB-M40W
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか翌々日出荷仕様網目形状金属ピン使用材質PP有効内寸(mm)492×334×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)492×334×261折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])7000[714]フタの有無なし
巣付排水栓 M40シリーズ
ミヤコ¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚



ウィンブルドン M040
アサヒシューズ¥2,998税込¥3,2981足5日以内出荷から7日以内出荷【男性向け】脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。また、インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保てます。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。材質マテリアル:ポリエステル/ポリエステルスエード、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ローカット種類カジュアルスニーカー甲被タイプマジックタイプ足囲4E靴タイプスニーカー
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 28AWGケーブル長 = 0.3m外被色 = 赤定格電流 = 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 0.3m M40-9020099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 28AWG●ケーブル長: 0.3m●外被色: 赤●定格電流: 1 A●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099
HARWIN¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: 未処理終端●圧着端子1オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 150mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099
HARWIN¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = M40圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO
ZHIYUN¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします 。付属品M40 SEライト本体、充電ケーブル(Type-C)、ミニメタルボールヘッド、シリコンディフューザー、ハードシェルディフューザー寸法(mm)132.3×77.9×31.3質量(g)250電源33W色温度2700-8500 K充電時間約2時間照度(Lx)17100 (0.5m, 5500K, 100%時)動作時間約44分(2700K/100%)、最大180分マウント1/4インチネジ穴
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
プラットホームシリンダ CXT M40
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-41
RS Pro ケーブルグランド, 径:M40, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥8,298税込¥9,1281袋(5個)当日出荷仕様ネジ径 = M40材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 32mm最小ケーブル径 = 22mm色 = 黒IP レーティング = IP68最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +85℃ロックナット付属 = YRS Pro IP68メトリックドームトップグランド. ロックナット及びエントリスレッドシール付属のナイロンケーブルグランドです。. 特長と利点. UL認証のナイロン66製. 難燃性等級: UL94V-2. 防水等級: IP68. ストレインリリーフ及びケーブル保護. 黒色又は白色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応![M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M40 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥889~税込¥978~1個11日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
クリーン反射防止くもり止めゴーグル モスアイ構造 シリコンバンドタイプ M40-ME-SB-ASシリーズ
アズワン¥4,098税込¥4,5081個当日出荷ゴグル表面で光がほとんど反射しないため、光の反射が強い作業環境でも視界が妨げられません。防曇機能により、湿度の高い環境や長時間の作業でも快適にお使いいただけます。低発塵シリコンバンドは、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌うクリーンルーム・食品取り扱い・医療現場などに適しています。バンドが滑りにくくズレ落ちにくいため、ヘルメットの上につけても邪魔になりにくく、建設現場・製造現場でも快適にお使いいただけます。材質フレーム/エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート)質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×84×83レンズモスアイ(低反射・防曇)
...




![M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)























![M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)