M40スプロケット

M40スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全27種類を絞り込む
歯数
ボス径BD(mm)
トラスコ品番
ボス長BL(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78013480M40B9562-577992822【PCD】37.13
¥470
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013489M40B10562-5756103222【PCD】41.1
¥480
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013498M40B11562-5786113622【PCD】45.08
¥510
¥429
¥472(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013507M40B21562-5776217125【PCD】85.21
¥1,140
¥949
¥1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013516M40B22562-5771227525【PCD】89.24
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013525M40B23562-5787237725【PCD】93.27
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013541M40B24562-5782246325【PCD】97.3
¥1,220
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013550M40B25562-5758256325【PCD】101.33
¥1,230
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013559M40B26562-5760266325【PCD】105.36
¥1,310
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013568M40B27562-5783276325【PCD】109.4
¥1,450
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013577M40B28562-5767286325【PCD】113.43
¥1,320
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013586M40B30562-5781306325【PCD】121.5
¥1,570
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013595M40B32562-5773326828【PCD】129.57
¥1,660
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013611M40B34562-5755346828【PCD】137.64
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013620M40B35562-5762356828【PCD】141.68
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013629M40B36562-5768366828【PCD】145.72
¥2,050
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013638M40B38562-5784386828【PCD】153.79
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013647M40B40562-5772406828【PCD】161.87
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013656M40B42562-5765427332【PCD】169.94
¥2,800
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013665M40B45562-5763457332【PCD】182.06
¥3,100
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013681M40B48562-5780487332【PCD】194.18
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013690M40B50562-5791507332【PCD】202.26
¥3,700
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013699M40B54562-5790547332【PCD】218.42
¥4,300
¥3,698
¥4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013708M40B60562-5789607332【PCD】242.66
¥5,200
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013717M40B65562-5792658332【PCD】262.87
¥6,900
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013726M40B70562-5794708332【PCD】283.07
¥7,800
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
78013735M40B75562-5788758332【PCD】303.28
¥8,700
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする