625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
615 税込677
翌日出荷

1セット(2個)
299 税込329
翌々日出荷

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356 質量(g)66
1個
989 税込1,088
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AR-550 長さ(mm)50 ねじ径M5 頭部形状ナベ頭
1パック(10本)
530 税込583
翌日出荷

エスコ品番EA948C-107 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M5
1個
860 税込946
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-107 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M5
1個
860 税込946
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:0.8
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M5×50、R:52.3、H:17、D:15.5、L:50、M:0.8
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
800 税込880
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
800 税込880
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×50、A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
800 税込880
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X50(ISO)
規格M5X50(ISO) 部品名称ナベコネジ(+)M5X50(ISO) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.23、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.23、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.36、MSS413CSP-5 フレーム部品_No.36、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.23
1個
84 税込92
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベネジセットM5X50
部品名称ナベネジセツトM5X50 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.19
1個
309 税込340
7日以内出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(19個)
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(28個)
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(25個)
特価
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
219 税込241
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
319 税込351
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(40本)
755 税込831
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
1,050 税込1,155
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(4本)
618 税込680
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)
1,480 税込1,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
249 税込274
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類メートル並目
1パック(4本)
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
239 税込263
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)
219 税込241
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)