カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • 基板用コネクタ(9)
  • バイク部品(50)
    • キャブレター(1)
    • バイクカスタムパーツ(6)
  • 住設機器(35)
    • 石油給湯器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • オフィス家具(151)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「MBX」の検索結果

507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用石油ボイラー MBX-506Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Zノーリツ
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)58容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
石油業務用給湯器 MBX-9000 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-9000ノーリツ
639,800税込703,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
有効貯湯量(L)100使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)260質量(kg)170燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)材質ステンレス
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - MBX - プラグHUBER & SUHNER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHzタイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ HUBER & SUHNERHuber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタHUBER & SUHNER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
三方袋 MBX-1420 H cotta三方袋 MBX-1420 Hcotta
2,598税込2,858
1枚(100枚)
4日以内出荷
バリア-マットOP25/ドライ/CP40 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリア-マットOP25/ドライ/CP40寸法(mm)140×200タイプノッチ付、10mmシール
三方袋 MBXシリーズ メイワパックス三方袋 MBXシリーズメイワパックス
51,980税込57,178
1ケース(3000枚)ほか
6日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のマットフィルム使用。防湿性に優れた、マット調の美しい風合いの包装です。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
三方袋 MBXシリーズ メイワパックス三方袋 MBXシリーズメイワパックス
50,980税込56,078
1ケース(4000枚)ほか
6日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のマットフィルム使用。防湿性に優れた、マット調の美しい風合いの包装です。食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
石油業務用給湯器 MBX-4500 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500ノーリツ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)71消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-3110 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110ノーリツ
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)61消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
石油業務用給湯器 MBX-4500WFF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500WFFノーリツ
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)78消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-4500W ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500Wノーリツ
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)130質量(kg)78燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)材質ステンレス
石油業務用給湯器 MBX-4500FF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-4500FFノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)71消費電力(W)130使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)60(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)
石油業務用給湯器 MBX-6000 ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-6000ノーリツ
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス質量(kg)135消費電力(W)170使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)100燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
石油業務用給湯器 MBX-3110W ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110Wノーリツ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)67消費電力(W)85使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
石油業務用給湯器 MBX-3110FF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110FFノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
材質ステンレス質量(kg)61消費電力(W)105使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)50(給湯)、-(暖房)燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MBX プラグ - SMA - ジャックHUBER & SUHNER
27,980税込30,778
1個
予約販売
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)16.81タイプMBXプラグ to SMAソケット、(A)MBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
石油業務用給湯器 MBX-3110WFF ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-3110WFFノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
セミ貯湯式
有効貯湯量(L)3.6(給湯)、46(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)105質量(kg)67燃料消費量(kW[L/h])44.4(4.3)材質ステンレス
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャックHUBER & SUHNER
26,980税込29,678
1個
予約販売
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
石油業務用給湯器 MBX-9000 40A ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-9000 40Aノーリツ
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
有効貯湯量(L)100使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)260質量(kg)170燃料消費量(kW[L/h])125.8(12.2)材質ステンレス
MBX50(82-84)等 左レバー ALBA(アルバ)MBX50(82-84)等 左レバーALBA(アルバ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体ブラック適合車種MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、MBX80インテグラ(83) /HC04左右区別適合排気量(cc)50
石油業務用給湯器 MBX-6000 40A ノーリツ石油業務用給湯器 MBX-6000 40Aノーリツ
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
貯湯式
材質ステンレス質量(kg)135消費電力(W)170使用可能給水圧力(MPa)0.1有効貯湯量(L)100燃料消費量(kW[L/h])88.9(8.6)
MATBOX MBXシリーズ フジフレックスMATBOX MBXシリーズフジフレックス
34,980税込38,478
1個
17日以内出荷
オールシリコンの為、衝撃吸収が強く、割れない。器械収納時に本製品を落としても、収納器械に傷が付かない。
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFFノーリツ
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)58容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFFノーリツ
229,800税込252,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)51容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Zノーリツ
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)51容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.14MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-Wノーリツ
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)56容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.49MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366Z-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Z-Wノーリツ
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)56容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-Wノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)63容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-506Z-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Z-Wノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)63容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Z 40Aノーリツ
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)52容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.14MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFF 40Aノーリツ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)52容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-506Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506Z 40Aノーリツ
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)59容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-506ZFF 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-506ZFF 40Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)59容量(L)熱交換器:60外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702関連資料(0.15MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-726Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-726Zノーリツ
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)110外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)100暖房能力(kW)給湯:74.3減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-1006Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-1006Zノーリツ
499,800税込549,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途給湯又は暖房用付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)117外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)120暖房能力(kW)給湯:101.4減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-726Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-726Z 40Aノーリツ
459,800税込505,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)107外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)100暖房能力(kW)給湯:74.3減圧弁安全弁:必要
業務用石油ボイラー MBX-1006Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-1006Z 40Aノーリツ
569,800税込626,780
1個
31日以内出荷
ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量)付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)114外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685関連資料納入仕様図(0.48MB)設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形有効貯湯量(L)120暖房能力(kW)給湯:101.4減圧弁安全弁:必要
石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBX ノーリツ石油業務用給湯器(セミ貯湯式)屋外据置形 MBXノーリツ
389,800税込428,780
1台
31日以内出荷
設置形態屋外用開放形/屋内用半密閉式強制排気形タイプ従来エコタイプ
スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)スペアキーボックスBIGWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適ですダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管伝言メモや、小物類の受け渡しなどロックダイヤル式付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
スペアキーボックス WAKI(和気産業)スペアキーボックスWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。ロックダイヤル式付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
...