カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192,308)
  • トラック純正部品(33,857)
  • バイク純正部品(20,784)
  • 自動車純正部品(12,603)
  • パソコン/周辺機器(8,547)
  • メカニカル部品(7,439)
  • 制御機器(4,641)
  • バイク部品(3,514)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,697)
  • 切削工具(1,737)
  • 農業機械(1,708)
  • トラック用品・パーツ(1,706)
  • カー用品(1,687)
  • 自動車補修部品(1,250)
  • 家電(1,124)
  • 物流用品(1,045)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(969)
  • 科学研究・開発用品(806)
  • 作業工具(769)
  • 測定用品(685)
  • オフィス家具(672)
  • 事務用品(631)
  • FA担当者のオススメ新商品(549)
  • 機構部品(462)
  • 電気材料(450)
  • はんだ関連・静電気対策用品(438)
  • 空調・照明・電設資材(399)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(307)
  • 船舶用品・漁業資材(287)
  • 医療(270)
  • 建築金物(268)
  • 作業服(245)
  • 厨房用品(238)
  • 研磨材(227)
  • 安全標識(221)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(219)
  • 建材・エクステリア(183)
  • 店舗什器・備品(171)
  • 縫製用品(168)
  • 自転車部品(164)
  • 卓上消耗品(162)
  • 電動工具(155)
  • 配管・水廻り設備部材(139)
  • 学童・教育用品(108)
  • 清掃用品(103)
  • 洗車・清掃(97)
  • 安全用品(93)
  • 介護用品(93)
  • 防災用品(91)
  • 安全保護具(90)
  • 保管用品(88)
  • タイヤ・足回り(86)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(74)
  • 住設機器(71)
  • 溶接用品(66)
  • ヘルスケア(64)
  • 日用品(56)
  • 食品・飲料(56)
  • 梱包用品(54)
  • 手袋(53)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(52)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(50)
  • マスク(49)
  • 防犯用品(48)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • クリーンルーム用品(37)
  • 整備工具・収納(36)
  • エンジン工具(34)
  • 空圧工具(33)
  • 鈑金・塗装(32)
  • テープ(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 救急・衛生(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 測定関連サービス(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 理美容(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 農具(10)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 完成車(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 塗料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(83)
  • SMC(201,259)
  • 三菱ふそう(45,890)
  • ホンダ(20,865)
  • メディアカバーマーケット(9,963)
  • (1,653)
  • PMC(1,553)
  • BIGM(丸山製作所)(1,286)
  • NAKANO(1,003)
  • MICROCHIP(553)
  • NSK(日本精工)(497)
  • エスコ(442)
  • YAMAHA(ヤマハ)(411)
  • N-TONER(393)
  • RS PRO(386)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(377)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(376)
  • オカムラ(岡村製作所)(362)
  • ハリケーン(313)
  • MCC(松阪鉄工所)(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10,153)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(32)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(765)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(43)
  • リサイクル・リビルト(236)
  • レンタル(32)
  • 修理(12)
  • 名入れ(11)
  • 校正(8)
  • 組立・設置・取付(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC」の検索結果

308,599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • ラックコンテナ MC516・MC1532用 モノタロウ

    ラックコンテナ MC516・MC1532用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
    用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCリムバンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
  • メッシュコンテナ ブラック MC型 アイリスオーヤマ

    メッシュコンテナ ブラック MC型

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • リーズナブルキャップ MC6617 ボンマックス

    リーズナブルキャップ MC6617

    ボンマックス(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。 ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
    サイズフリー頭囲(cm)56~60
  • ブリーズキャップ MC6619 ボンマックス

    ブリーズキャップ MC6619

    ボンマックス(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。 メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。 9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
    サイズフリー機能通気性頭囲(cm)57~60
  • MD1002 防炎エプロン アリオカ(mc.maon)

    MD1002 防炎エプロン

    アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)グレーサイズフリー幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
  • MC-G3000P用床ノズル管 Panasonic(パナソニック)

    MC-G3000P用床ノズル管

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
  • 電子体温計 MC-6740 オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-6740

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
    付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14(電池含)測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5検温部位わき専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
    材質MCナイロン青色タイプMC901
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    タイプベアリング入り
  • KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10MCシリーズ吸収缶

    興研(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプ。
    種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
  • 電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-246 けんおんくん

    オムロンヘルスケア(6件のレビュー)
    759税込835
    1台
    当日出荷
    付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース仕様(感温部)サーミスタ測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)12(電池含む)測定方式実測式測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる検温部位わき下・口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • アメリカンメッシュキャップ(MC31/3100) 66315 アイトス

    アメリカンメッシュキャップ(MC31/3100) 66315

    アイトス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
    仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • アメリカンメッシュキャップ(MC30/3100) 66313 アイトス

    アメリカンメッシュキャップ(MC30/3100) 66313

    アイトス(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
    仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
  • レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO Kenko(ケンコートキナー)

    レンズ保護フィルター MCプロテクターNEO

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
    用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
  • MC4コネクター RENOGY JAPAN

    MC4コネクター

    RENOGY JAPAN
    1,898税込2,088
    1袋
    欠品中
    RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
    用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
    材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
  • MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC-E車輪 MC-EVNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
    材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし
  • MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
    特性耐水性
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピルケースMC-50 明邦化学

    ピルケースMC-50

    明邦化学(4件のレビュー)
    169税込186
    1袋(4個)
    当日出荷
    小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
    材質ポロプロピレン寸法(mm)57×30×12RoHS指令(10物質対応)対応コマ数1
  • MCローラー 岡本工機

    MCローラー

    岡本工機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
    材質MCナイロン
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    763税込839
    1本
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • MC-G200P用ノズル Panasonic(パナソニック)

    MC-G200P用ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合MC-G200P用
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
    645税込710
    1枚
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
  • マグネットキャッチ MC84 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC84

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後5.5 mm
    付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13高さ(mm)14.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)18種類標準タイプ吸着力(N)29.4吸着力(N[kgf])29.4[3]材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン MC.S.P

    MC.S.P 大きいサイズ ビブエプロン

    MC.S.P
    4,900税込5,390
    1枚
    当日出荷
    Mc.S.Pのビブエプロンです。2本で2メートルもある長めの腰ヒモはウエストサイズ100cm以上でも余裕でグルっと結べるエプロンです。胸まで覆えて服をしっかり保護できるビブエプロンタイプなので、料理だけでなくDIYや掃除、庭仕事、BBQ、キャンプなどでも重宝します。
    仕様[仕様・特徴]:フロントポケット×4/ペン差し×2/腰ひも取外し不可/首ひも調節可能/フロントスリット有ブラック幅(cm)80混率(%)ポリエステル 80%, 綿 20%着丈(cm)92寸法(cm)腰ヒモ(片側):102、首ヒモ:64
  • タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業)

    タッチラッチ MC-28

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
  • 91252MC7003 ホンダ

    91252MC7003

    ホンダ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91252-MC7-003主な適合車種(ホンダ)CB125
  • MCナイロン車輪 岡本工機

    MCナイロン車輪

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...