260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土井金属化成MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤヨイ化学MDタンク
口部が105mmと大口径なので、手が入り中が洗える水運搬用ポリタンクです。 ロングノズルが付いています。
容量(L)20
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)20
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。 材質PE
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。 トラスコ品番149-1693 質量(g)700 縦(mm)195 横(mm)335 商品タイプ本体
1缶
2,198 税込2,418
当日出荷

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】 コック付きの水保存用ポリタンク。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。 水を入れる口はワイドな直径9cm。手を入れて中まで洗えます。 使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
容量(L)20 材質ポリエチレン、ABS、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×24×32
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820 適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク 材質ポリエチレン 長さ(mm)275 口径(Φmm)50
1本
359 税込395
当日出荷