カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 住設機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDFボックス」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
貯蔵ボックス MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]貯蔵ボックス MDFシリーズPHC[科学研究・開発用品]
26,399税込29,039
1箱(24個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
盤用キャビネット 内外電機盤用キャビネット内外電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1面ほか
当日出荷から7日以内出荷
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
河村電器 盤用キャビネット屋内 河村電器産業河村電器 盤用キャビネット屋内河村電器産業
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
コントロールボックス 内外電機コントロールボックス内外電機(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1面
当日出荷から4日以内出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]貯蔵ラック MDFシリーズPHC[科学研究・開発用品]
19,999税込21,999
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チェストタイプ用。
ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付未来工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)日東工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
収納ボックス 頑丈 フタ付き YAMAZEN(山善)収納ボックス 頑丈 フタ付きYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式。透明窓付きタイプは、全面・側面片方に透明窓があり、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。
用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16
RA型制御盤ボックス 日東工業RA型制御盤ボックス日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
超硬パネルビット 大見工業超硬パネルビット大見工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付きアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
【幅73.9×奥行35.5】【小物収納付き】角が丸く設計されているので安心して使用できます。小さなお子様が使いやすいロータイプです。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。天板は丸みのある安全設計です。天板をお絵描き台としても使用可能です。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】11000【BOX】230耐荷重天板:15Kg、固定棚板(1枚あたり):10Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】739×355×507【BOX】290×220×131
絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ絵本棚付トイハウスラックアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。ボックスはぬいぐるみやブロックなどを収納できます。上段は絵本棚になっており、上段は絵本、下段はおもちゃなど、物を分けて収納できます。絵本棚は表紙が見える状態で収納でき、読みたい本をすぐに見つけられます。ボックスは2,3色、大×2 小×4で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂耐荷重(kg)<本棚>3、<ボックス>【大】3、【小】1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798総耐荷重(kg)16
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
収納ボックス付きデスク ナカバヤシ収納ボックス付きデスクナカバヤシ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
上部に収納ボックス付きのトールタイプデスクです。
高さ(mm)1410奥行(mm)450材質本体フレーム・間口パネル:スチール(粉体焼付塗装)、天板・収納ボックス:MDF PVC貼り、アジャスター:スチールダーク木目RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ボックス引出し 3段南海プライウッド
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 3段です。ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)518材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(引出し)【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付きアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
【幅73.9×奥行35.5】【小物収納付き】角が丸く設計されているので安心して使用できます。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。上段には小さな小物、下段にはレゴブロックBOXが入る大容量スペース確保しています。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】14350【BOX】230耐荷重天板:15Kg、固定棚板(1枚あたり):大 5Kg・中 6.5Kg・小 3.5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】739×355×674【BOX】290×220×131
ラウンドシェルフ ハイタイプ アイリスオーヤマラウンドシェルフ ハイタイプアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。ランドセルラックにもなるハイタイプです。教科書やノート、お道具箱なども1台ですっきり収納できます。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。
付属品インナーボックス4個材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131質量(g)16840耐荷重(kg)全体40、天板10、固定棚板1枚あたり10、可動棚板1枚あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×325×1089
本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ本棚付トイハウスラックアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。天板付きなので、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。左右で本棚と収納ケース付きのラックに分かれているため、これ1つで様々なものが分けて収納できます。ボックスは2,3色、大×2 小×2で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128棚板耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798総耐荷重(kg)19
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTOハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)TOTO
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.1MB)
smart スマート フック付き ひっかけ 下駄箱 扉 収納ラック 山崎実業smart スマート フック付き ひっかけ 下駄箱 扉 収納ラック山崎実業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
下駄箱の扉に掛けて取り付ける収納ラック。 付属の木ネジで取り付けることも可能。 大小2サイズのフック付き。 取り付け可能な扉:扉の幅/20cm以上、扉の厚さ/1.5~2cmまで 扉と上部との隙間/3mm以上 木ネジで取り付け可能な壁・扉:壁/柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 下駄箱収納扉/無垢・ベニヤ合板・化粧合板・MDF合板
材質本体/スチール(粉体塗装)質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉用フック使用時/24×10×26、木ネジ使用時/24×7.5×11.5バー(cm)幅23.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/23.7×6.7×7.5
貯蔵ラック PHC[科学研究・開発用品]貯蔵ラックPHC[科学研究・開発用品]
29,999税込32,999
1個
7日以内出荷
アップライトタイプ用。
ラウンドシェルフ ロータイプ アイリスオーヤマラウンドシェルフ ロータイプアイリスオーヤマ
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
キッズ収納はもちろん、リビングに置けるデザインのラウンドシェルフです。高さが約50cmと低いので小さなお子様も使いやすいロータイプです。背面には配線穴があり、AV機器の収納も可能です。TV台としてもお使いいただけます。天板の角に丸みを持たせた安心設計です。インナーボックスはおもちゃなどのざっくり収納に便利です。お片付けの手助けになるシール付きです。A4ファイルや図鑑などの背が高い本も収納できます。
付属品インナーボックス3個材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン寸法(mm)インナーボックス(1個あたり):290×220×131質量(g)12540耐荷重(kg)全体25、天板15、棚板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×355×507
ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付きアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
【幅97.4×奥行35.5】【小物収納付き】角が丸く設計されているので安心して使用できます。沢山収納できるワイドタイプです。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。左右で収納の使い分けができる幅広タイプで、天板は丸みのある安全設計です。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】17220【BOX】230耐荷重天板:10Kg、固定棚板(1枚あたり):大 10Kg・小 5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】974×355×674【BOX】290×220×131
ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプ アイリスオーヤマウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
【幅49.6×奥行32.5】【小物収納付き】角が丸く設計されているので安心して使用できます。様々な使い方ができるハイタイプです。置くものに合わせて棚板が調整可能で3段階の可動棚です。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】15200【BOX】1080(4個)耐荷重天板:10Kg、固定棚板(1枚あたり):10Kg、可動棚板(1枚あたり):5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】496×325×1089【BOX】290×220×131
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000015LW 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000015LW南海プライウッド
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)370高さ(mm)592奥行(mm)125耐荷重(kg)10
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000027LW 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000027LW南海プライウッド
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/パイプ1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ幅(mm)370高さ(mm)432奥行(mm)125
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000043LW 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000043LW南海プライウッド
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット/パイプ1セット/フック4入1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス幅(mm)380高さ(mm)1205.5奥行(mm)140
ウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ボックス引出し 2段南海プライウッド
44,980税込49,478
1セット
4日以内出荷から14日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3の深型ボックス引出し 2段です。ホコリを防ぎ、下着類などの隠したいアイテムを収納できます。自立タイプの引出しなので、設置したい場所に置き家具として設置可能です。
材質【前板】基材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)高さ(mm)358材質(天板)基材:(芯材)集成材、(表面材)MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(引出し)【前板・側板・先板】基材=パーティクルボード 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)【底板】基材=合板 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(ボックス)基材:パーティクルボード・MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000019LW 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000019LW南海プライウッド
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/棚板2セット/パイプ3セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ幅(mm)370高さ(mm)1200奥行(mm)125
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト 南海プライウッドアドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000021LWト南海プライウッド
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。
セット内容ベースボックス1セット/開戸1セット/棚板2セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[開戸]基材=MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)幅(mm)380高さ(mm)885.5奥行(mm)140