カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MEZ」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチハンマー打込み棒 ハウスビーエム

    マルチハンマー打込み棒

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
  • イージーアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    イージーアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。特殊合成樹脂です。
    トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)42適合母材石膏ボード
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」 PYKES PEAK(Fun Standard)

    ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    【郵便物から大きな荷物まで非対面で受け取り!】郵便物も大きな荷物も受け取れるポスト一体型宅配ボックス!これからは荷物の受け取りが非対面で可能!機能性、デザイン性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!。【郵便の受け取りも可能なポスト一体型】上部は広口のポストになっていてA4サイズより大きな回覧板、メール便なども受け取り可能!ポストのフタはマグネット付きで風などで開きにくくしています。仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。下扉は大きめの荷物を受け取れるスペースを確保!まとめ買いにも安心サイズ!扉の内側に印鑑ホルダーを用意。※受け取りは1回のみになります。【こだわりのオリジナル構造】。勾配のある天板:天板は勾配があり雨水をためにくい構造。防水・防塵構造:ポスト内側、扉内側には雨水やホコリの侵入を防ぐ段差のある構造を採用!。【細かい配慮から便利グッズまで!】。プロテクトクッション:本体底部には厚さ16mmの荷物を衝撃から保護するプロテクトクッション付き!あなたの大切な荷物をしっかりと守ります。配達員様向けマグネット式プレート。配達員様向け案内ステッカー。しっかりサポート。初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
    用途宅配ボックスです。本体質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部投函口最大投函】280×330×35、【下部投函・取り出し口】300×330×430、【本体】380×350×730勝手【上下扉】右開き
  • 薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 グリーンハウス

    薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面

    グリーンハウス
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    薄型ショートクランプ採用の2画面液晶モニターアーム。机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造は、デスク背面への張り出しを抑え、壁際設置や奥行きの限られたワークスペースでも快適に使用できる設計です。クランプ部分がコンパクトながらもしっかりと固定でき、安定感のある設置を実現します。デスク周りの省スペース化と高い調整自由度を両立したモデルです。アームは複数の関節を備え、モニターの高さ・奥行き・角度を細かく調整可能。作業内容や姿勢に合わせて最適なポジションに素早くセットできます。落ち着いたブラックカラーはオフィス環境にもなじみ、見た目をすっきり整えたい方に最適。在宅ワークの効率を高めたい方や、モニター位置にこだわるビジネスユーザーにおすすめのモニターアームです。
    付属品モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書質量(kg)約5.5適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm耐荷重(kg)平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1041×114×536適合サイズ17~35インチまで保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いている (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があることRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
  • CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)

    CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120

    NS(日進工具)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
  • UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ omron(オムロン)

    UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ

    omron(オムロン)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂使用周囲温度(℃)-20~65保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~95
  • ASUS  PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード

    ASUS(エイスース)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源ソリューション:10(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、リアUSB 20Gbps Type-C with DP Alt mode、1 x Thunderbolt (USB4) header。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:Q-Antenna、プリマウントされた I/O シールド、BIOS FlashBack。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    その他WOL by PME/P×E外寸(mm)275×274.5×67.5機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with DP Alt mode)、1× USB 10Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 6 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、6 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort、1 × HDMI port、1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video outputフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
  • 縦置きトレー3列5段15人用 ポストなしプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー3列5段15人用 ポストなしプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    409,800税込450,780
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列5段15人用、ポストなしプッシュ錠コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー3列5段15人用 ポストなしプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー3列5段15人用 ポストなしプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列5段15人用、ポストなしプッシュ錠コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー3列5段15人用 縦ポストプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー3列5段15人用 縦ポストプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    419,800税込461,780
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列5段15人用、縦ポストプッシュ錠コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    539,800税込593,780
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー3列5段15人用 縦ポストプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー3列5段15人用 縦ポストプッシュ錠コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    429,800税込472,780
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー3列5段15人用、縦ポストプッシュ錠コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    529,800税込582,780
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー4列5段ポスト無プッシュ錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    559,800税込615,780
    1台
    28日以内出荷
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠 コンセント無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    549,800税込604,780
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能縦置きトレー4列5段ポスト付プッシュ錠、コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式椅子 合板タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式椅子 合板タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    17,980税込19,778
    1脚
    32日以内出荷
    GIGAスクール時代の学びを快適に。新機能を備えたイス。※高さ調節はイスを逆さまにした状態で行ってください。※座面高さは20mmピッチで調節可能※サイズ参考/Lサイズ:小学生高学年~、Mサイズ:小学生低学年~高学年※天然木を使用しているため、個体ごとに木目などの違いによる色の濃淡が生じる場合があります。
    材質背・座:成型合板(天然木)幅(mm)380本体:EZ(サニーグレー)、背・座:WL0(ホワイトナチュラル)種類学校用・児童生徒用キャスターなし張地樹脂:PP(ポリプロピレン)肘掛なし機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンドフィットカーブ色(天板)/天板:ホワイトナチュラル保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質(脚部)スチール、焼付塗装、脚先キャップ:PEグリーン購入法適合スタッキングサービス分類組立・設置・取付テーブルの有無なし
  • Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式椅子 樹脂タイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式椅子 樹脂タイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    19,980税込21,978
    1脚
    32日以内出荷
    GIGAスクール時代の学びを快適に。新機能を備えたイス。※高さ調節はイスを逆さまにした状態で行ってください。※座面高さは20mmピッチで調節可能※サイズ参考/Lサイズ:小学生高学年~、Mサイズ:小学生低学年~高学年
    材質背・座:PP(ポリプロピレン)幅(mm)402本体:EZ(サニーグレー)、背・座:YL(サニーオレンジ)種類学校用・児童生徒用キャスターなし張地樹脂:PP(ポリプロピレン)肘掛なし機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンドフィットカーブ色(天板)/天板:サニーオレンジ保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質(脚部)スチール、焼付塗装、脚先キャップ:PEグリーン購入法適合スタッキングサービス分類組立・設置・取付テーブルの有無なし
  • Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机 スリット(配送・組立サービス付き) コクヨ

    Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机 スリット(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    37,980税込41,778
    1台
    32日以内出荷
    GIGAスクール時代の学びを快適に。新機能を備えた机。新JIS規格同等のサイズ設定です。スリット付きタイプと比べ、天板幅が広く使えます。摩擦係数が少なく移動のさせやすい脚先キャップ※高さ調節は机を逆さまにした状態で行ってください。※机面高さは30mmピッチで調節可能
    奥行(mm)(スリットあり)465機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンド天板、コンパクト設計/スリット付き、フック付き色(天板)/天板:プレーンナチュラル保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)19天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×(スリットなし)400グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机 スタンダード(配送・組立サービス付き) コクヨ

    Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机 スタンダード(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1脚
    32日以内出荷
    GIGAスクール時代の学びを快適に。新機能を備えた机。新JIS規格同等のサイズ設定です。スリット付きタイプと比べ、天板幅が広く使えます。摩擦係数が少なく移動のさせやすい脚先キャップ※高さ調節は机を逆さまにした状態で行ってください。※机面高さは30mmピッチで調節可能
    材質棚:ポリプロピレン耐荷重天板:約60kg、棚:約3kg、フック(1個当たり):約3kg機能イージーアジャスト、アクティブサポートキャップ、ラウンド天板/フック付き材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)合板色(天板)/天板:プレーンナチュラル保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)19天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • かび止めZスプレー サンデーペイント

    かび止めZスプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
    商品タイプ本体仕様エアゾールスプレータイプアズワン品番3-4776-01RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ防カビ剤
  • アコ弦EZ920  85/15 Med.Light 012-054 D'Addario

    アコ弦EZ920 85/15 Med.Light 012-054

    D'Addario
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。
    種別85/15アメリカンブロンズタイプ.012-.054
  • 座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ 京セラ

    座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • HARDY EZアタッチハンドルブレース MED ラフアンドロード

    HARDY EZアタッチハンドルブレース MED

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
    寸法(mm)248タイプミディアムハンドル幅(mm)(適合)700~750
  • AQUAPROVA EZ REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ X HELMET MATT BLACK バイク用フルフェイスヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場! 開閉シールド標準:CLEAR 顎ひもワンタッチバックル SG規格/全排気量使用可能 シールド99%UVカット 全3色・2サイズ
    ブラック規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー
  • AQUAPROVA EZ TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • RIDEZ ZZ HELMET バイク用ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ ZZ HELMET バイク用ジェットヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZから新しいヘルメット、ZZヘルメットが登場しました。レトロなフォルムと奥行きのある深い色合い。流線形のデザインは後頭部まで緩やかなカーブを描き、走行時の空気抵抗を軽減します。後頭部にかけて丸みを帯びたシルエットは、クラシックかつビンテージな雰囲気を演出します。柄にはチェッカーフラッグをコンセプトに取り入れ、主張しすぎない落ち着いたトーンに抑えることで、高級感とレトロ感を両立しました。さらにリム部分にはこだわりのホワイトステッチを採用。細部に至るまで丁寧に仕上げた、RIDEZならではの一品です。クラシカルでおしゃれ。これがRIDEZの新しいZZヘルメット。少し大きめだから楽ちん
    規格SG装備クリアシールド標準装備排気量全排気量使用可能UV遮蔽率(%)99
  • Promenade Ezy MKS(三ヶ島)

    Promenade Ezy

    MKS(三ヶ島)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ペア
    4日以内出荷
    簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ 両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適 ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能
    用途ツーリング、街乗り、輪行仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)351ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
  • RIDEZ X HELMET GRAY バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ X HELMET GRAY バイク用フルフェイスヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    大人気「RIDEZ XX HELMET」の兄弟ヘルメットとして新登場! 開閉シールド標準:CLEAR 顎ひもワンタッチバックル SG規格/全排気量使用可能 シールド99%UVカット 全3色・2サイズ
    グレー規格SG質量(g)1250(±50)内装ダイヤモンドキルティングライナー
  • RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ X HELMET オフホワイト バイク用フルフェイスヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    オフホワイト
  • 液晶保護フィルム LEZYNE MEGA XL GPS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LEZYNE MEGA XL GPS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種LEZYNE MEGA XL GPS寸法(mm)58.3×34.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム LEZYNE MEGA XL GPS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LEZYNE MEGA XL GPS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LEZYNE MEGA XL GPS寸法(mm)58.3×34.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性高硬度
  • ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック 三ヶ島製作所

    ペダル PROMENADE One Side Ezy 右ノーマル 左EZY ブラック

    三ヶ島製作所
    7,398税込8,138
    1ペア
    4日以内出荷
    両面踏みで扱いやすく、ロードバイク・エントリーユーザーやクロスバイク・ユーザーにもご好評いただいおります。クラシックなペダルデザインをモダンにアレンジした奥ゆかしいデザインが、あなたの愛車のルックスをアップグレードします。洗練されたアルミボディと交換可能な合金製ケージプレートを採用。ケージプレートは、十分な強度を持ち、角をラウンドさせることで、万が一、足へヒットした際のダメージを軽減します。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
    用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/塗装。サイズ:W85 x L64。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。左側:Ezy 右側:ノーマルブラック
  • 液晶保護フィルム LEZYNE サイクルコンピューター MEGA C GPS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム LEZYNE サイクルコンピューター MEGA C GPS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種LEZYNE サイクルコンピューター MEGA C GPS寸法(mm)33×44.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 防寒 フリース 革 冬 バイクグローブ スマホ対応 RIDEZ(ライズ)

    防寒 フリース 革 冬 バイクグローブ スマホ対応

    RIDEZ(ライズ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    HECTOR/MELD GLOVES オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。 一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 【牛革】 素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。 繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
    ブラック
  • 秋冬 防寒 バイク 牛革 グローブ スマホ対応 RIDEZ(ライズ)

    秋冬 防寒 バイク 牛革 グローブ スマホ対応

    RIDEZ(ライズ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    HECTOR/MELD GLOVES オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。 一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 【牛革】 素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。 繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
    ブラウン
  • Singer Song Writer Lite 9 Keyboard Studio インターネット

    Singer Song Writer Lite 9 Keyboard Studio

    インターネット
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    インテリジェンスなアレンジ・作曲支援機能を備えた音楽作成・楽譜作成・楽器練習を実現する音楽統合ソフトウェア。上位モデルABILITYのDNAを継承。高品位なサウンドクオリティを提供するAUDIOプロセッシング&MIDIエンジンを搭載。アレンジデータを追加しさらに柔軟で多彩な伴奏作成・アレンジを実現。優れた視認性と直感的な操作性、手軽に高品位な演奏を可能にするVSTiの収録、そしてVOCALOIDとの連携やハイエンドな制作環境を構築する拡張性など、手軽に音楽創造をお楽しみいただける環境をご提供。同梱のnanoKEY2でリアルタイムやステップ入力も可能。付属のソフト音源M1 LeやEzDrummer Liteほかでサウンドも飛躍的に拡張。これからDTMを始める方にお薦めです。
    対応OSWindows 8.1/8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク3.5GB以上使用CPUIntel/AMDデュアルコアプロセッサー以上
  • アコ弦EZ930  85/15 Medium 013-056 D'Addario

    アコ弦EZ930 85/15 Medium 013-056

    D'Addario
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。
    種別85/15アメリカンブロンズタイプ.013-.056
  • エフェクター/サウンド・キャプチャー Electro Harmonix

    エフェクター/サウンド・キャプチャー

    Electro Harmonix
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能。・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載。・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合。・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能。・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整。・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出。・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作。・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPEREGO PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect。・モード:Auto、Latch、Momentary ほか。・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)。・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params。・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012001