曜日別特売

薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面

薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 - グリーンハウス薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 - グリーンハウス薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム2画面 - グリーンハウス

薄型ショートクランプ採用の2画面液晶モニターアーム。
机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造は、デスク背面への張り出しを抑え、壁際設置や奥行きの限られたワークスペースでも快適に使用できる設計です。
クランプ部分がコンパクトながらもしっかりと固定でき、安定感のある設置を実現します。デスク周りの省スペース化と高い調整自由度を両立したモデルです。
アームは複数の関節を備え、モニターの高さ・奥行き・角度を細かく調整可能。作業内容や姿勢に合わせて最適なポジションに素早くセットできます。
落ち着いたブラックカラーはオフィス環境にもなじみ、見た目をすっきり整えたい方に最適。在宅ワークの効率を高めたい方や、モニター位置にこだわるビジネスユーザーにおすすめのモニターアームです。

付属品
モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約5.5
適合規格
VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm
耐荷重(kg)
平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1041×114×536
適合サイズ
17~35インチまで
保証期間
3年間
取付可能寸法(mm)
【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いている (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があること
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(°)
チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78106957GH-AMEZ2H-BK
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする