薄型ショートクランプ採用 液晶モニターアーム1画面
設置のしやすさと省スペース性を重視した薄型ショートクランプ採用の液晶モニターアーム。
机の奥行きを圧迫しにくい薄型ショートクランプ構造により、壁に寄せた設置や奥行きの浅いデスクでも干渉しにくく、作業スペースを広く確保できます。
アームはスムーズに可動し、上下・前後・左右の位置調整が直感的に行えるため、長時間の作業でも理想的な視線位置を保てます。
VESA規格対応で幅広い液晶モニターに使用でき、ブラックカラーの落ち着いたデザインはオフィスにも自宅にも自然に馴染みます。
在宅勤務やデュアルモニター環境をコンパクトに整えたいビジネスパーソン、省スペースデスクを有効活用したい学生やクリエイターに特におすすめの一本です。
- 付属品
- モニター取り付け用ネジ、六角棒レンチ、取扱説明書/保証書
- 質量(kg)
- 約5.5
- 適合規格
- VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm/75mm
- 耐荷重(kg)
- 平面型モニターの場合:各2~11、湾曲型モニターの場合:各2~10 ※2未満のモニターは使用できません
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1041×114×536
- 適合サイズ
- 17~35インチまで
- 保証期間
- 3年間
- 取付可能寸法(mm)
- 【天板】(クランプにて取り付ける場合)厚さ:10 ~ 50、奥行:102以上、幅:149以上。または、天板に直径95以上の穴が開いていること (グロメットにて取り付ける場合)厚さ:10~50、奥行:102以上、幅:149以上。さらに天板に直径10~60の穴があること
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 可動範囲(°)
- チルト:上75/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
- 内容量
- 1台
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ


















