5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ELVおよびRoHS対応済み 材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 列数2 定格電流(A)(最大)9 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7 抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合リセプタクル:5557 種別基板用ヘッダー 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧AC1500V/1分間 表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″) 接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
1個
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)