カテゴリ

  • バイク純正部品(793)
  • 制御機器(406)
  • 電気材料(225)
  • パソコン/周辺機器(193)
  • 作業工具(179)
  • 農業機械(152)
  • 自動車純正部品(113)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • トラック純正部品(96)
  • オフィス家具(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 切削工具(36)
  • バイク部品(34)
  • 測定用品(34)
  • 安全保護具(30)
  • 厨房用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 学童・教育用品(17)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 家電(14)
  • 事務用品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • 防犯用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • カー用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「MPC」の検索結果

関連キーワード
2,769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板有効寸法(mm)438×279×75均等耐荷重(kg)10/段材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
ヘルメット Windflowシリーズ SC-MPC RA3-UP ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-MPC RA3-UPミドリ安全
3,298税込3,628
1個
当日出荷から30日以内出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。仕様国家検定合格品質量(g)430通気孔なし
αライナーヘルメット SC-MPC RAα ミドリ安全αライナーヘルメット SC-MPC RAαミドリ安全
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA ミドリ安全ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RAミドリ安全
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番105-9215適合機種SC-18BVRA他質量(g)130アズワン品番64-5038-82
InertSep MPC 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep MPC 5010シリーズジーエルサイエンス
34,199税込37,619
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
MPC CORDURA Gaming Mousepad 890 Endgame GearMPC CORDURA Gaming Mousepad 890Endgame Gear
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
マウス・キーボードが余裕で収まる横幅890mmのデスクマットサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
MPC CORDURA Gaming Mousepad 1200 Endgame GearMPC CORDURA Gaming Mousepad 1200Endgame Gear
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
デスク全体を覆うビックサイズ、横幅1200mm。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
MPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイト BIORADMPC セラミックハイドロキシフルオロアパタイトBIORAD
13,980税込15,378
1本
予約販売
MPCセラミックハイドロキシフルオロアパタイトはハイドロキシアパタイトとフルオロアパタイトの混合物で(Ca10(PO4)6(OH)1.5(F)0.5)、セラミックアパタイトミックスモードのクロマトグラフィーの製品ラインに加わるものです。この第2世代のCHTタイプI40μmは優れたpH安定性を実現し、生物製剤を取り扱う研究者に優れたプロセスエコノミクスを提供します。MPCは独自の分離特性、豊富な選択性、CHTの優れた分解能を備えています。MPCには次の特長があります。物理的および化学的な安定性に優れているワンステップで不純物を確実に分離します簡単かつ迅速なカラム充填
種別Type I 40μm危険物の類別非危険物
MPC CORDURA Gaming Mousepad 450 Endgame GearMPC CORDURA Gaming Mousepad 450Endgame Gear
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
マウス操作を幅広く行うのに十分な、横幅450mmのスタンダードサイズ。Endgame Gearのラインナップに、CORDURA製マウスパッドが登場。マウスの滑り/スピード性能を重視しつつ、耐摩擦・撥水という生地の素材特性を存分に生かした製品。CORDURAがマウス操作による生地の摩耗や、手や腕から出る汗の染み込みを防ぐ。裏面には滑り止めの天然ゴムを使用、外周にはほつれ・めくれ防止のステッチを施し、ドイツのプロフェッショナルも納得の仕様。
PE.MPCヨウトリツケカナグ BIGM(丸山製作所)PE.MPCヨウトリツケカナグBIGM(丸山製作所)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
備考2~5フクム部品名称PE.MPCヨウトリツケカナグ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB)図解NoMGT-5A-75 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1、MGT-5A-51 オプション2(Pe.MPC用取付金具,取付金具Sキット)部品_No.1
(ML274)PLUG,MPC HARNESS 三菱ふそう(ML274)PLUG,MPC HARNESS三菱ふそう
249税込274
1個
5日以内出荷
(ML231)PLUG,MPC HARNESS 三菱ふそう(ML231)PLUG,MPC HARNESS三菱ふそう
259税込285
1個
5日以内出荷
(ML223)COVER,MPC,FRONT 三菱ふそう(ML223)COVER,MPC,FRONT三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ)miniPC MPC-WE1シリーズ専用 VESAマウンターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
受注生産情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。
アズワン品番65-3408-55
キャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズ キャンブロキャンブロ カムキャリア フードパン用 100MPCシリーズキャンブロ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
ダブルウォール構造の高密度ポリエチレン製品で耐久製にすぐれています。内部に厚いポリウレタンを発泡注入して断熱効果は抜群です。、圧力を均一にして、スチームを放出する空気穴キャップ付。、厚い発泡断熱材と空気を密閉する固定金具とガスケットが外部からの熱源なしで、しっかっり温度維持を行います。、運搬や格納の際に積み重ねても、ピッタリと納まる一体成形の取手付です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プラズマトーチ 10m MPC-60s用 マイト工業株式会社プラズマトーチ 10m MPC-60s用マイト工業株式会社
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
適合機種MPC-60s
ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S) ミドリ安全ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA(S)ミドリ安全(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂などトラスコ品番105-9219適合機種SC-17BVRA(S)他質量(g)120アズワン品番64-5038-83
ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト ミドリ安全ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイトミドリ安全
4,198税込4,618
1個
予約販売
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-7053材質PC(ポリカーボネート)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ハッチングジャー MPCシリーズ 日本サカスハッチングジャー MPCシリーズ日本サカス
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷
透明なプラスチック製で、耐久性に優れています。魚卵を均一に攪拌して、偏って固まる状態を防ぎます。本体上部にスクリーンを設けて、魚卵の流失を防ぐ方法もあります。なお、魚卵の比重によってはスクリーンを取り外して使用することもできます。スクリーンを外せば孵化魚が泳ぎ出せるように、流水口は幅広く設計されています。
仕様●直径(Φ):260mm●高さ:537mm●容量:20Lアズワン品番67-8173-09
Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
マイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPC コーニングマイクロキャリア500g ボトル用滅菌キャップ-MPCコーニング
19,980税込21,978
1ケース(1個)
6日以内出荷
▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(39個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
サインスタンド 丸桝産業サインスタンド丸桝産業
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
組み立て式サインスタンド
用途店舗やイベント会場の案内板キャスターストッパー付
Wurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 端子 WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:電線対基板コネクタ●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●シリーズ番号:6620●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
5,998税込6,598
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタハウジング WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
18,980税込20,878
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-MPC4シリーズWURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1セット(104個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用 マイト工業株式会社プラズマトーチ80A 8m 8m MP-70/MPC-60s 兼用マイト工業株式会社
74,980税込82,478
1本
4日以内出荷
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
PC製ヘルメット Windflow SC-MPC RA3-UPシリーズ ミドリ安全PC製ヘルメット Windflow SC-MPC RA3-UPシリーズミドリ安全
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●430g●頭囲:52.5~63cm●ライトイエロー●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用アズワン品番67-6629-77
プレスクランプ モノタロウプレスクランプモノタロウ(68件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。材質鋼板
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DECWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3286アズワン品番65-7537-87
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
609税込670
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
かぶり型防災面 TRUSCOかぶり型防災面TRUSCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)装着方法直かぶり
関連キーワード
...