絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- ユーボン(1)
- オーナンバ(2)
- 伸興電線(2)
- 長岡特殊電線(23)
- タツタ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 四国電線(1)
- カワイ電線(1)
- リケンケーブルテクノロジー(3)
- 国際電業(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 冨士電線(東京)(1)
富士電線工業・ユーボン・オーナンバ・伸興電線・長岡特殊電線・タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・四国電線・カワイ電線・リケンケーブルテクノロジー・国際電業・協和ハーモネット・冨士電線(東京)
「MVVS」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
マイクコード(MVVS) 20m定尺品
ユーボン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻(20m)当日出荷から6日以内出荷用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル色灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
MVVS マイクロホン用ビニルケーブル
タツタ電線¥13,980~税込¥15,378~1本(100m)ほか5日以内出荷可とう性に優れています。ノイズ対策にシールドが施されています。用途マイクロホンコード、その他信号ケーブル適合規格JCS4271準拠定格電圧(V)60材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)塩化ビニルシース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥23,980~税込¥26,378~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
MVVS/マイクロホンビニルコード
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥6,698~税込¥7,368~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブル色灰RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-07
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷。色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-80
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-86
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥48,980~税込¥53,878~1本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥91,980税込¥101,1781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-90
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥34,980税込¥38,4781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-96
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥43,980税込¥48,3781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-11
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥7,398税込¥8,1381本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:1芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-91
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥71,980税込¥79,1781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-14
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥23,980税込¥26,3781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-83
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥57,980税込¥63,7781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-99
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:4芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-81
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥129,800税込¥142,7801本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:16芯●サイズ:1.25SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-29
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥25,980税込¥28,5781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-84
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:3芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-92
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥159,800税込¥175,7801本8日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:20芯●サイズ:1.25SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-30
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3絶縁体厚さ(mm)0シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ
長岡特殊電線¥23,980税込¥26,3781本24日以内出荷色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:1.25SQ●条長:100M●コア:赤/白アズワン品番65-9013-19
計装用ケーブル
伸興電線¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか3日以内出荷このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください規格自社規格
マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1巻(10m)翌々日出荷電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
四国電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷●主に音響機器及び計装機器に使用します用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100導体断面積(mm2)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥17,980税込¥19,7781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。なお0心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数3導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード
カワイ電線¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか3日以内出荷端末処理がしやすい。 外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。用途100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。試験電圧500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
横巻シールドマイクロフォンコード
リケンケーブルテクノロジー¥15,980税込¥17,5781巻(100m×1巻)6日以内出荷導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。用途100V未満の電子機器や通信機器の配線に。色灰長さ(m)100許容電流(A)3芯数2導体断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)
長岡特殊電線¥41,980~税込¥46,178~1本(100m)6日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)
長岡特殊電線¥62,980~税込¥69,278~1本(100m)7日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から17日以内出荷動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下