カテゴリ

  • 農業機械(293)
  • 制御機器(130)
  • バイク純正部品(119)
  • オフィス家具(27)
  • 物流用品(11)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MW35」の検索結果

635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • リバウンドワーク サンダル1.0 コーコス信岡

    リバウンドワーク サンダル1.0

    コーコス信岡
    1,498税込1,648
    1足
    翌々日出荷
    2層構造のEVAで反発力とクッション性を両立。インソールは取り外して手洗いが可能。両サイド通気ホール
    用途屋内作業先芯なし素材アッパー:EVA、ソール:EVA、中敷き:EVA
  • マンガ標識GMW グリーンクロス

    マンガ標識GMW

    グリーンクロス(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
  • Dポンチング/MW-35A 日東工器

    Dポンチング/MW-35A

    日東工器
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • ポンチノッチトクガタ/MW-35A 日東工器

    ポンチノッチトクガタ/MW-35A

    日東工器
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm イエロー 10枚/箱 橋本クロス

    ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm イエロー 10枚/箱

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    極細繊維が汚れを落とします。 吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
    トラスコ品番809-6172材質ポリエステル質量(kg)0.3ホワイトシートサイズ(mm)300×500生地の種類ミクロンワイパー
  • ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ホワイト 10枚/箱 橋本クロス

    ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ホワイト 10枚/箱

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    極細繊維が汚れを落とします。 吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
    トラスコ品番809-6170材質ポリエステル質量(kg)0.3グリーンシートサイズ(mm)300×500生地の種類ミクロンワイパー
  • ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ピンク 10枚/箱 橋本クロス

    ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ピンク 10枚/箱

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    極細繊維が汚れを落とします。 吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
    トラスコ品番809-6171材質ポリエステル質量(kg)0.3ピンクシートサイズ(mm)300×500生地の種類ミクロンワイパー
  • ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ブルー 10枚/箱 橋本クロス

    ミクロンワイパー タオルタイプ 300×500mm ブルー 10枚/箱

    橋本クロス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    極細繊維が汚れを落とします。 吸収性に優れたタオルのような風合いのワイパーです。
    トラスコ品番809-6169材質ポリエステル質量(kg)0.3ブルーシートサイズ(mm)300×500生地の種類ミクロンワイパー
  • まきづめワイヤー(ワイヤー単独) JPS

    まきづめワイヤー(ワイヤー単独)

    JPS
    3,398税込3,738
    1組(4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • リバウンドワーク ステップサンダル MINERVA WORKS

    リバウンドワーク ステップサンダル

    MINERVA WORKS
    1,298税込1,428
    1足
    3日以内出荷
    足にやさしい高弾力素材。水洗い可能なので足元清潔。歩いても不快な音が鳴りにくい消音素材。清潔な抗菌素材。
    用途内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業先芯なし素材アッパー:EVA / ソール:EVA
  • Mダイストリツケダイ/MW-35A 日東工器

    Mダイストリツケダイ/MW-35A

    日東工器
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • S-304 (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-304 (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    材質S-304形状(W)ねじスリーブ
  • リバウンドワーク クロッグサンダル MINERVA WORKS

    リバウンドワーク クロッグサンダル

    MINERVA WORKS
    1,998税込2,198
    1足
    3日以内出荷
    高い反発力のある素材が足の衝撃を吸収して負担を軽減。2重構造により高いクッション性能を実現。水洗い可能なので足元清潔。足元の空気を排出してムレを防止するエアーベント採用。
    用途内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業先芯なし素材アッパー:EVA / ソール:EVA / 中敷き:EVA
  • [パープル]極太ホワイトボードマーカー(1本) エスコ

    [パープル]極太ホワイトボードマーカー(1本)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    蛍光色のため、POP用としても最適です。 ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
    仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-35材質PP樹脂寸法(mm)Φ28×157サイズ極太(平芯)本体質量(g)62.5線幅(mm)15インク色パープル線の太さ極太
  • S-316L (W)ねじスリーブ 協和ステンレス

    S-316L (W)ねじスリーブ

    協和ステンレス
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    材質S-316L形状(W)ねじスリーブ
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マルチウエイト ワコーパレット

    マルチウエイト

    ワコーパレット
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷
    コンクリートでの成形品です。
    用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付材質コンクリート
  • パソコンチェア YAMAZEN(山善)

    パソコンチェア

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    リビング、書斎でのデスク仕事など、家族みんなに役立てる様なシンプルデザインのチェア。座面調整可能(ガス圧昇降)。 快適な張り材とウレタンフォームクッションで長時間の作業をお助け。背もたれ裏には持ち運びしやすい持ち手付き。
    用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部・背部・合板連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル質量(kg)6.5形式組立式寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:370×高さ210耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785組立時間約20~30分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
  • 講演台 プラス[家具]

    講演台

    プラス[家具]
    78,980税込86,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • KIT,KEY SET   06350MW3515 ホンダ

    KIT,KEY SET 06350MW3515

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • KIT,KEY SET   06350MW3505 ホンダ

    KIT,KEY SET 06350MW3505

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • SET,COMB&LOCK SW   35012MW3505 ホンダ

    SET,COMB&LOCK SW 35012MW3505

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010MW3505 ホンダ

    KEY SET 35010MW3505

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 35mm, 収縮後 12mm, 黒 RMW-35/12-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 35mm, 収縮後 12mm, 黒 RMW-35/12-1200/ADH-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン規格UL使用温度範囲-40 → +110 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)35シュリンク径(Φmm)12接着面ありスリーブ長(m)1.2
  • ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気)

    ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW

    STANLEY(スタンレー電気)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
    仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
  • RM35JA32MW シュナイダーエレクトリック

    RM35JA32MW

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    IR LED 950nm 35mW 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の高出力赤外線エミッタは、透明エポキシパッケージに収納されています。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、産業用オートメーション(機械制御、ライトバリア、Vision 制御)測定レベリングに使用します。スイッチング時間が短い 動作温度範囲: -40 → 100 ℃
    仕様●ピーク波長:950nm●放射束:35mW●実装タイプ:表面実装●シリーズ:TOPLEDアズワン品番65-7251-34
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 35mW。放射強度 = 80mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAY

    Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 9.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
  • Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    339税込373
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    319税込351
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    309税込340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -2.5mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • セントラ 円形テーブル 配線ありΦ1600<配送時組立サービス付> イトーキ

    セントラ 円形テーブル 配線ありΦ1600<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷から38日以内出荷
    様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
    幅(mm)1600高さ(mm)720奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 95Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
...