曜日別特売

リバウンドワーク クロッグサンダル

リバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKSリバウンドワーク クロッグサンダル - MINERVA WORKS

高い反発力のある素材が足の衝撃を吸収して負担を軽減。
2重構造により高いクッション性能を実現。
水洗い可能なので足元清潔。
足元の空気を排出してムレを防止するエアーベント採用。

用途
内装業/事務作業/その他室内・屋外軽作業
先芯
なし
素材
アッパー:EVA / ソール:EVA / 中敷き:EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
標準質量(g/片足)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
標準質量(g/片足)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04181796MW-3503グレイL42526.0~27.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181812MW-3503グレイM40525.0~26.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181821MW-3503グレイLL44527.0~28.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181839MW-3503ミリタリーLL44527.0~28.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181848MW-3503ダークM40525.0~26.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181857MW-3503ミリタリーM40525.0~26.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181866MW-3503ダークLL44527.0~28.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181909MW-3503ミリタリーL42526.0~27.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
04181952MW-3503ダークL42526.0~27.0
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする